絞り込み
ねじの呼び
- M16(3)
- W5/8(1)
長さ(mm)
- 125
- 80(11)
- 90(12)
- 100(13)
- 110(13)
- 120(15)
- 130(7)
- 140(7)
- 150(12)
- 160(9)
- 170(15)
- 180(13)
- 190(11)
- 210(12)
- 220(10)
- 230(8)
- 240(9)
- 250(11)
- 280(8)
- 300(11)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 樹脂(2)
- 鉄(1)
適合材
- コンクリート(2)
ドリル径(Φmm)
- 12(1)
- 19(1)
- 28(2)
外径(Φmm)
- 10.5(1)
- 16.8(1)
- 16.9(1)
- 17(1)
- 24(2)
10.5・16.8・16.9・17・24
ねじ長さ(mm)
- 24(2)
24
ブランド
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- サンコーテクノ(1)
- ユニカ(1)
- 大阪魂(2)
- 旭化成(1)
エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂・旭化成
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M16(3)
W5/8(1)

ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ケミカルインサート(ステンレス)
エイ・ワイ・ファスナー¥2,898税込¥3,1881本当日出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)
サンコーテクノ¥379税込¥4171本当日出荷から7日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
ケミカルインサート(スチール)
エイ・ワイ・ファスナー¥979税込¥1,0771本当日出荷から7日以内出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
レジンA HC-Uタイプ(打込み型)
ユニカ(2件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
HVU2-Mアンカー
大阪魂¥878税込¥9661個翌々日出荷ガラスタイプカプセルのような破壊がないのでケガ等の心配が不要 フォイルタイプでありながら完全密封の四層構造により強度、柔軟性、遮光性に優れ、ガラスタイプ以上の有効期限(18ヶ月)を実現 スチレンフリーで環境に配慮 先端形状が、上向き作業時に落下しにくい形になっているので、作業性、安全性が向上用途耐震工事における差筋 設備機器設置 道路付帯設備設置(防音壁、カードレール、ETCなど) エレベーター設備設置
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
コンクリート用アンカー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![ケミカルボルトステンレスVカット サンコー[日用品] ケミカルボルトステンレスVカット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![メタルアンダーカットアンカー MUC-Dタイプ サンコー[日用品] メタルアンダーカットアンカー MUC-Dタイプ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07554342-261118-02.jpg)