絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
- M12(23)
- M16(20)
- W1/2(1)
- W5/8(2)
材質
- コバルトハイス鋼(1)
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(7)
- 樹脂(2)
- 鉄(13)
適合材
- コンクリート(18)
- 石材(1)
長さ(mm)
- 125
- 25(197)
- 30(145)
- 32(94)
- 35(143)
- 38(59)
- 40(175)
- 45(148)
- 50(244)
- 60(231)
- 65(72)
- 70(167)
- 75(54)
- 80(166)
- 90(129)
- 100(161)
- 120(111)
- 130(47)
- 150(96)
- 160(58)
- 200(49)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(1)
- 10.5(1)
- 16(1)
- 16.8(1)
- 16.9(1)
- 17(1)
- 17.3(19)
- 17.6(1)
- 21.7(15)
- 24(2)
ドリル径(Φmm)
- 6.4(1)
- 12(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(15)
- 19(1)
- 22(2)
- 22.5(12)
- 28(2)
6.4・12・15・16・18・19・22・22.5・28
埋め込み深さ(mm)
- 35(1)
- 50(1)
- 56(1)
- 60(7)
- 65(1)
- 66(7)
- 67(7)
- 68(5)
- 70(1)
- 72(3)
- 78(2)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(2)
35・50・56・60・65・66・67・68・70・72・78・80・100・125
ねじ長さ(mm)
- 24(2)
- 60(2)
- 65(1)
- 75(12)
- 105(1)
- 125(3)
24・60・65・75・105・125
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(4)
- 生地/未処理(1)
- 耐熱チタンコーティング(TIAlN)(1)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・6価クロメート・クロメート・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・耐熱チタンコーティング(TIAlN)・高耐食メッキ
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- サンコーテクノ(14)
- フィッシャージャパン(3)
- ユニカ(4)
- 大阪魂(6)
- 日本パワーファスニング(1)
- 旭化成(1)
- 若井産業(1)
KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・ユニカ・大阪魂・日本パワーファスニング・旭化成・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(10本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(10本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ケミカルインサート(ステンレス)
エイ・ワイ・ファスナー¥2,898税込¥3,1881本当日出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥58,980~税込¥64,878~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)
サンコーテクノ¥379税込¥4171本当日出荷から7日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
ケミカルインサート(スチール)
エイ・ワイ・ファスナー¥979税込¥1,0771本当日出荷から7日以内出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
レジンA HC-Uタイプ(打込み型)
ユニカ(2件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
ボルトアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥25,980~税込¥28,578~1箱(15本)ほか4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
HVU2-Mアンカー
大阪魂¥878税込¥9661個翌々日出荷ガラスタイプカプセルのような破壊がないのでケガ等の心配が不要 フォイルタイプでありながら完全密封の四層構造により強度、柔軟性、遮光性に優れ、ガラスタイプ以上の有効期限(18ヶ月)を実現 スチレンフリーで環境に配慮 先端形状が、上向き作業時に落下しにくい形になっているので、作業性、安全性が向上用途耐震工事における差筋 設備機器設置 道路付帯設備設置(防音壁、カードレール、ETCなど) エレベーター設備設置
ルーティセットアンカー Bタイプ
ユニカ¥5,398~税込¥5,938~1箱(15本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ボルトアンカー ドブ
サンコーテクノ¥11,980税込¥13,1781箱(30本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥19,980~税込¥21,978~1箱(20本)ほか翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥39,980税込¥43,9781箱(30本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー
サンコーテクノ¥7,298~税込¥8,028~1箱(15本)ほか4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステップドリル クワトロ(大径)
ユニカ¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切れ味が持続。コバルトハイス鋼を採用し、高耐久性を確保。4枚刃スパイラルで軽い切れ味と抜群の安定感を実現。特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつき良さを実現。穴あけが33mmまで可能な大口径タイプ。軸は強靭鋼シャンクを採用。耐久性抜群。ステンレス対応。材質コバルトハイス鋼全長(mm)125段数14表面処理耐熱チタンコーティング(TIAlN)穴あけサイズ(Φmm)6、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33シャンク形状ストレート段幅(mm)4シャンク径(mm)10
FZA 22×125 M12 I R (10本入)
フィッシャージャパン¥199,800税込¥219,7801箱(10本)5日以内出荷特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。用途機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。全長(mm)125下穴径(Φmm)22ドリル径(Φmm)22埋め込み深さ(mm)有効:125最大引張荷重(kN)53.2剪断最大荷重(kN)35.4ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)60
FZA 22×125 M12 I (10本入)
フィッシャージャパン¥74,980税込¥82,4781箱(10本)5日以内出荷特別なZYKONアンダーカットテクノロジーは確実に嵌合するコネクションで、ひび割れコンクリートに対しても最大限な安全性を確保できます。アンカーがほとんど拡張しない取り付けは、狭い減りあき距離や狭いアンカー距離で柔軟な使用が可能です。専用工具を使うことにより、安全で確実な施工が出来ます。用途機械類の設置用。ケーブルラックの留め付けに。照明関係の留め付けに。全長(mm)125下穴径(Φmm)22ドリル径(Φmm)22埋め込み深さ(mm)有効:125最大引張荷重(kN)63剪断最大荷重(kN)40.5ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)60
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥38,980税込¥42,8781箱(100本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
コブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)
日本パワーファスニング¥13,980税込¥15,3781箱(50個)当日出荷から5日以内出荷材質ステンレスドリル径(Φmm)6.4埋め込み深さ(mm)(最小)35外径(mm)6引張荷重(kN[kgf])5.1
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥11,980~税込¥13,178~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥36,980税込¥40,6781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー SGメッキ
サンコーテクノ¥25,980~税込¥28,578~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製表面処理溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(SG めっき)適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥11,980税込¥13,1781箱(30本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
アンカーボルト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




































![ケミカルボルトステンレスVカット サンコー[日用品] ケミカルボルトステンレスVカット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![メタルアンダーカットアンカー MUC-Dタイプ サンコー[日用品] メタルアンダーカットアンカー MUC-Dタイプ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07554342-261118-02.jpg)