絞り込み
ブランド
サイズ(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 物干金物

424件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド式吊物干 TSD ACE(エース)スライド式吊物干 TSDACE(エース)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装)材質アルミ・AAS質量(g)780耐荷重(kg)20仕上アルマイトステンカラー
室内用物干 サンウイング200 ACE(エース)室内用物干 サンウイング200ACE(エース)(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
室内物干(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ)室内物干(天吊りタイプ)NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類天井吊型セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂質量(kg)0.4カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理材質(ベース)アルミニウム
窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ GIKEN(川口技研)窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプGIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。
付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり)材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス取付厚(mm)18
樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り) NewHikari樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り)NewHikari
589税込648
1セット
当日出荷
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂耐荷重(kg)10
バルコニー物干金物(自在型) NASTA(ナスタ)バルコニー物干金物(自在型)NASTA(ナスタ)
3,998税込4,398
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
種類自在式材質アルミニウム(A6063S押出形材)シルバー仕上アルマイト処理
腰壁用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研)腰壁用物干金物 ホスクリーンGIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様
用途腰壁用屋外物干金物種類壁付型材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30
ステンレス六角コーチスクリュー NewHikariステンレス六角コーチスクリューNewHikari
299税込329
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製。 物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです。 平座金付き2本入りパック。 NewHikariのランドリーホルダーシリーズ(屋外用)に適合!
材質SUS304セット内容SUS304六角コーチスクリュー:2本、SUS304平座金(呼び径8):2枚
室内物干し フレクリーン プロ30インセットタイプ オークス室内物干し フレクリーン プロ30インセットタイプオークス
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
窓枠取付用室内物干し。内側に入りながら昇降する特殊構造:使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリおさまる室内物干!外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。普段は窓枠にスッキリ:使わない時は窓枠にスッキリ収まり、存在感を感じさせません。カーテンを避けて昇降する特殊構造:カーテンを避けて内側に入りながら昇降するので片手がふさがっていても、ラクに作業ができます。ワンタッチでカーテンを内側に:ワンタッチで竿が外れるのでカーテンを簡単に内側に入れることができます。
仕様インセットタイプ材質アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管種類室内物干窓枠耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
バルコニー物干金物用取付金具 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物用取付金具神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ)室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ)NASTA(ナスタ)
5,798税込6,378
1セット
3日以内出荷
ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用種類昇降式セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本材質レール/スチールポール/アルミニウムシルバーグレー仕上アクリル焼付塗装
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型サイズ(mm)550材質アルミダイカスト(ADC12)耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.7kg
物干ベース白 ホスクリーンSPC型 本体 GIKEN(川口技研)物干ベース白 ホスクリーンSPC型 本体GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
室内物干しの本体。 ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。 洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。
用途ホスクリーンSPC型本体を数箇所に取付けることで、違う場所への本体の移動が可能となります。種類天井吊型付属品スチールTP 4×50 2本材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト(カバー)ホワイトピッチ(mm)(ビス)48耐荷重(kg)8外径(mm)62
腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研)腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプGIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。
種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30取付厚(mm)14
H1ハンギングバー 天井付Cタイプ セット TOSOH1ハンギングバー 天井付Cタイプ セットTOSO
13,980税込15,378
1組
3日以内出荷
ハンキングバーH1の天井天井付Cタイプのセット商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
物干取付金具SUS製手摺子取付金具(Dパーツ) NASTA(ナスタ)物干取付金具SUS製手摺子取付金具(Dパーツ)NASTA(ナスタ)
3,188税込3,507
1セット
当日出荷
用途手摺子取付用セット内容本体 4個六角ボルト(M8×40) 2本六角ボルト(M8×10) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×35) 2個材質ステンレス
バルコニー物干金物(天吊固定型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(天吊固定型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミダイカスト製 固定型
種類天井固定型仕様固定型材質アルミダイカスト(ADC-12)ホワイトクリーム仕上合成樹脂焼付塗装首下長(mm)220
ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ NewHikariランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみNewHikari
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
材質ステンレスSUS304全長(mm)950~1800種類物干竿筒径(Φmm)内:19、外:22関連資料(0.81MB)
サンウィングミニ ACE(エース)サンウィングミニACE(エース)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
収納方法
室内物干(壁付タイプ) NASTA(ナスタ)室内物干(壁付タイプ)NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2本)
当日出荷
アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用種類室内壁付型付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4シルバーグレー材質(本体)ABS樹脂耐荷重4kg(1本当り)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg材質(アーム)アルミニウム
サオカケ ACE(エース)サオカケACE(エース)(8件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質寸法(mm)91×15×70質量(g)80径(Φ)(ビス)4.8仕上ユニクロメッキ板厚t(mm)2.3
横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ ハイロジック横付型物干金具 横収納式・縦座タイプハイロジック(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
材質アルミ種類壁付型
コンクリート用パーツ(SPC 型・SPD 型専用) GIKEN(川口技研)コンクリート用パーツ(SPC 型・SPD 型専用)GIKEN(川口技研)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ホスクリーンSPC型・SPD型をコンクリート天井に直付けするためのパーツです。
ホワイト適合品番物干し:SPCSS-W、SPCS-W、SPC-W、SPCL-W、SPCLL-W、SPDSS-W、SPDS-W、SPD-W、SPDL-W、SPDLL-W
もの干しブロー台 アイリスオーヤマもの干しブロー台アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
倒れにくい安定設計のブロー台です。水で14kg、砂で15kg入ります。(支柱は別売りです。)
ベージュ質量(g)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×320×160
室内物干シェルフ Wally(ウォーリー) 森田アルミ工業室内物干シェルフ Wally(ウォーリー)森田アルミ工業(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上パイプ径(Φmm)30付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2材質(フレーム用ビート)PVC材質(本体)アルミ押出材仕上アルマイト仕上げ材質(キャップ)ABS取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。材質(ブラケット)スチール最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
軒天用ホスクリーン GIKEN(川口技研)軒天用ホスクリーンGIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
すっきりとした1本シャフトタイプ。
種類軒天用仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装許容荷重(kg)(目安)20アーム長さ(mm)430角度調整範囲左右各3度取付厚(mm)10
アルミ伸縮竿 セキスイアルミ伸縮竿セキスイ(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1本
6日以内出荷
軽くてサビに強いアルミものほし竿です。伸縮式なのでスペースや洗濯物の量に合わせて長さ調節ができます。アルマイトとトップコートの2層構造で耐久性がありお手入れも簡単です。
用途物干し竿材質本体:アルミパイプ直径29.8・直径25.4mm、部品:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂質量(kg)約0.7種類物干竿長さ(m)1.4~2.5耐荷重(kg)~10
室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンSPC型ポールのみGIKEN(川口技研)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
室内用吊るすタイプの物干しです。インテリアの美観を損なわない、落ち着きのあるブラック色です。機能はそのままに、使う人使うシーンに合わせて、ポールの長さの調節やポールの着脱ができます。将来、子供が大きくなり洗濯物が増えた時や部屋の用途が変わった時など、ポールを取付たり、外せたりするのは暮らしやすさに繋がります。ポールのみの商品です。
材質ポール:ステンレス、ポール先端:亜鉛ダイカスト、リング:ナイロンブラック内容ポール1仕上ポール先端:メッキ仕上げ
ホスクリーン 室内用物干竿 QL型 BK色(ブラック) GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿 QL型 BK色(ブラック)GIKEN(川口技研)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。それが四角いカタチのQL型です。四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種類物干竿耐荷重(kg)15材質(キャップ)シリコーンゴム(コーティング仕上)材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)色(本体)BK色(ブラック)使用場所室内用
ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス)ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ランドリーパイプ用受具です(リラインスR22CHランドリーパイプセットのブラケットのみ)。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプ用プラケットです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40×43材質ABS樹脂表面処理ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
かもいフレンド 竿用 セイエイ(Seiei)かもいフレンド 竿用セイエイ(Seiei)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
かもい2ヶ所にしっかり固定。雨の日の物干し指定席。
材質ABS樹脂、天然ゴム、真ちゅう質量(g)50(1個)耐荷重(kg)5(1個使用)、10(竿の両側に2個使用)寸法(cm)4.8×6.7×11.6RoHS指令(10物質対応)対応
ホスクリーン SPD型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン SPD型GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
用途室内用ホワイト許容荷重(kg)(目安)8材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン
アルミ新ランドリーホルダー NewHikariアルミ新ランドリーホルダーNewHikari(31件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで収納! 揺れても落ちにくいハンガー掛け付き! 上向き(45度)と並行の2段階で使用できます。
種類壁付型耐荷重(kg)100
支柱はさみ付けパーツ ACE(エース)支柱はさみ付けパーツACE(エース)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋
当日出荷
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用仕様アルミ支柱への取付適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット 川喜金物(SOWA)石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット川喜金物(SOWA)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(2本)
当日出荷
石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸などセット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)種類室内壁付型安全荷重(kg)10(ペア時)適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで再生紙使用マーク適合
ホスクリーン 竿立てホルダー GIKEN(川口技研)ホスクリーン 竿立てホルダーGIKEN(川口技研)
379税込417
1個
当日出荷
室内用物干竿の収納に最適な竿立てホルダーです。Φ30(3mm)までの竿を収納できます。 床を傷つけない受け皿付です。竿を取り出すときはアームを90°回して取り出します。
付属品アーム部材(取付ビス3.5×30mm1本付)、受け皿(粘着テープ付)材質樹脂ホワイト
物干金具 WAKI(和気産業)物干金具WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
物干し竿をかけるためのフックです。
ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様 GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様GIKEN(川口技研)
10,980税込12,078
1組(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。 アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
仕様木部取付パーツ付材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)886アーム長さ(mm)500ベースZAN型干す量20kg(目安)/2本1組アーム斜め25°
室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
アーム角度変更可能窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様室内用材質アルミダイカスト(ADC-12)仕上合成樹脂焼付塗装
室内物干金物(天吊型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ポール長さ3段階調整ポール部脱着式
種類天吊型仕様室内用仕上合成樹脂焼付塗装
物干金物