絞り込み
種類
  • 種類バルコニー用(自在型)(4)
  • 種類室内天井吊型(スポット型)(1)
サイズ(mm)
  • 490
  • 380(12)
  • 400(5)
  • 450(22)
  • 460(5)
  • 530(9)
  • 550(23)
  • 555(4)
  • 560(4)
  • 630(6)
  • 640(12)
  • 650(6)
  • 660(5)
  • 700(8)
  • 740(3)
  • 750(3)
  • 780(7)
  • 850(4)
  • 1000(3)
  • 1200(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ACE(エース)(2)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 室内物干し 吊り下げタイプ モノタロウ

    室内物干し 吊り下げタイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
    用途室内での物干し用付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)ホワイト許容荷重(kg)(目安)8/本種類天井吊型リング径(Φmm)約39
  • アルミ自在物干金物 ACE(エース)

    アルミ自在物干金物

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
    用途物干金物種類自在式材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー耐荷重(kg)100
  • バルコニー物干金物(自在・静音型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(自在・静音型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    高さ2段階調整。静音型
    種類自在式仕様自在・静音型シルバー材質(本体)アルミ仕上アルマイト処理首下長(mm)310材質(スライドパーツ)樹脂
  • バルコニー物干金物(自在型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(自在型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    高さ2段階調整
    種類自在式仕様自在型材質アルミブロンズ仕上粉体塗装首下長(mm)310
  • アルミ自在物干ブロンズ ACE(エース)

    アルミ自在物干ブロンズ

    ACE(エース)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。
    用途ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。種類自在式仕様2段階調整材質アルミブロンズ仕上アクリル焼付塗装
物干金物