絞り込み
種類
壁付型(18)
室内天井吊型(スポット型)(3)
サイズ(mm)
- 550
- 380(12)
- 400(5)
- 450(22)
- 460(5)
- 490(5)
- 530(9)
- 555(4)
- 560(4)
- 630(6)
- 640(12)
- 650(6)
- 660(5)
- 700(8)
- 740(3)
- 750(3)
- 780(7)
- 850(4)
- 1000(3)
- 1200(3)
- サイズ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- GIKEN(川口技研)(10)
- ACE(エース)(5)
- NASTA(ナスタ)(2)
- NewHikari(2)
- エスコ(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
商品豆知識

室内用ホスクリーンスポット型
GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
物干金具 壁取付
(63件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
窓枠用物干金物 ホスクリーン
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から3日以内出荷アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様用途窓枠用屋外物干金物種類壁付型仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
ホスクリーン EK型
GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。サイズ(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装材質アルミダイカスト/焼付け塗装全長(mm)550種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)
腰壁用物干金物 ホスクリーン
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様用途腰壁用屋外物干金物種類壁付型材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド種類壁付型仕様縦収納・ポール型材質アルミダイカスト(ADC-12) 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理寸法(mm)(物干部)559全長(mm)550材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から3日以内出荷外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30取付厚(mm)14
AirHoop(エアフープ)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷種類天井吊型全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様
GIKEN(川口技研)¥10,980税込¥12,0781組(2本)3日以内出荷から5日以内出荷ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。 アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。仕様木部取付パーツ付材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)886アーム長さ(mm)500ベースZAN型干す量20kg(目安)/2本1組アーム斜め25°
ホスクリーン SPD型
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から6日以内出荷ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。用途室内用色ホワイト許容荷重(kg)(目安)8材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン
ベランダ物干しステンカラー
エスコ¥5,010税込¥5,5111個翌日出荷使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)種類壁付型エスコ品番EA951FB-75材質アルミダイカスト全長(mm)550色ステンカラー耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
アルミ新ランドリーホルダー
NewHikari(31件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷ワンタッチで収納! 揺れても落ちにくいハンガー掛け付き! 上向き(45度)と並行の2段階で使用できます。種類壁付型材質アルミダイカスト(塗装仕上)耐荷重(kg)100
スカイクリーン AP型
ACE(エース)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1組(2本)当日出荷から5日以内出荷竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。用途物干金物タイプAP型耐荷重(kg)30仕様スライド4段階、120mmピッチ材質ADC/アクリル焼付塗装材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装種類壁付型
ランドリーホルダーsmart
NewHikari¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷従来のランドリーホルダーよりもスマートな形状。用途竿を掛けたままで水平・斜め・収納の3つの操作が可能。耐荷重(kg)30材質アルミダイカスト仕上塗装寸法(mm)550×148×40全長(mm)550種類壁付型
ホスクリーン物腰壁用 HDS型
GIKEN(川口技研)¥7,398税込¥8,1381セット(2本)4日以内出荷から8日以内出荷機能や操作性はHC型と同等。 徹底的にコストパフォーマンスを追求しました。種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用-水平使用-収納)、消音樹脂付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(樹脂パーツ)ポリアセタール
腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ
GIKEN(川口技研)¥24,980~税込¥27,478~1セット(2本)3日以内出荷スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止種類壁付型仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30高さ調節0/130/260/390/520mm(5段階)
腰壁用ホスクリーン上下式 スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781組(2本)ほか3日以内出荷スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止種類壁付型許容荷重(kg)(目安)30高さ調節0/130/260/390mm(4段階)
スカイクリーンPK型
ACE(エース)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1組(2本)4日以内出荷ポールの長さは900mmのロングタイプです。 5段階、130mmピッチになります。用途物干金物種類壁付型セット内容物干し2本材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
スカイクリーン APL型
ACE(エース)(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1組(2本)当日出荷から4日以内出荷竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。 高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。用途物干金物種類壁付型仕様スライド4段階、120mmピッチ材質ADC/アクリル焼付塗装全長(mm)550材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装タイプAPL型耐荷重(kg)30
スカイクリーン スリム1型550
ACE(エース)(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本3日以内出荷竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。用途物干金物材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)810サイズ(mm)550種類壁付型
サンウィングスリム550
ACE(エース)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。用途物干金物種類壁付型サイズ(mm)550材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)645