絞り込み
種類
  • 種類壁付型(3)
サイズ(mm)
  • 560
  • 380(12)
  • 400(5)
  • 450(22)
  • 460(5)
  • 490(5)
  • 530(9)
  • 550(23)
  • 555(4)
  • 630(6)
  • 640(12)
  • 650(6)
  • 660(5)
  • 700(8)
  • 740(3)
  • 750(3)
  • 780(7)
  • 850(4)
  • 1000(3)
  • 1200(3)
ブランド
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
  • GIKEN(川口技研)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム角度3段階調整
    種類壁付型仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様

    GIKEN(川口技研)
    10,980税込12,078
    1組(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。 アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
    仕様木部取付パーツ付材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)886アーム長さ(mm)500ベースZAN型干す量20kg(目安)/2本1組アーム斜め25°
  • ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
    種類壁付型仕様窓壁用・下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
    種類壁付型仕様窓壁用・上下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
物干金物