絞り込み
ブランド
サイズ(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 物干金物

424件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンギングバーセット H-3 天井付Lタイプ TOSOハンギングバーセット H-3 天井付LタイプTOSO
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。
仕様固定タイプ許容荷重(kg)30タイプ天井付LタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ハンギングバーセット H-3 天井付Cタイプ TOSOハンギングバーセット H-3 天井付CタイプTOSO
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。
仕様固定タイプ許容荷重(kg)30タイプ天井付CタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ハンギングバーセット H-3 壁面付Iタイプ TOSOハンギングバーセット H-3 壁面付IタイプTOSO
7,698税込8,468
1セット
6日以内出荷
・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。
仕様固定タイプ許容荷重(kg)30タイプ壁面付IタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ TOSOハンギングバーセット H-2 天井付CタイプTOSO
15,980税込17,578
1セット
6日以内出荷
・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。
仕様可動タイプグレー許容荷重(kg)10タイプ天井付CタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ハンギングバーセット H-1 天井付Cタイプ TOSOハンギングバーセット H-1 天井付CタイプTOSO
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。
仕様固定タイプグレー許容荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
ハンギングバーセット H-1 壁面付Iタイプ TOSOハンギングバーセット H-1 壁面付IタイプTOSO
7,698税込8,468
1セット
6日以内出荷
・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。
仕様固定タイプセット内容本体バー1本、壁面ブラケット2コ、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)材質本体バー(アルミニウム合金押出形材)、壁面バー(塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング硬質・軟質塩化ビニル樹脂)、固定アダプター・壁面付ブラケット・壁面Lジョイント(亜鉛ダイカスト)グレー許容荷重(kg)10タイプ壁面付IタイプRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ物干し金具 ハイロジックアルミ物干し金具ハイロジック
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
使わないときは折りたたんでスッキリ収納、左右に収納できますハンガーもかけられますベランダ、バルコニーなどに
材質アルミ取付穴(mm)(上部)横21×縦11、(下部)横10.6×縦20
多用途収納 ハンギングバー Panasonic(パナソニック)多用途収納 ハンギングバーPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1セット
4日以内出荷
多用途収納用 オプション部材
ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付)GIKEN(川口技研)
7,298税込8,028
1組(2本)
3日以内出荷
窓枠の内側に取付けることで、日当たりを有効に使うことができます。入り隅壁でも竿が掛けられるように、竿掛け用アームに15°の角度をつけてあります。付属のネジで窓枠に取付けできます。わが家は室内干しがスタンダード!!竿立てホルダー付きですっきり収納!使いやすさのその先にある、心地よさへ。布団の湿気が気になる・・でも外には干したくない(花粉・ほこりetc.)布団は日に当てたい!!置き型の布団干しだと邪魔になる・・・。そんな対策もバッチリです!!
用途布団干し用仕様アーム折りたたみ収納付属品木下地用取付ビス、竿立てホルダー(竿径30mmまで)材質/仕上(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレスホワイトタイプ室内窓枠付タイプアーム長さ(mm)296ベース長(mm)121荷重(kg)24製品幅(mm)50
天吊ハンガーパイプ Lタイプ ジョー・プリンス竹下天吊ハンガーパイプ Lタイプジョー・プリンス竹下
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
・継ぎ目のない、シンプルで洗練されたデザインです。
用途室内用の物干し、収納付属品トラスタッピングネジ6本材質スチール仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット M10 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)袋ナット M10神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
43税込47
1個
5日以内出荷
仕様袋ナット材質鋼製寸法M10仕上クロームメッキ
物干金物用インサート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)物干金物用インサート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様物干用(2連)材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300
物干金物・クーラー用インサート付属品 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)物干金物・クーラー用インサート付属品神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
43税込47
1個
5日以内出荷
材質ステンレス製
物干インサート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)物干インサート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
369税込406
1個
5日以内出荷
物干し金物用のインサート金物です。
材質鋼製寸法(mm)300
Mパーツ/笠木持ち出し用・アルミ/物干金物取付用Mパーツ NASTA(ナスタ)Mパーツ/笠木持ち出し用・アルミ/物干金物取付用MパーツNASTA(ナスタ)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
物干し金物2本分の取付パーツ
寸法(mm)232×50×30入数(本)2
取付パーツ Tパーツ(壁面直付用ねじ・ステンレス) NASTA(ナスタ)取付パーツ Tパーツ(壁面直付用ねじ・ステンレス)NASTA(ナスタ)
969税込1,066
1個
4日以内出荷
物干金物2本分の取付パーツ
内容止水処理付なべタッピンねじ(呼び5×75):8本、ワッシャー(呼び5):8個(※外壁面に直接取り付ける場合にご使用ください。)
ランドリーポール Bulls(ブルズ)ランドリーポールBulls(ブルズ)
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
種類物干し竿長さ(m)1.7~3.0関連資料(1.27MB) (0.2MB)
AirHoop(エアフープ) Bulls(ブルズ)AirHoop(エアフープ)Bulls(ブルズ)
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
関連資料(1.27MB) (0.2MB)
LUGS JAPAN LRシリーズ アイ・エル・シーLUGS JAPAN LRシリーズアイ・エル・シー
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷
燕三条で製造しています。最大の特徴はしっかりと作り込んでいるため、「グラつき」ません。バーガンディ色の棚板と、ガルバリウム鋼板を使用した棚板のバリエーションがあります。
フレクリーン 天井取付 JE4シリーズ オークスフレクリーン 天井取付 JE4シリーズオークス
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
お部屋を選ばず必要な時に取り付けてスッキリ部屋干し、1本で直接ハンガーを掛けたり、2本で物干し竿を掛けたり、使い方色々
フレクリーン Pro30 インセット FSシリーズ オークスフレクリーン Pro30 インセット FSシリーズオークス
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリ
スタンプ洗濯クリップ 6P 肉球柄 1ケース 120個入 アイビースタンプ洗濯クリップ 6P 肉球柄 1ケース 120個入アイビー
18,980税込20,878
1セット(12箱×10個)
33日以内出荷
洗濯バサミの跡が可愛い「肉球型」になっています。
仕様●サイズ:60×23×30mm●材質:本体/ABS樹脂、バネ/スチール●内容量:1セット(10個(1個=6P)×12箱入)アズワン品番68-0448-46
フレクリーン 天井取付用伸縮竿 オークスフレクリーン 天井取付用伸縮竿オークス
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
お部屋を選ばず必要な時に取り付けてスッキリ部屋干し
仕様●全長:95.6~170.9cm●耐荷重:8kg●材質:伸縮竿/AAS被膜鋼管アズワン品番67-5199-80
ランドリーブラケットセット(メッキ) ハウステックランドリーブラケットセット(メッキ)ハウステック
3,998税込4,398
1セット
9日以内出荷
セット内容ブラケット2個、ランドリーパイプキャップ2個(グレー)、ネジ4本メッキねじピッチ(mm)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)【パイプキャップ】24×24.4(キャップの穴Φ19)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ブラケット】41×27×42.5
【オーダー】ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 特注サイズオーダー GIKEN(川口技研)【オーダー】ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 特注サイズオーダーGIKEN(川口技研)
22,900税込25,190
1セット
14日以内出荷
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干! 凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。 施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。 BEAUTIFUL AND RELIABLE! 物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。 4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。 吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本取付可能対象下地:木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上質量(kg)15(目安)BK(ブラック:黒)/W(ホワイト:白)高さ(mm)200~600タイプ水平天井専用取付寸法(mm)450~1820材質(表面)ベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄取付穴寸法(mm)69×87.6サービス分類オーダー・加工
DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下型室内物干金物竿セット TJLP6090シリーズ タカラ産業DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下型室内物干金物竿セット TJLP6090シリーズタカラ産業
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリアに合わせて色を選べるとしたら?High end design and lifestyleをテーマにつく られている雑誌『I' mhome.』では、実際に住まいのインテリアもデザインしています。洗濯物だけでなく、たとえば、人気のプラ ンツハンガーをかけて蘭やエアプランツを飾ってみたり、布をかけて空間を仕切ってみたりと、好きなものをハンギングして立体的なディスプレイにチャレンジして、自分ならではの楽しい暮らしをかなえてみませんか。
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証アズワン品番65-8907-65
物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズ エスコ物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズエスコ
2,410税込2,651
1本
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様●サイズ(mm):1700~3000●重量:1.15kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:内筒/25.4mm 外筒/29.4mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロンアズワン品番65-9327-17
ミニ シューズハンガー ホワイト イノマタ化学ミニ シューズハンガー ホワイトイノマタ化学
129税込142
1個
7日以内出荷
幼児の靴をサッとかけてしっかり乾燥。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:22.5×18.1×厚さ1.6cm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-14
30x400x230mm 浴室用ハンガー エスコ30x400x230mm 浴室用ハンガーエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
取り付け部分は一般的なシャワーフックに適合します。上下にスライド移動するシャワーフックには使用しないでください。吸盤固定式シャワーフックには使用しないでください。
仕様●全長(mm):380●耐荷重:2kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂 ねじ類/ステンレス●屋内用アズワン品番65-9327-16
物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ エスコ物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズエスコ
6,300税込6,930
1箱(4本)
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています※伸縮タイプではありません。
ハンガーホルダー #3126シリーズ イノマタ化学ハンガーホルダー #3126シリーズイノマタ化学
139税込153
1個
7日以内出荷
ハンガーの間隔をキープして干せます。
仕様●カラー:ブルー●サイズ:35.2×15.9×厚さ2.6cm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-18
物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ エスコ物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズエスコ
8,600税込9,460
1箱(4本)
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています※伸縮タイプではありません。
仕様●サイズ(mm):3800●重量:1.5kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:29mm●材質:本体/ステンレス巻きスチールパイプ キャップ/塩化ビニール樹脂●入数:4本アズワン品番65-9327-23
DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下型室内物干金物竿セット TJLP6090シリーズ タカラ産業DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下型室内物干金物竿セット TJLP6090シリーズタカラ産業
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリ
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証アズワン品番65-8907-61
PORISH物干しブロー台付 PS-28 1組 2台入 TENMA(天馬)PORISH物干しブロー台付 PS-28 1組 2台入TENMA(天馬)
16,980税込18,678
1組(2台)
5日以内出荷
安定感抜群のブロー台付き物干しです。使用する方の身長や干す場所に合わせて高さ・竿受けの方向が変えられます。ベランダでの隠し干しにもおすすめです。水漏れや紛失しにくいネジ式キャップです。
仕様●耐荷重(kg):30●幅(mm):350●奥行(mm):800●高さ(mm):1070~1700●色:ホワイト●原産国:中国●コード番号:239-1544アズワン品番67-2358-73
物干し竿(継ぎタイプ)Φ39mm EA951FBシリーズ エスコ物干し竿(継ぎタイプ)Φ39mm EA951FBシリーズエスコ
2,650税込2,915
1本
翌日出荷
コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。
仕様●サイズ(mm):2100~3000●重量:1.21kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:39mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン●収納時サイズ:1150×Φ39mmアズワン品番65-9327-25
竿付室内物干し タカラ産業竿付室内物干しタカラ産業
9,298税込10,228
1セット
13日以内出荷
外出時、急な雨で洗濯物が濡れて困った経験はありませんか? 取り込んだ洗濯物に花粉が付着、くしゃみが止まらず嫌な思いはしませんでしたか?竿付室内用物干しなら雨や花粉の心配することなく洗濯物を干せます!!必要な時だけ引き出して使えるスッキリ収納タイプのチョイ干し!夜間や急な洗濯物に!一人暮らしでも安心!室内でご利用いただけます。取り付け作業が必要です。取り付け参考時間は、15分以内。プライベートをしっかり守ります。天候・時間を気にせず洗濯物が干せます。竿付室内用洗濯物干し
仕様●サイズ(約):竿幅1200mm/竿Φ16mm×600mm/高さ50mm~900mm●総重量:約1120g●材質●▼アルミ合金、ステンレス、ポリカーボネート●付属品:取付けネジ3本、壁付け用フック1個、壁付け用フック取付ネジ2本●カラー:ホワイト●単位:1セット●洗濯物重量:8kgまで●取り付けに必要な道具:下地検知器、キリ、プラスドライバーアズワン品番65-8908-07
230x 95x260mm ランドリーツール用ホルダー スチール製 エスコ230x 95x260mm ランドリーツール用ホルダー スチール製エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
マグネットで洗濯機に簡単設置。バスブーツから滴る水をトレーでしっかりキャッチ!バスブーツと収納場所に困る給水ホースを一括収納。付属のフックには、ブラシ等を引っ掛けることができて便利です。濡れたバスブーツの水がこぼれないようにトレーでしっかりキャッチ。給水ホースホルダーの先端部分を掛けるだけ!脱着可能な給水ホースホルダー。トレーは脱着可能で洗うことが出来ます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×95×260●重量(g):630●材質:本体/スチール(粉体塗装)、マグネット 滑り止め/シリコーン トレー/ポリプロピレン●耐荷重:本体/約1kg 給水ホースホルダー/約250g フック1つあたり/約250gアズワン品番65-9327-39
衣類収納棚 EA951FGシリーズ エスコ衣類収納棚 EA951FGシリーズエスコ
11,900税込13,090
1台
翌日出荷
棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。サイドのメッシュパネルは、フックなどを利用しカバンやストール、アクセサリーなどを収納できます。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-B4●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:640×385×1,545●総耐荷重(kg):35●材質:ハンガーパイプ/スチール(メッキ塗装)、パイプ/スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板/プリント紙化粧パーティクルボード、メッシュパネル/スチール(エポキシ粉体塗装)●重量:9kg●収納目安:ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着アズワン品番65-9327-46
DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下げ型室内物干し【1本販売】 タカラ産業DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下げ型室内物干し【1本販売】タカラ産業
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
ランドリーパイプ L1600 TOSTEM(LIXIL)ランドリーパイプ L1600TOSTEM(LIXIL)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
セット内容パイプ本体:L=1590(UFP42C)素地種類物干竿適合シリーズLSⅡ、レフィノⅡ、レフィノⅢ、レフィノⅣ、レフィノBF、レフィノノングレーチング、レフィノワイド浴槽、直需向OR
物干金物