絞り込み
ねじの呼び
- M3.5(1)
- M4(3)
- M5(1)
- その他(4)
ドリル径(Φmm)
- 6
- 4(5)
- 4.5(3)
- 4.7(1)
- 5(22)
- 5.5(3)
- 5.7(1)
- 7(3)
- 7.5(3)
- 7.7(1)
- 7.9(1)
- 8(23)
- 9.5(2)
- 9.7(1)
- 10(18)
- 10.3(1)
- 11.7(1)
- 12(9)
- 12.8(1)
- 14(1)
長さ(mm)
- 30(8)
- 35(3)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(1)
適合材
- ALC(9)
- コンクリート(11)
- タイル(3)
- ブロック(8)
- モルタル(2)
- レンガ(7)
- 中空壁・母材(3)
- 合板(1)
- 石材(7)
- 石膏ボード(1)
材質
- 樹脂すべて(15)
- ABS(1)
- ナイロン(11)
- 塩ビ(PVC)(3)
外径(Φmm)
- 6(1)
6
ねじ長さ(mm)
- 30(1)
30
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
- 40(1)
30・40
表面処理
- ユニクロ(2)
ユニクロ
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- エスコ(4)
- フィッシャージャパン(4)
- アックスブレーン(2)
- 峰岸(2)
- OHSATO(大里)(2)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 若井産業(1)
- 旭化学工業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 大阪魂(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・フィッシャージャパン・アックスブレーン・峰岸・OHSATO(大里)・TRUSCO・WAKI(和気産業)・若井産業・旭化学工業・JEFCOM(ジェフコム)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3.5(1)
M4(3)
M5(1)
その他(4)

エビ モンゴナイロンプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(200本)当日出荷最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
Fプラグ
アックスブレーン(17件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(180本)当日出荷用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(30本)ほか当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,398税込¥1,5381箱(100本)当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥939税込¥1,0331箱(50本)当日出荷耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
エビ モンゴマルチプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100本)当日出荷コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
エビ モンゴクアトロプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(150本)当日出荷から5日以内出荷4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
6x25mm スクリュープラグ(200個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(200個)翌日出荷材質塩化ビニール色黄下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×25入数200
6x30mm スクリュープラグ
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-2材質ナイロン下穴径(Φmm)6適合ねじ3.5/5.1mmプラグ(mm)Φ6×30
つむパ フィッシャーUXタイプセット品
OHSATO(大里)¥2,698税込¥2,9681セット翌々日出荷プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
つむパ フィッシャーSタイプセット品
OHSATO(大里)¥2,298税込¥2,5281セット翌々日出荷拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥2,998税込¥3,2981箱(100本)当日出荷フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグUXプラグ
フィッシャージャパン¥1,698税込¥1,8681箱(100本)当日出荷フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
6x38mm スクリュープラグ(150個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(150個)翌日出荷材質塩化ビニール色黄下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×38入数150
6x32mm スクリュープラグ(180個)
エスコ¥1,470税込¥1,6171パック(180個)翌日出荷材質塩化ビニール色黄下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×32入数180
ストロングプラグ
旭化学工業¥1,898税込¥2,0881箱(200本)4日以内出荷から5日以内出荷打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応