絞り込み
ねじの呼び
- M3.5(1)
- M4(1)
ドリル径(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
長さ(mm)
- 45
- 20(4)
- 25(12)
- 30(12)
- 35(3)
- 40(10)
- 41(1)
- 50(12)
- 60(6)
- 80(1)
適合材
- コンクリート(1)
- 石材(1)
材質
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
表面処理
- ユニクロ(1)
ユニクロ
ブランド
- OHSATO(大里)(1)
OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3.5(1)
M4(1)

つむパ フィッシャーUXタイプセット品
OHSATO(大里)¥2,698税込¥2,9681セット翌々日出荷プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応