絞り込み
ねじの呼び
  • その他(3)
ドリル径(Φmm)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 5(6)
  • 5.5(1)
  • 6(9)
  • 7.5(1)
  • 8(8)
  • 9.5(1)
  • 10(8)
  • 12(4)
  • 14(1)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 60(2)
適合材
  • ALC
  • その他(1)
  • コンクリート(14)
  • タイル(4)
  • ブロック(10)
  • モルタル(2)
  • レンガ(9)
  • 中空壁・母材(4)
  • 合板(1)
  • 石材(10)
  • 石膏ボード(2)
材質
  • 樹脂すべて(3)
  • ABS(1)
  • ナイロン(2)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
5・6・8・10
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
20・30・40・50・60
埋め込み深さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
25・30・40・50
ブランド
  • アックスブレーン(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 旭化学工業(1)
  • フィッシャージャパン(1)
  • 大阪魂(1)
アックスブレーン・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・エスコ・TRUSCO・WAKI(和気産業)・旭化学工業・フィッシャージャパン・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
その他(3)
  • エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴナイロンプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
    適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
  • Fプラグ アックスブレーン

    Fプラグ

    アックスブレーン(17件のレビュー)
    879税込967
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
  • フィッシャープラグ SX Plus フィッシャージャパン

    フィッシャープラグ SX Plus

    フィッシャージャパン
    1,298税込1,428
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー(パック品) 大阪魂

    フィッシャー(パック品)

    大阪魂(8件のレビュー)
    719税込791
    1箱(80本)ほか
    当日出荷
    耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
    用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
  • 樹脂オールプラグ TRUSCO

    樹脂オールプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック(26本)ほか
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
    用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
  • エビ モンゴマルチプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴマルチプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
    用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
  • ニューエールプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ニューエールプラグ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(96本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
    適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)6寸法(mm)25ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
  • マルチプラグ(ツバ付) アックスブレーン

    マルチプラグ(ツバ付)

    アックスブレーン
    1,598税込1,758
    1箱(120本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ALC、合板、プラスタ-ボ-ドの取り付けに最適!
    適合材ALC、合板、プラスターボード
  • ニューエールプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ニューエールプラグ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1個(135本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
    適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)5寸法(mm)22ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
  • ターボ WAKI(和気産業)

    ターボ

    WAKI(和気産業)
    309税込340
    1袋(2個)
    当日出荷
    下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。
    用途ALC専用アンカー全長(mm)50適合ドリル径(mm)10穿孔深さ(mm)60最大引抜強度(kN)1.176適合材ALC
  • M10 ターボアンカー(ALC用/40本) エスコ

    M10 ターボアンカー(ALC用/40本)

    エスコ
    7,130税込7,843
    1パック(40本)
    翌日出荷
    適合材ALCエスコ品番EA945NT-110
  • ストロングプラグ 旭化学工業

    ストロングプラグ

    旭化学工業
    1,298税込1,428
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
    用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグ