車補修塗料 :「塗料 FRP」の検索結果

補修用塗料とは、自動車の塗装に傷やはがれなどが生じた時に補修する製品です。素材はウレタンやストレートアクリルといった樹脂を使用した塗料が主流。これらの樹脂を使用することで、自動車のボディへの密着性を高くし、優れた耐水性や耐候性を持つ補修材となります。多種多様な色のものが販売されており、自動車のエンジンルーム内やドアに記載されたカラーナンバーに合わせて選ぶことが可能。ボディ全体に噴霧できるスプレータイプのものから、細かい箇所のみを補修できるペンタイプのものまで、補修する範囲によって使い分けができます。

乗用車&RVカーの型式プレート表示箇所

ほとんどの車種はエンジンルーム内にあるプレートに記載されていますが、ホンダ車や一部のマツダ車などドアの内側に記載されているタイプもあります。


※同じメーカーでも年式、車種等によって表示箇所が異なります。

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『自動車用塗料』には他にこんなカテゴリがあります