絞り込み
ブランド
  • KYO-EI(1)
  • McGard(マックガード)(1)
ねじの呼び
  • M14(1)
長さ(mm)
  • 37
  • 25(2)
  • 26.7(2)
  • 27(7)
  • 28(5)
  • 29(2)
  • 30(3)
  • 33(2)
  • 35(5)
  • 40(5)
  • 42(3)
  • 45(3)
  • 47(2)
  • 48(2)
  • 50(4)
  • 52(4)
  • 53(2)
  • 54(2)
  • 55(2)
  • 60(5)
二面幅(mm)
  • 17(1)
  • 19(1)
材質
  • (1)
種類
  • 種類ラグボルト(1)
ラグボルト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラグボルトとは車のホイールを固定するためのボルトです。一般的な国産車は車体側からボルトが出っ張っておりホイルを装着した後ナットで固定しますが、アウディやVWなどの外車はホイルをラグボルトで固定するのが一般的。材質はスチールの他、チタン合金、クロムモリブデン鋼などがあり、強度があり軽量なものも選べます。サイズはネジ径はM12とM14とあり首下の長さがいくつかのパターンで用意されているので車種に合わせた適切なサイズの選択が可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M14(1)
Bimecc Lug Bolts For Import Car KYO-EIBimecc Lug Bolts For Import CarKYO-EI(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ロックボルト MCG-37230 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37230McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト(黒)全長(mm)60.6キー数2首下長(mm)37ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)

タイヤ/ホイール締結部品』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用ラグボルト