絞り込み
ねじの呼び
- M14(1)
二面幅(mm)
- 17(1)
- 19(1)
- 22(1)
種類
ラグボルト(1)
袋ナット(1)
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 37
- 16(14)
- 22(7)
- 25(10)
- 27(16)
- 27.6(4)
- 28(6)
- 30(8)
- 31(25)
- 31.5(16)
- 32(4)
- 32.5(12)
- 34(6)
- 35(16)
- 37.1(6)
- 40(10)
- 42(5)
- 45(4)
- 50(6)
- 52(5)
- 60(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- KYO-EI(2)
- McGard(マックガード)(1)
KYO-EI・McGard(マックガード)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ホイールナットとは、ホイールを車体に固定する際に使用するナットです。車体側のハブボルトにホイールをはめ込み、ナットを締め付けて固定します(国産車の場合)。タイヤやホーイルとドライバーを結ぶ大事な部品で、ナットの緩みや締めすぎによる金属疲労などが起こると、安全面でも大きな支障があります。形状やサイズはさまざまで、車種やホイールに適合したナットを選ぶ必要があります。袋ナットや貫通ナット、盗難防止用ナットなどがあります。
商品豆知識

ロックボルト MCG-37230
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト(黒)全長(mm)60.6キー数2首下長(mm)37ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
タイヤ・足回り の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら