19ページ目: 木造住宅接合金物

木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
1,561件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリギン ツーバイ材金具 #102 ACE(エース)モリギン ツーバイ材金具 #102ACE(エース)
499税込549
1個
3日以内出荷
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に材質仕上黒カチオン塗装寸法A(mm)43.2寸法B(mm)91.6寸法C(mm)30寸法D(mm)89寸法E(mm)38板厚(mm)2.6穴径(Φmm)5(ビス)
WMスリム中間水切り 城東テクノWMスリム中間水切り城東テクノ
24,980税込27,478
1ケース(20本)
5日以内出荷
見付け15mmの中間水切りが新登場。
長さ(mm)1820材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322
WM防鼠付スリム水切り (鋼板製) 差し込みジョイント式 城東テクノWM防鼠付スリム水切り (鋼板製) 差し込みジョイント式城東テクノ
24,980税込27,478
1ケース(10本)
5日以内出荷
機能はそのままで見付の薄さを追求。 住宅の外観を妨げません。 薄くなっても換気性能は従来の製品と同様。 換気部材としての性能をしっかり担保します。 もちろん「Jotoしろあり保証制度」にも対応しています。 水切り本体の端部に切り欠き加工が施され、さらに手軽に本体同士の接続が可能となりました。 また、ジョイントカバーが不要となったため、さらに意匠性が向上します。 意匠性をさらに高める専用のコの字型面取出隅が加わりました。 また、豊富な役物シリーズで施工の手間も省略可能です。 見付幅18mmと薄さを追求したことで、住宅の外観をシャープに演出。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)3030板厚(mm)0.35
Zマーク 羽子板ボルト SB-F ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 羽子板ボルト SB-Fダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1袋ほか
翌日出荷から4日以内出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
丸座付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸座付ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1袋
4日以内出荷
60パイの座堀加工で作業性が向上します。 座堀錐(Φ60)で深さ10mm程度の座堀を行います。
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質丸座部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材、ボルト部:JIS B 1051強度区分4.6を満足する炭素鋼、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M16
防鼠付通気水切り(鋼板製) 城東テクノ防鼠付通気水切り(鋼板製)城東テクノ
21,980税込24,178
1ケース(10本)
5日以内出荷
水切りに防鼠機能をプラス。
材質カラーGL鋼板・JIS G3322長さ(mm)3030厚さ(mm)0.35墨出位置(mm)54
気密スペーサー(気密スペーサー用調整版) 城東テクノ気密スペーサー(気密スペーサー用調整版)城東テクノ
3,698税込4,068
1ケース(30セット)
5日以内出荷
材質PP寸法(mm)26×240ブラック
気密スペーサー(標準型) 城東テクノ気密スペーサー(標準型)城東テクノ
25,980税込28,578
1ケース(2本)ほか
5日以内出荷
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)ブラック
気密パッキン105・120・143mm幅用調整板(KPK-N120用) 城東テクノ気密パッキン105・120・143mm幅用調整板(KPK-N120用)城東テクノ
4,698税込5,168
1ケース(30セット)
5日以内出荷
気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
材質PP寸法(mm)240×34ブラック
防風透湿マット 城東テクノ防風透湿マット城東テクノ
3,998税込4,398
1ケース(12枚)ほか
5日以内出荷
通気性を損なわずに湿気のみを排出する、透湿性・防風性・断熱性に優れたマット。 防風透湿マットの断熱性は高く、グラスウール(10K)に置き換えると、厚さ74mmと同じ断熱性能になります。(JVM-1020の場合)
用途給水配管の凍結を防止材質合成繊維不織材ブラック
クリ15コーナー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリ15コーナーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
968税込1,065
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。
仕様告示1460号「と」材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 山型プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 山型プレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1袋(5個)
翌日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番225-9203材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1袋(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
849税込934
1袋(5枚)
9日以内出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109税込120
1個
翌日出荷から3日以内出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
バネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)バネ付丸座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
499税込549特価
1袋(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。 ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1袋(4個)
翌々日出荷から4日以内出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
SSマルチ ホゾパイプMHP タナカSSマルチ ホゾパイプMHPタナカ
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
用途柱仕口の接合に使用します。材質JIS G 4053 SCM415表面処理カチオン電着塗装本数ドリフトピン:6本せん断強度(KN)6.6引張強度(kN)30.5
fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B1-UC fortfortユニクロ 2X4用金具ブラケット B1-UCfort
229税込252
1個
翌々日出荷
2×4材をT字・十字に組み合わせるのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT2-BK fortfort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT2-BKfort
389税込428
1個
当日出荷
バイ4幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fortユニクロ 2X4用金具 アングルA6-UC fortfortユニクロ 2X4用金具 アングルA6-UCfort
159税込175
1個
翌々日出荷
バイ2幅に適した、アングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×36×70材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
オメガ帯金物 S タナカオメガ帯金物 Sタナカ
86税込95
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
材質NSDC570(新日鐵住金(株)製)表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリーRoHS指令(10物質対応)対応
オメガアンカーボルトM16【ECO】 タナカオメガアンカーボルトM16【ECO】タナカ
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷
寸法L(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
パクトナット タナカパクトナットタナカ
40税込44
1個
6日以内出荷
材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
枠材用ビスどめホールダウン Hi-L タナカ枠材用ビスどめホールダウン Hi-Lタナカ
799税込879
1個
当日出荷
基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBB-105(10本)材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×249×3.2(t)表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応
オメガコーナー15kNⅡ床枠仕様 タナカオメガコーナー15kNⅡ床枠仕様タナカ(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
柱と横架材の接合に使用します。 柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と、床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。 専用角ビットビスTBA-150で横架材にとめ付けることにより、よこ材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。 横架材側のビスの位置が柱面から32mmの位置にあり、取り付けしやすくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TBA-150(150本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)50×136×50×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
シナーコーナー床枠仕様 タナカシナーコーナー床枠仕様タナカ
389税込428
1個
6日以内出荷
柱と横架材の接合に使用します。 柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。 専用角ビットビスTBA-150で横架材にとめ付けることにより、枠材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。 金物巾が30mmとスリムなため、納まりよく施工可能です。 ハウスプラス確認検査(株)の接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(4本)TBA-150(2本)材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板寸法(mm)30×120×42×2.3(t)表面処理JIS G 3302(Z 27)相当
スモールコーナーⅡ床合板仕様 タナカスモールコーナーⅡ床合板仕様タナカ
98税込108
1個
6日以内出荷
床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。 専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 75mmのビスを横架材に2本、45mmのビスを柱に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(200本)TB-76(200本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×27×28×47表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
SSマルチ スプリングワッシャM12 タナカSSマルチ スプリングワッシャM12タナカ(1件のレビュー)
26税込29
1枚
当日出荷
材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)寸法(mm)Φ22.6×7.2t表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
SSマルチ 中ボルト(ナットなし)CB タナカSSマルチ 中ボルト(ナットなし)CBタナカ
86税込95
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
SSマルチ 土台継手金物DT タナカSSマルチ 土台継手金物DTタナカ(1件のレビュー)
219税込241
1枚
6日以内出荷
材質JIS G 3302SGHC寸法(mm)2.3×136×79表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)
SSマルチ 柱脚金物MC タナカSSマルチ 柱脚金物MCタナカ
6,298税込6,928
1セット
6日以内出荷
付属品専用丸座金(t6×Φ37)5枚表面処理カチオン電着塗装材質(座金)JIS G 3101(SS400相当)材質(パイプ)JIS G 4053SCM415RoHS指令(10物質対応)対応材質(台座)(4.5mm厚)JIS G 3445 STKM12C、(9.0mm厚)JIS G 3131 SPHC
SSマルチ 柱脚金物MCK タナカSSマルチ 柱脚金物MCKタナカ
8,498税込9,348
1セット
6日以内出荷
表面処理カチオン電着塗装材質(座金)JIS G 3101SS400材質(パイプ)JIS G 4053SCM415RoHS指令(10物質対応)対応材質(台座)(4.5mm厚)JIS G 3101 SS400、(3.2mm厚)JIS G 3131 SPHC
SSマルチ 母屋・大引き用梁受け金物MH タナカSSマルチ 母屋・大引き用梁受け金物MHタナカ
309税込340
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質JIS G 3302構造用SGH400寸法(mm)3.2×66×80表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
クロメート リンカス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート リンカスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1パック(10本)
当日出荷
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質表面処理クロメート寸法d(mm)太さ:4.8足長H(mm)32
キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレート 吉川化成キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレート吉川化成
7,798税込8,578
1箱(180枚)
3日以内出荷
キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレートです(不陸調整用)。
材質ポリプロピレン樹脂ブラック
キソスペーサー ロング 吉川化成キソスペーサー ロング吉川化成
6,598税込7,258
1箱(20本)
3日以内出荷
防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途基礎と土台の間に使用します。材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)タイプロングタイプブラック(黒)
キソスペーサーロング気密タイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成キソスペーサーロング気密タイプ 合板支持パーツ付(GSP)吉川化成
7,898税込8,688
1箱(10本)
3日以内出荷
玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプで、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。仕様気密タイプ付属品合板支持パーツ×2本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック)ブラック(黒)
レベルスペーサー Sサイズ 藤本産業レベルスペーサー Sサイズ藤本産業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1ケース(600枚)ほか
5日以内出荷
再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。
用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
レベルスペーサー Lサイズ 藤本産業レベルスペーサー Lサイズ藤本産業
21,980税込24,178
1ケース(150枚)ほか
5日以内出荷
再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。
用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
木造住宅接合金物