絞り込み
ブランド
材質
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
特価
本日8月3日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型鋼製束 モノタロウ

    T型鋼製束

    モノタロウ(54件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途大引き(床の骨組み)の支えとして材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り
  • L型鋼製束 モノタロウ

    L型鋼製束

    モノタロウ(47件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質タイプLタイプ仕様ゴム板貼り表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本
  • レベルスペーサー NewHikari

    レベルスペーサー

    NewHikari(6件のレビュー)
    149税込164
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
    用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP
  • 六角ボルトナット ノーブランド

    六角ボルトナット

    ノーブランド(54件のレビュー)
    48税込53
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
  • プラ木レン フクビ化学

    プラ木レン

    フクビ化学(50件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
    上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
  • 角座金 ノーブランド

    角座金

    ノーブランド(31件のレビュー)
    22税込24
    1個ほか
    当日出荷
    規格Zマーク金物
  • ステンレス柱脚金物 モノタロウ

    ステンレス柱脚金物

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    玄関やバルコニーの装飾用柱受けです。 ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
    用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン寸法B(mm)150
  • スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカ

    スチール束【ジャッキーⅡ】F

    タナカ(7件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
    用途保護手袋着用
  • 柱脚金物 ノーブランド

    柱脚金物

    ノーブランド(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    用途玄関の独立柱等の柱脚の支持
  • グリッパー(アンカーボルト支持器具) 栗山百造

    グリッパー(アンカーボルト支持器具)

    栗山百造(12件のレビュー)
    659税込725
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
    材質ポリプロピレン使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
  • 大引き受金物Ⅱ タナカ

    大引き受金物Ⅱ

    タナカ(29件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷
    プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
    用途土台と大引きの接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用ビス(STB-55)×9本厚さ(mm)2.3表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • 下地一発 ダンドリビス

    下地一発

    ダンドリビス(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
    用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
  • マルチポスト フクビ化学

    マルチポスト

    フクビ化学(24件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
  • キソパッキン 城東テクノ

    キソパッキン

    城東テクノ(12件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷
    従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
    材質Joto複合材(JC)ブラック
  • 両ねじボルト・ナット ナニワボールト

    両ねじボルト・ナット

    ナニワボールト(12件のレビュー)
    84税込92
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • スプリングワッシャー付丸座金 タナカ

    スプリングワッシャー付丸座金

    タナカ(7件のレビュー)
    32税込35
    1個ほか
    当日出荷
    用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5外径(Φmm)45表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • オメガコーナー 15kN用 タナカ

    オメガコーナー 15kN用

    タナカ(3件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷
    横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 既存住宅等の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。寸法(mm)50×136×50厚さ(mm)3.2
  • アンカーボルト ノーブランド

    アンカーボルト

    ノーブランド(20件のレビュー)
    129税込142
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    Zマーク金物
    材質炭素鋼規格Zマーク金物表面処理電気亜鉛めっき
  • PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)

    PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)

    LILIEL(リリエル)(21件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。
    ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
  • シナーコーナー タナカ

    シナーコーナー

    タナカ(3件のレビュー)
    329税込362
    1セットほか
    当日出荷
    柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質融亜鉛めっき高張力鋼板付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本表面処理JIS G 3302 Z27
  • fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J1-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J1-BK

    fort(4件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • 六角ボルトM12 タナカ

    六角ボルトM12

    タナカ(5件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大引き受金物 BXカネシン

    大引き受金物

    BXカネシン(18件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    用途大引き端部を接合する金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験長期許容耐力/4.41kN
  • オメガアンカーボルトM16 タナカ

    オメガアンカーボルトM16

    タナカ(7件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
    用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM16規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
  • ゆかづか 合板タイプ 城東テクノ

    ゆかづか 合板タイプ

    城東テクノ(17件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
    材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
  • オメガコーナー 20kN用 タナカ

    オメガコーナー 20kN用

    タナカ(2件のレビュー)
    649税込714
    1セット
    当日出荷
    横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400仕様短期基準引張耐力/24.5kN種別柱接合金物厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×160×62.5規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
  • fort黒塗装 2X4用金具 アングルA2-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具 アングルA2-BK

    fort(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×36×36塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • タルキーネジ カナイ

    タルキーネジ

    カナイ(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100本)
    当日出荷
    たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
    材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
  • ライトコーナー BXカネシン

    ライトコーナー

    BXカネシン(10件のレビュー)
    87税込96
    1セット
    当日出荷
    外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本寸法(mm)60×40表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
  • スマートコーナー BXカネシン

    スマートコーナー

    BXカネシン(20件のレビュー)
    70税込77
    1セット
    当日出荷
    取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.79耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
  • ステンレス柱脚金物 箱型 モノタロウ

    ステンレス柱脚金物 箱型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    独立柱を受ける装飾金物
    用途玄関ポーチなどの柱受付属品両ネジボルト1本 袋ナット2個材質ステンレスSUS304仕上本体:ヘアーライン クリア仕上 プレート:黒塗装
  • クリ梁受け金物 栗山百造

    クリ梁受け金物

    栗山百造(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • スチール束<新横綱>Fタイプ タナカ

    スチール束<新横綱>Fタイプ

    タナカ(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
    用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 根太受け金物(CH-46) カナイ

    根太受け金物(CH-46)

    カナイ(16件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
    材質JIS G 3302 SGCC仕様45×60用付属品太めくぎ(ZN-40)×6本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
  • ひら金物 ノーブランド

    ひら金物

    ノーブランド(22件のレビュー)
    38税込42
    1セット
    当日出荷
  • リブコーナー BXカネシン

    リブコーナー

    BXカネシン(14件のレビュー)
    119税込131
    1セット
    当日出荷
    外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱) 告示 第1460号第2号(は)該当品 接合部倍率N値1.2
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5N値1.2以下告示1460号第2号建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
  • ラグスクリューボルト タナカ

    ラグスクリューボルト

    タナカ(5件のレビュー)
    57税込63
    1本
    当日出荷
    材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • ステンレスボルトM12 タナカ

    ステンレスボルトM12

    タナカ(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス柱受 フジテック・ジャパン

    ステンレス柱受

    フジテック・ジャパン(18件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
  • fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ1-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ1-UC

    fort(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
木造住宅接合金物