絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 木造住宅接合金物

木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
1,551件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカーキャップ2t 未来樹脂アンカーキャップ2t未来樹脂
33,980税込37,378
1箱(240個)
3日以内出荷
1. 凍結防止 アンカー周辺の凍結を防止に2. 工数削減 氷を解かす作業が不要3. 時間短縮 すぐに吊上げ作業が可能4. コスト削減 繰り返し使用可能5. 防塵効果 アンカー周辺のごみ蓄積予防
用途吊上げアンカー使用時の作業時間・作業工数を大幅削減できます。
天端ジョシーツ500 日本住環境天端ジョシーツ500日本住環境
47,980税込52,778
1ケース
5日以内出荷
透湿防水シート一体型の土台用気密パッキン 基礎断熱時における基礎と土台の気密用パッキンです。遮熱性能付透湿防水シート「ジョシ ーツ」が一体となっているので、先張りシートの施工を簡略化できます。
用途土台用気密材質シート…ポリエチレン/パッキン…EPDM規格寸法(mm)15×500×20M色調シート…ホワイト/パッキン…ブラック入数2巻
天端リスト500 日本住環境天端リスト500日本住環境
43,980税込48,378
1ケース
5日以内出荷
シート一体型の土台用気密パッキン 基礎断熱時における基礎と土台の気密用パッキンです。土台の先張りシートが一体となっているので、施工の簡略化ができます。
用途土台用気密材質シート…ポリエチレン/パッキン…EPDM規格寸法(mm)15×500×20M色調シート…ナチュラル/パッキン…ブラック入数2巻
天端リスト87コーナー材 日本住環境天端リスト87コーナー材日本住環境
2,398税込2,638
1ケース
5日以内出荷
用途土台用気密材質【シート】ポリエチレン【パッキン】EPDM規格寸法(mm)15× 87×0.23M色調【シート】ナチュラル【パッキン】ブラック入数6個
天端リスト100コーナー材 日本住環境天端リスト100コーナー材日本住環境
2,398税込2,638
1ケース
5日以内出荷
用途土台用気密材質【シート】ポリエチレン【パッキン】EPDM規格寸法(mm)15×100×0.25M色調【シート】ナチュラル【パッキン】ブラック入数6個
天端リスト87 日本住環境天端リスト87日本住環境
36,980税込40,678
1ケース
5日以内出荷
用途土台用気密材質【シート】ポリエチレン【パッキン】EPDM規格寸法(mm)15× 87×20M色調【シート】ナチュラル【パッキン】ブラック
天端リスト100 日本住環境天端リスト100日本住環境
37,980税込41,778
1ケース
5日以内出荷
用途土台用気密材質【シート】ポリエチレン【パッキン】EPDM規格寸法(mm)15×100×20M色調【シート】ナチュラル【パッキン】ブラック入数2巻
2×4サポート フラットL字 タイプ1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート フラットL字 タイプ1ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の後付け側面補強用の金具です。
用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。厚さ(mm)2寸法W(mm)80板厚(mm)2
2×4サポート コの字型 タイプ5 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート コの字型 タイプ5ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
499税込549
1個
翌日出荷から4日以内出荷
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、束ねて固定する金具です。
用途2×4材を2本束ねて固定に。厚さ(mm)30寸法L1(mm)35寸法W(mm)178板厚(mm)2
土台パッキンL フクビ化学土台パッキンLフクビ化学
40,980税込45,078
1箱(20個)
3日以内出荷
基礎天端に敷き詰めるだけの簡単施工。精度の高い施工を標準化できます。長尺で施工が簡単。割り付け不要。割り付け位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ。長尺タイプですので水平ラインを出しやすいうえ、土台とのすき間も専用ピースで対応できます。安心の強度・耐久性。スリット型気孔と円筒型柱脚構造で実現。フクビならではの高強度・高耐久設計。防鼠機能付き。側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。防鼠機能付きで、シンプルなシステム構成となっています。
外形寸法(mm)909×120×20換気面積(cm2/m)79
水切り(鋼板製) 城東テクノ水切り(鋼板製)城東テクノ
5,098税込5,608
1ケース(5個)ほか
5日以内出荷
WSF-CS25対応
材質カラーGL鋼板(厚さ:0.35mm)規格JIS G3322
Z羽子板ボルト タナカZ羽子板ボルトタナカ
149税込164
1本
5日以内出荷
仕様SB-E2 280
Zスクリュー釘 タナカZスクリュー釘タナカ
869税込956
1箱(1kg)
5日以内出荷
仕様ZS-50
両ネジボルト タナカ両ネジボルトタナカ
179税込197
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ZM12ナット タナカZM12ナットタナカ
20税込22
1個
5日以内出荷
Z太め釘 タナカZ太め釘タナカ
829税込912
1箱(1kg)
5日以内出荷
ステンレス継ぎ足し伸縮竿 リブプラスステンレス継ぎ足し伸縮竿リブプラス
869税込956
1個
7日以内出荷
丈夫で耐久性に優れたステンレス。持ち運び・収納にも便利な継ぎ足し伸縮竿。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂ブルーパイプ径(Φmm)Φ25.4/Φ29.4
土台パッキンL フクビ化学土台パッキンLフクビ化学
759税込835
1本
翌日出荷
土台パッキン自体に、換気機能と防鼠機能を複合させた長尺(長さ約910mm)設計で効率良く施工。しかも強度はしっかり確保! アンカーボルト対策も万全です。
材質特殊樹脂外形寸法(mm)909×120×20換気面積(cm2/m)79
DIT制震筋かい金物 Bulls(ブルズ)DIT制震筋かい金物Bulls(ブルズ)
74,980税込82,478
1ケース(10個)
5日以内出荷
材質JIS G 3302 SGH400長さ(mm)150内容柱側専用ビスCPQ-75(Mブルー)×9本/筋かい側専用ビスCPQ-45(シルバー)×6本関連資料チラシ(2.16MB)グリーンマーク認定
ラグスクリュー RS PRO 1/4インチ スチール x 3インチ RS PROラグスクリュー RS PRO 1/4インチ スチール x 3インチRS PRO
3,998税込4,398
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様長さ = 3インチ呼び径 = 1/4インチ材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
fortユニクロめっき2x4用金具アングル A5-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具アングル A5-UCfort
209税込230
1個
翌々日出荷
真ん中にバイ2幅の切り欠きがあり、十字組みなどに適した形状のアングルです。A-5を複数個使用することや、他のアングル・プレートとの併用で不安定になりがちな十字組みを強固にすることができる2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B5-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B5-UCfort
239税込263
1個
5日以内出荷
2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B7-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B7-UCfort
249税込274
1個
翌々日出荷
両側から挟み込んで固定するので、アングルやプレートを使用するよりも、強くつなぐことができる2x4金物です。複数個使用することで、T字・十字つなぎにも使用できます。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:7本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
羽子板HD35kN タナカ羽子板HD35kNタナカ
3,500税込3,850
1セット
23日以内出荷
従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!横架材相互の接合に使用します。1.35.8kNの横架材端部接合が可能です。2.従来の羽子板M12ボルト孔加工で施工が可能です。3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。
セット内容両引きセット材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート
オメガ羽子板プレス10<あんしん> タナカオメガ羽子板プレス10<あんしん>タナカ
129税込142
1本
5日以内出荷
ナットが不要で施工性の高い羽子板ボルト小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.9kNに対応可能です。2.羽子板本体にタップ(ねじ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。3.ナットの役目のねじ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。4.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当寸法(mm)26×280×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
羽子板HD35kN タナカ羽子板HD35kNタナカ
2,998税込3,298
1セット
23日以内出荷
従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!横架材端部の接合に使用します。1.35.7kNの横架材端部接合が可能です。2.従来の羽子板ボルト孔加工で施工が可能です。(座掘り外径Φ60、深さ25mm)3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。
セット内容片引きセット材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当・丸座金Φ58:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・座掘り補強座金:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC 又はSGCC表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・丸座金Φ58:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・座掘り補強座金:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
インクルーズⅡ タナカインクルーズⅡタナカ
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
外側から見えない、柱内部に施工する接合金物※インクルーズⅡ/インクルーズⅡコーナーは、株式会社ポラス暮し科学研究所の特許商品です。柱と横架材の接合に使用します。1.木材内部に設置するため、施工後に金物を表に見せずに柱と横架材を接合できます。2.ビスのみで施工ができます。
材質NSDC570[日本製鉄(株)製]寸法(mm)100×30×200.6×0.6(t)表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18 クロメートフリー
オメガメタルブレース(水平用) タナカオメガメタルブレース(水平用)タナカ
20,980税込23,078
1セット
23日以内出荷
水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。床倍率1.0倍~4.5倍水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組みに後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.水平ブレース床は連続して配置することができます。5.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。6.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101)表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
高耐力オメガメタルブレース〈水平用〉 タナカ高耐力オメガメタルブレース〈水平用〉タナカ
41,980税込46,178
1セット
23日以内出荷
水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.水平ブレース床は連続して配置することができます。4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138)タイプ延長仕様(両ねじボルトセット)表面処理端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装
耐震Jケーブル テザック耐震Jケーブルテザック
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
アンカーボルトM16とホールダウン金物の緊結に使用します。1.芯ズレ・角度振れ等のアンカーボルトの施工誤差をケーブル部が吸収し、ホールダウン金物と直結することで柱の引き抜き力を確実に基礎へ伝達します。2.アンカーボルトにナット及び座金を締結することにより、土台の転び止めを兼用できます。公財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依13-151 短期基準耐力 36.4kN
寸法(mm)M16×440
下地補強金具 下地一発 8号箱 ダンドリビス下地補強金具 下地一発 8号箱ダンドリビス
1,698税込1,868
1箱(34個)
当日出荷
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Fタイプは木と角スタッドの壁と天井全てに使える万能タイプです。
トラスコ品番424-1877材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄最高高さ(mm)27最大奥行(mm)21.5横(mm)70
キソホールダー アイテック[建築金物]キソホールダーアイテック[建築金物]
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
強度不足の土台と基礎のつながりを強固にサポート!既存住宅への施工に配慮した専用設計です。土台と基礎を高い強度でしっかり固定し、縦の突き上げや横揺れから土台の浮き・ズレを防ぎます。付属部品:M-12オールアンカー2本・コーチスクリュー2本・ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト2・モスグリーンゴムパッド付
用途土台と基礎の補強に材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0幅(mm)350表面処理焼付塗装/パールシルバー板厚(mm)4
ツカフレーム アイテック[建築金物]ツカフレームアイテック[建築金物]
5,998税込6,598
1本
翌日出荷
縦揺れによる突き上げや重量物に対し大引きを力強く支え、安定させる耐久力抜群の高剛性金属束です。付属部品:トラスタピックス(5×45)2本
用途大引き・束材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板表面処理ダクロタイズド処理
YPE型 支持脚(遮音用) バラ 万協YPE型 支持脚(遮音用) バラ万協
699税込769
1箱
3日以内出荷
入数(本)1
WP型 支持脚(補強用) バラ 万協WP型 支持脚(補強用) バラ万協
669税込736
1箱
3日以内出荷
入数(本)1
YPE型 支持脚(遮音用) バラ 万協YPE型 支持脚(遮音用) バラ万協
899税込989
1箱
3日以内出荷
入数(本)1
WP型 支持脚(補強用) バラ 万協WP型 支持脚(補強用) バラ万協
869税込956
1箱
3日以内出荷から8日以内出荷
入数(本)1
高遮音防振システムネダ NY3型 バラ 万協高遮音防振システムネダ NY3型 バラ万協
779税込857
1箱
3日以内出荷
形状【ネダ】TYPE B入数(本)1
防振システムネダ NB3型 バラ 万協防振システムネダ NB3型 バラ万協
779税込857
1箱
3日以内出荷
形状【ネダ】TYPE B入数(本)1
システムネダ N3型 バラ 万協システムネダ N3型 バラ万協
739税込813
1箱
3日以内出荷
形状【ネダ】TYPE B入数(本)1
木造住宅接合金物