27ページ目: 木造住宅接合金物

木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
1,561件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラフターバンド 八幡ねじラフターバンド八幡ねじ
499税込549
1セット(5個)
3日以内出荷
垂木に帯をまわして緊結しますので、風圧で垂木(屋根)が吹き上げられる事を抑えます。
用途垂木と母屋、桁の緊結に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
ライトコーナー合板タイプ 八幡ねじライトコーナー合板タイプ八幡ねじ
599税込659
1セット(5個)
4日以内出荷
床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 本体幅が30mmで収まりが良く、施工性が向上しました。 板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板
メルト羽子板ボルト 八幡ねじメルト羽子板ボルト八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(10個)
3日以内出荷
Zマーク金物羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品です。 羽根部とボルト部を溶接ではなくプレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。 羽根部分が短いので梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。
用途コンパクトな形状なため木材との干渉も少なく、座堀りなしで105~150mmまでの梁に使用できます。かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。材質表面処理クロメートめっき
メタリフ筋かいプレート 八幡ねじメタリフ筋かいプレート八幡ねじ
1,998税込2,198
1セット(5個)
3日以内出荷
本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 右勝手左勝手がなくとても便利です。 軽量のため現場作業が容易です。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。 ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途壁倍率1.5倍用の筋かい(90、105×30)、壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質NSS431DP-2
メインプレート 八幡ねじメインプレート八幡ねじ
499税込549
1セット(5個)
3日以内出荷
材質はスーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使いわけがありません。 金物に接合線が入っているので取付け位置が容易に決められます。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質スーパーダイマ
ミドルコーナー15合板タイプ 八幡ねじミドルコーナー15合板タイプ八幡ねじ
2,998税込3,298
1セット(5個)
3日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が45mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
ミドルコーナー15 八幡ねじミドルコーナー15八幡ねじ
2,598税込2,858
1セット(5個)
3日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が45mmでリフォーム時にも収まりりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
ホールドコーナーG 八幡ねじホールドコーナーG八幡ねじ
1,898税込2,088
1セット(5個)
3日以内出荷
横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。 板厚が1.0mmと薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。
用途柱と横架材の接合に使用します。床合板30mmまで対応。材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
ホールダウンコーナー 八幡ねじホールダウンコーナー八幡ねじ
2,298税込2,528
1セット(5個)
3日以内出荷
柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理スーパーダイマ
ヘビーコーナー20合板タイプ 八幡ねじヘビーコーナー20合板タイプ八幡ねじ
3,198税込3,518
1セット(5個)
3日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
ヘビーコーナー20 八幡ねじヘビーコーナー20八幡ねじ
2,798税込3,078
1セット(5個)
3日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
プロパスホールダウン 八幡ねじプロパスホールダウン八幡ねじ
2,198税込2,418
1セット(5個)
9日以内出荷
使用ビス5本の25kN用ホールダウン金物です。金物本体のM16ボルトを通す孔が広くなり、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工可能です。 当製品はM16ボルトと留め付ける際、ワッシャーを使わずに施工可能です。
用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質表面処理デュラルコート
プルースホールダウン 八幡ねじプルースホールダウン八幡ねじ
2,998税込3,298
1セット(5個)
3日以内出荷
ボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm-34.5mm、PRH-40で金物取付面から17.5mm-33.8mmまで対応しています。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途土台、基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質表面処理プロイズ処理
フリーダム鋼製火打 八幡ねじフリーダム鋼製火打八幡ねじ
10,980税込12,078
1セット(10個)
3日以内出荷
固定位置600mmの火打ち金物です。ビス止めのため、取り付け位置を下げるなど、自由に施工できます。
用途スリムな形状のため、階下根太下、土台火打ちや階上床根太などの干渉を抑えることができます。材質表面処理溶融亜鉛めっき
フリーダムコーナー 八幡ねじフリーダムコーナー八幡ねじ
1,298税込1,428
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を発揮します。 和室の真壁等において使用可能な形状にしております(幅25mm)。 特に背割れの柱には最適です。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理デュラルコート
フリーダム45プレート 八幡ねじフリーダム45プレート八幡ねじ
1,398税込1,538
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変える事により簡単に取付けられます。 筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
用途筋かい端部を床合板を欠き込まずに接合できます。材質表面処理溶融亜鉛めっき
フィストアンカーボルト 八幡ねじフィストアンカーボルト八幡ねじ
10,980税込12,078
1セット(20本)ほか
3日以内出荷
基礎の立ち上がりが300mmの場合でも施工できます。 ステッキ形状のアンカーボルトと違い、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。 先端部の面形状が引抜きに対して十分な強度を発揮します。
用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
ビルトコーナー2 八幡ねじビルトコーナー2八幡ねじ
849税込934
1セット(5個)
3日以内出荷
横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。 板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。 他部材との干渉を抑えることができます。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
ヒネリ金物 八幡ねじヒネリ金物八幡ねじ
699税込769
1セット(10枚)
3日以内出荷
用途垂木と軒桁、または母屋の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
ビスどめ短ざく 八幡ねじビスどめ短ざく八幡ねじ
1,298税込1,428
1セット(5個)
3日以内出荷
2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。 板厚が0.6mmのため構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。 金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途継手の補強に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
ビスどめ羽子板匠 八幡ねじビスどめ羽子板匠八幡ねじ
1,498税込1,648
1セット(5個)
3日以内出荷
通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。 ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
ハリケーンタイ2 八幡ねじハリケーンタイ2八幡ねじ
499税込549
1セット(5個)
3日以内出荷
仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途垂木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。使用接合具は太めくぎZN-40。材質表面処理溶融亜鉛めっき
ハイブリッド2丸座金 八幡ねじハイブリッド2丸座金八幡ねじ
2,698税込2,968
1セット(5個×5パック)ほか
3日以内出荷
座堀り機能が付いていますので座掘り不要で施工時間を短縮します。
用途座金を材にフラットに納めることができます。材質表面処理クロメートめっき
ハイスプリング丸座金 八幡ねじハイスプリング丸座金八幡ねじ
1,898税込2,088
1セット(5個×5パック)
3日以内出荷
スプリングワッシャーが従来品(スプリングワッシャー付丸座金)より背が高く、更に復元力を高めた熱処理になっているので、木痩せが原因のナットのゆるみを3mm程解消することができます。
用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぐ。材質表面処理クロメートめっき
ハイスプリング角座金 八幡ねじハイスプリング角座金八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(5個×5パック)
3日以内出荷
スプリングワッシャーが従来品(スプリングワッシャー付角座金)より背が高く、更に復元力を高めた熱処理になっているので、木痩せが原因のナットのゆるみを3mm程解消することができます。
用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぐ。材質表面処理クロメートめっき
ノジビスヒラサラビス 八幡ねじノジビスヒラサラビス八幡ねじ
799税込879
1セット(50個×3パック)
3日以内出荷
わずか0.5mmの極薄頭で上材と密着させる事が可能です。 外径11mmの頭部で、取付物をしっかり押さえます。 入りやすくて高い引抜保持力を発揮する二条ねじです。
用途耐火野地板や合板などへの吊り子止め専用ねじ。材質表面処理三価ユニクロめっき
ノジハイロービス 八幡ねじノジハイロービス八幡ねじ
509税込560
1セット(50個×3パック)
3日以内出荷
ハイローねじで、入りやすくて高い引抜保持力を発揮します。 シャープな尖り先で、食いつきがよい。
用途耐火野地板や合板などへの吊り子止め専用ねじ。材質表面処理三価ユニクロめっき
ニュー皿ビスコーナー 八幡ねじニュー皿ビスコーナー八幡ねじ
799税込879
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 耐力壁の筋かいとの干渉を避けるために、製品幅を狭くしてあります。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
デフコーナー 八幡ねじデフコーナー八幡ねじ
899税込989
1セット(5個)
3日以内出荷
金物を2個使用することで必要耐力10kNを確保します。 横架材側のビス孔位置を柱から離してあるため、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。 使用接合具はYS-C55。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
タル木どめSD 八幡ねじタル木どめSD八幡ねじ
499税込549
1セット(5個)
3日以内出荷
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けても垂木及び桁に干渉しません。 板厚0.6mmと薄くて軽量の為、現場での持ち運びが楽です。
用途垂木と桁母屋棟木の接合に使用します。材質表面処理スーパーダイマ
タルフィック・L 八幡ねじタルフィック・L八幡ねじ
349税込384
1セット(5個)
3日以内出荷
本体の板厚が0.6mmのため軒桁に外壁材をそのまま張ることができます。 軒先から棟木に向かって、たる木の左側に接合する場合に使用します。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。 軽量のため現場作業が容易です。
用途たる木と母屋棟木の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
タイシンコーナー 八幡ねじタイシンコーナー八幡ねじ
1,198税込1,318
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。 和室の真壁等においても使用を可能にしたスリムな(幅40mm)金物です。 金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
ターミネイションプレート 八幡ねじターミネイションプレート八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(5個)
3日以内出荷
壁倍率2倍の筋かい(45×90)を柱と同一面で接合する3点止の金物です。
用途板厚が薄い(0.7mm)ため上から外壁の合板を貼る事ができるステンレスの筋かい止め金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘビー10 八幡ねじスリムヘビー10八幡ねじ
1,298税込1,428
1セット(5個)
3日以内出荷
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
スリムビルトコーナー75 八幡ねじスリムビルトコーナー75八幡ねじ
899税込989
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
板厚1.6mm、高さ70.0mmと「ニュー皿ビスコーナー」に比べて小さく、使用ビスの本数が少なくて済みます。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。材質表面処理溶融亜鉛めっき
スリムビルトコーナー 八幡ねじスリムビルトコーナー八幡ねじ
649税込714
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
板厚1.6mm、高さ70.0mmと「ニュー皿ビスコーナー」に比べて小さく、使用ビスの本数が少なくて済みます。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。材質表面処理溶融亜鉛めっき
スマートコーナー合板 八幡ねじスマートコーナー合板八幡ねじ
549税込604
1セット(5個)
3日以内出荷
床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
スマートコーナー 八幡ねじスマートコーナー八幡ねじ
499税込549
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
スプリングワッシャー丸座金 八幡ねじスプリングワッシャー丸座金八幡ねじ
999税込1,099
1セット(5枚×5パック)ほか
3日以内出荷
座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認できます。
用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぎます。材質表面処理クロメートめっき
スプリングワッシャー角座金 八幡ねじスプリングワッシャー角座金八幡ねじ
999税込1,099
1セット(5枚×5パック)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認できます。
用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぎます。材質表面処理クロメートめっき
木造住宅接合金物