絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
1,551件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐力柱脚金物45 BXカネシン高耐力柱脚金物45BXカネシン(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。材質JIS G 3101 SS400付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本表面処理プロイズ処理せん断強度(KN)(短期基準)9.3短期許容引張耐力(kN)45.9
ビス止めホールダウンHi タナカビス止めホールダウンHiタナカ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲60~90mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲60~90mmアルファ技研
739税込813
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)60~90
fortスクウェアビット fortfortスクウェアビットfort
319税込351
1パック(1本)
当日出荷
四角穴専用のドライバービットです。ビスが付くマグネット付きビットです。
用途四角穴ビスの取り付けに。軸径(Φmm)六角:6.35番号#2ビット寸法(mm)65
fort黒塗装 2X4用金具 プレートP3-BK fortfort黒塗装 2X4用金具 プレートP3-BKfort
259税込285
1個
当日出荷
木材を延長するための幅広金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×150塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
火造りカスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)火造りカスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
238税込262
1本
当日出荷
木材になじむ生地かすがい(表面処理なし)木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質表面処理無し
ステンレス柱受ボルト式 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレス柱受ボルト式ケイ・ジー・ワイ工業(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。
用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。材質(ボルト)ステンレスSUS寸法M8仕上研磨
1.5倍筋かいリベロ タナカ1.5倍筋かいリベロタナカ(2件のレビュー)
339税込373
1セット
当日出荷
床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。床合板の上に筋かいを固定するときに最適です。(床合板30mm厚以下)金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉を軽減します。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用(3番)角ビットビス(TB-30)×5本・(TBA-65D)×5本厚さ(mm)2.3寸法(mm)32.3×120×97.3規格財・建材試験センター性能試験第06A0232号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第一号(ハ)耐力試験筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力2.0kN
コルトアンカーボルト BXカネシンコルトアンカーボルトBXカネシン(2件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から6日以内出荷
M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号
丸座金 ナニワボールト丸座金ナニワボールト(5件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷
規格Zマーク金物
ユニクロ L型アンカーボルト 池田金属工業ユニクロ L型アンカーボルト池田金属工業
360税込396
1パック(1本)ほか
5日以内出荷
材質:鉄(SS) 表面処理:ユニクロメッキ
用途主な使用用途:台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
ユニクロ アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ アンカーボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
639税込703
1セット(1本×5本)
当日出荷から翌々日出荷
基礎と土台の接合に。
材質鉄、ユニクロ入数(本)1
ザボレス専用ビット タナカザボレス専用ビットタナカ
359税込395
1個
当日出荷
用途スクリュー座金<ザボレス>専用取付工具、19mm六角ソケット用。
羽根10 タナカ羽根10タナカ
159税込175
1個
当日出荷
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差 相互及び柱と横架材の接合に使用します。 10kN以上の耐力のある羽子板金物です。 柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができます。 本体2個と両ネジボルトまたは六角ボルトを使用することで両引きができます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質SPHC相当寸法(mm)40×100×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
ステンレス らく下地 若井産業ステンレス らく下地若井産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(40セット)
当日出荷
ペーパーホルダー、タオルハンガー、エアコン室内機、キッチンボード、階段の手すりの下地作りがらくになります。
用途下地板用固定金具付属品合板側取付ねじ(色目:赤)/4×28 40本、柱側取付ねじ(色目:銀)/4×14 40本
Newコンビス(コンパネ用) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Newコンビス(コンパネ用)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,198税込1,318
1箱(450本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンパネや合板を締め付ける際に発生する ケバ立ちや、板浮き・頭浮きを解消し、床鳴り防止にも最適な画期的なビスです。信頼の日本国産のコンパネ用ビスです!
ビス羽子板金物・Ⅱ BXカネシンビス羽子板金物・ⅡBXカネシン(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。材質JIS G 3131 SPHC仕様短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136
KSステンレス防鼠材 国元商会KSステンレス防鼠材国元商会(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を十分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
タル木どめSD タナカタル木どめSDタナカ(8件のレビュー)
52税込57
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×4本使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。厚さ(mm)0.6寸法(mm)28.6×112規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1.6
後施工金物2 (梁受用) BXカネシン後施工金物2 (梁受用)BXカネシン(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R付属品ビスCPQ-75(ブルー)×12本、ドリフトピン 3本表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)13.7、(剪断)15.2
カネシンビス BXカネシンカネシンビスBXカネシン(3件のレビュー)
479税込527
1箱(70本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
カネシンオリジナル金物専用のビス・ネイルです。
浴室にも使える ステンレススリム伸縮竿 ショート リブプラス浴室にも使える ステンレススリム伸縮竿 ショートリブプラス(1件のレビュー)
749税込824
1個
7日以内出荷
浴室にも使えるステンレススリム伸縮竿。室内干しに最適なミニサイズ
材質本体:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂ホワイト質量(g)510耐荷重(kg)5寸法(cm)105~180パイプ径(Φmm)Φ22.2/Φ19.1
fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT1-BK fortfort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT1-BKfort(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
バイ2幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
ステンウッドデッキビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンウッドデッキビスFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(141本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
硬質ウッドデッキ材用ビスです。サビ、ねじ切れ、頭とび防止のためXM-7Φ5.5を採用・フレキ頭でスクエアービット#3に対応し高トルクに耐える仕様!
材質ステンレスSUS XM-7
ステンレス装飾柱脚金物Sタイプ タナカステンレス装飾柱脚金物Sタイプタナカ(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-GRoHS指令(10物質対応)対応
チビクリ 栗山百造チビクリ栗山百造(2件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
ちっちゃくてもスグレ物!内使い用コーナー金物。 柱と横架材を接合する金物です。 従来この箇所には、長ほぞ差し込み栓打ち・かど金物などが使用されてきましたが、これらの金物では使用出来ない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用する事ができる内使いタイプの金物です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)4本(柱用2本・横架材用2本)使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に2本、横架材に2本打込んでください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
皿ビスハリケーンタイ カナイ皿ビスハリケーンタイカナイ(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。材質JIS G 3302 SGHC または SGCC付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本寸法(mm)30×30×150表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-05
N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用 カナイN-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用カナイ(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
材質NFG550F仕様壁倍率2倍、内使い付属品YS-N45×13本規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様)表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具鍋ビス告示1460号第1号
フリーダム45プレート カナイフリーダム45プレートカナイ(5件のレビュー)
309税込340
1セット
当日出荷
筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。材質JIS・G3302 SGHC付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当表面処理Z27
爪止め床断熱クリップ 八幡ねじ爪止め床断熱クリップ八幡ねじ
1,198税込1,318
1セット(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
根太の側面に掛けて床下断熱材を支える金具です。
用途床下断熱材を固定に。材質ステンレスSUS430
fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C3-BK fortfort黒塗装 2X4用金具 コーナー C3-BKfort(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
フラットかすがい90 タナカフラットかすがい90タナカ
25税込28
1本
当日出荷
大引きと床束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束を接合するときに使用します。 断面が三角形のため、施工後の表面が平らに納まります。 かすがい先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメ部が開きにくくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質JIS G 3532SWM-N相当寸法(mm)5×90×30表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
フラット筋かいプレート タナカフラット筋かいプレートタナカ(1件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(13本)材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材寸法(mm)155.5×150×0.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当RoHS指令(10物質対応)対応
TD鋼製束 タカヤマ金属工業TD鋼製束タカヤマ金属工業(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
フラットボルト 栗山百造フラットボルト栗山百造(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM付属品六角ナット(M12)1個使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
2倍コンパクトボックス K-4 栗山百造2倍コンパクトボックス K-4栗山百造(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
3面止めの筋かい金物。外・内使いOK! 木造軸組工法において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。 コンパクト形状で内使いも可能な為、造作の仕上げに絡みにくく、アンカーボルトの施工自由度も増します。 筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。 専用ビス(四角穴付クリ皿ビス)はビス頭が出っ張らない為、内使いも可能です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので容易かつ安心して取扱いができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)14本(筋かい用6本・柱用4本・横架材用4本)使用方法【外使い】(1)寸法カットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいに2倍コンパクトボックスを合わせ、柱・横架材(土台)それぞれに4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱・横架材(土台)に2倍コンパクトボックスをセットし、それぞれ4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み2倍コンパクトボックスを固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいを2倍コンパクトボックスの内側にセットし、筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(04A2609・05A2323)
大引き受金物 BXカネシン大引き受金物BXカネシン(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
大引補強金物として使用します。
用途大引きを補強する金物として使用します。材質JIS G 3302 SGHC又はSGCC付属品太めくぎ(ZN65)×10本表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
2倍ヘキサプレートSD タナカ2倍ヘキサプレートSDタナカ(4件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)付属品専用角ビットビス(TBA-45)×17本厚さ(mm)0.6寸法(mm)170×170表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第一号(ニ・ホ)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
短ざく金物  くぎ付 ノーブランド短ざく金物 くぎ付ノーブランド(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途上下階の柱相互または胴差相互の接合材質溶融亜鉛メッキ鋼板付属品スクリューくぎZS50×3本規格Zマーク金物
スクリュー座金<ザボレス> タナカスクリュー座金<ザボレス>タナカ
88税込97
1個
当日出荷
表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625耐力試験めり込み耐力(すぎ類)5.5kN、(ひのき類)7.2kN、(べいまつ類)8.3kN
木造住宅接合金物