木造住宅接合金物 :「壁用」の検索結果

木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
関連キーワード
131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
セット内容コボット本体×4個専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)接続金具(M10左右)×2セット
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)22.3
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物は皿頭タッピングネジ(小)7個、皿頭タッピングネジ(大)4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個、ゴムキャップ4個となります。
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。 仕様●ゴムキャップの個数(個):4●中空壁・石膏ボードアンカーの個数(個):4●皿頭タッピングネジ(大)の本数(本):4●皿頭タッピングネジ(小)の本数(本):7 材質ステンレス、プラスチック 長さ(mm)1630 質量(g)33 寸法各種部品の寸法画像をご確認下さい 外径(mm)30 内径(mm)5 直径(mm)4
1セット
320 税込352
6日以内出荷

無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガールホールダウンジベル真壁20×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)22.3
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設計の可能性をひろげる、さらに進化した「狭小耐力壁」。BCJ評定-LW0104-03。筋かいのみで、相当壁倍率4.1倍~5.0倍の耐力を確保しています。横方向からの加力に対して左右の性能差が無く、状況に応じた反転設置が可能です。構造用面材を張ることにより、相当壁倍率を5.8倍~6.9倍まで向上させることができます。面材留め付け方法に"大壁1枚張り"が新たに加わりました。(従来は"大壁中桟上下2枚張り"のみ)。面材留め付けくぎに"CN50"が新たに加わりました。(従来は"N50"のみ)。従来450mmであった最大梁せいが600mmへ拡大しました。ガレージの開口部などに使用する、ロングスパン梁に対応しやすくなっています。
セット内容筋かい金物(4個)/中桟金物(2個)/中桟(1本)/筋かい(2本)/専用角ビットビスTBA-45 48本・TBA-65 36本/ドリフトピンMDP-103(118)4本/設置位置確認図1部/施工マニュアル 1部 性能(横架材間内法寸法/相当壁倍率(1mあたり)/許容せん断耐力(kN/m))筋かいのみ:S 1950以上~2250mm未満/5.09倍/9.99、M 2250以上~2550mm以下/4.61倍/9.05、H 2550超~2850mm以下/4.13倍/8.11、筋かい+壁下張面材:S 1950以上~2250mm未満/6.91倍/13.56、M 2250以上~2550mm以下/6.37倍/12.50、H 2550超~2850mm以下/5.83倍/11.44 寸法(mm)柱間 芯々寸法:450、455、500(内法寸法:330~395/横架材間 内法寸法:1950~2850(S=1950以上~2250未満、M=2250以上~2550以下、H=2550超~2850以下) 材料筋かい:日本農林規格単板積層材 45×105mm/中桟:日本農林規格同一等級構成集成材 105×105mm、120×120mm/壁下張面材:構造用合板1類2級・JIS A 5908 構造用パーティクルボード・JIS A 5905 構造用MDF 幅0.5P・厚9mm、N50またはCN50@150mm/専用金物:筋かい金物および中桟金物 質量(kg/セット)15 適合範囲(mm)構造種別:木造・軸組工法/用途:一戸建て住宅、店舗、事務所、倉庫、長屋、車庫またはそれらの併用/階数:1階建て、2階建ておよび3階建て/基本モジュール:900・910・1000/構造計算ルート:建築基準法施行令第46条2項の規定:許容応力度計算ルート1
1セット
36,980 税込40,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設計の可能性をひろげる、さらに進化した「狭小耐力壁」。BCJ評定-LW0104-03。筋かいのみで、相当壁倍率6.3倍~7.0倍の耐力を確保しています。構造用面材を張ることが難しい、室内壁への使用に最適です。横方向からの加力に対して左右の性能差が無く、状況に応じた反転設置が可能です。最大梁せいが600mmに対応しています。ガレージの開口部などに使用する、ロングスパン梁に対応しやすくなっています。
セット内容筋かい金物(8個)/中桟金物(2個)/中桟(1本)/筋かい(4本)/専用角ビットビスTBA-45 80本・TBA-65 72本/ドリフトピンMDP-103(118)4本/設置位置確認図1部/施工マニュアル 1部 性能(横架材間内法寸法/相当壁倍率(1mあたり)/許容せん断耐力(kN/m))筋かいのみ:S 1950以上~2250mm未満/7.00倍/13.72、M 2250以上~2550mm以下/7.00倍/13.72、H 2550超~2850mm以下/6.33倍/12.41 寸法(mm)柱間 芯々寸法:450、455、500(内法寸法:330~395/横架材間 内法寸法:1950~2850(S=1950以上~2250未満、M=2250以上~2550以下、H=2550超~2850以下) 材料筋かい:日本農林規格単板積層材 45×105mm/中桟:日本農林規格同一等級構成集成材 105×105mm、120×120mm/壁下張面材:構造用合板1類2級・JIS A 5908 構造用パーティクルボード・JIS A 5905 構造用MDF 幅0.5P・厚9mm、N50またはCN50@150mm/専用金物:筋かい金物および中桟金物 質量(kg/セット)30 適合範囲(mm)構造種別:木造・軸組工法/用途:一戸建て住宅、店舗、事務所、倉庫、長屋、車庫またはそれらの併用/階数:1階建て、2階建ておよび3階建て/基本モジュール:900・910・1000/構造計算ルート:建築基準法施行令第46条2項の規定:許容応力度計算ルート1
1セット
59,980 税込65,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
材質NFG550F 仕様壁倍率2倍、内使い 付属品YS-N45×13本 規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様) 表面処理Z27 板厚(mm)1.6 使用接合具鍋ビス 告示1460号第1号
1個
169 税込186
当日出荷

壁にテレビ・ディスプレイを取り付けるための金具です。 テレビ・ディスプレイをタテ・ヨコに設置でき、空間を有効活用できます。 テレビ・ディスプレイの取り付けが簡単です。 デジタルサイネージに。
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 mm以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能) 材質電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルトW3/8 50 最大荷重(N)(直交方向)6416、(垂直方向)7315 締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20~40mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具 材質電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルトW3/8 55 最大荷重(N)(直交方向)812、(平行方向)1382、(垂直方向)2297 締付トルク(N・m)6~9
1箱(50個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20 mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具 材質電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルトW3/8 50 最大荷重(N)(直交方向)1013、(平行方向)1064、(垂直方向)2291 締付トルク(N・m)4~7
1箱(50個)
24,980 税込27,478
当日出荷

C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 ~40mmまで
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能) 材質電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルトW3/8 50 最大荷重(N)(直交方向)6534、(垂直方向)6533 締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 40~60 mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具 材質電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルトW3/8 55 最大荷重(N)(直交方向)819、(平行方向)1108、(垂直方向)2137 締付トルク(N・m)6~9
1箱(50個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

高耐力50kN対応の枠組壁工法用ホールダウン金物です。金物を縦枠、横架材内部に収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。
材質JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部) 付属品YD-N120×20本、50kN用角座金×1個 規格(一財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0076(1) 表面処理デュラルコート 板厚(mm)4.5(板部)、6.0(駒部) 使用接合具鍋ビス 耐力試験短期許容耐力/64kN
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

筋かい30×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。壁倍率1.5倍の筋かい材(30×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。
材質NFG550F 付属品鍋ビス(Φ6.0×30)×6本・(YS-N45)×7本 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT052(床合板仕様) 表面処理亜鉛めっき 板厚(mm)1.6 法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ハ)に該当
1セット
219 税込241
当日出荷

筋かい90×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。壁倍率3倍の筋かい材(90×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。使用ビスも12本と少なく施工しやすい金物です。
材質NFG550F 付属品鍋ビス(Φ6.0×43)×6本・(YS-N60)×6本 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT032(標準仕様)ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT033(床合板仕様) 表面処理亜鉛めっき 板厚(mm)1.6 法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ホ)に該当
1セット
319 税込351
当日出荷

C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 40~60mmまで
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能) 材質電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルトW3/8 50 最大荷重(N)(直交方向)6110、(垂直方向)6975 締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。 施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。
用途筋かい(45×90mm)に使用する金物です。 壁倍率2倍用 材質NFG550F 付属品3番四角ビス(YS-N45×13本) 規格(試験機関)(財)建材試験センター第06A1260号(標準仕様)、(財)建材試験センター第06A1259号(床合板仕様)、ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT051(内使い仕様) 表面処理亜鉛めっき 法規制国土交通省告示第1460号1項1号(二)に該当
1セット
269 税込296
当日出荷

圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。 材質再生PP 関連資料(1.46MB)
1セット(2枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。 L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。 床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。 金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
1セットほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます 材質亜鉛鋼板
1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質PP+EPE ブラック
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(520本) 材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材 寸法(mm)155.5×150×0.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷

従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 55mmのビスを横架材に2本、柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。 Z山形プレートVP同等以上
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TB-55)×5本 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN)6.4 N値1.2以下 告示1460号第2号い、ろ、は 建材試験センター第06A3438号
1セットほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途配線配管やダクト工事のため欠き込みや孔あけをした場合に孔を塞ぐ。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
399 税込439
3日以内出荷

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別柱接合金物 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値1.0以下 告示1460号第2号 同等認定D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじ柱頭金物
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)。
用途玄関の独立柱、またはバルコニーの受柱の上部と梁、桁の仕口部分に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

八幡ねじ帯金物
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途外壁の隅角部開口部の両端、耐力壁の縦枠および床根太などを継ぐ場合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途垂木、トラスおよび天井根太と外壁の緊結に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
549 税込604
3日以内出荷

オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。 玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
材質SUS304 使用方法(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途垂木、またはトラスと縦枠が一致する場合で面材を後張りする場合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。 材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×17本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)170×170 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制告示1460号第一号(ニ・ホ) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
1セット
299 税込329
当日出荷

柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本 表面処理JIS G 3302 Z27
1セットほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。 板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打ち込みのスピードがアップしました。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第06A2332号、第06A2333号 告示 第1460号第1号(ハ)(ニ)該当品
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質JIS G 3302 SGH340 付属品柱・土台(横架材)側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-30(シルバー)×7本 規格(財)建材試験センター品質性能試験報告書受付第06A2333号/第06A2332号
1セット
229 税込252
当日出荷

本体の巾が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製品より耐水・耐腐蝕に優れ、軽天・壁内装間仕切りに適したプラスチック製パッキン剤です。
材質樹脂 - プラスチック 寸法(mm)30×40×80 包装形態PP不織布/段ボール 熱伝導率(W/mk)プラスチック製モクレンガ:0.066以下、合板:0.16、ヒノキ等:0.12、松/ラワン材:0.15 引抜強度(N)ビス:733(平均値) 推奨接着剤セメダイン社製(SG-1・L)1kg、コニシ社製(PX8000)650ml、タイルメント社製(PS-100)1kg(約250個分相当)
1箱(500個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。
用途30×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC 付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N90×2本) 表面処理デュラルコート
1セット
269 税込296
当日出荷

壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。 板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。 筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打込みのスピードがアップしました。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング