22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラックス ホーザンフラックスホーザン(82件のレビュー)
319税込351
1本(30mL)
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級危険物の類別第四類
プリント基板用フラックス goot(太洋電機産業)プリント基板用フラックスgoot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
679税込747
1本(20mL)
当日出荷
高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
ケミカルペースト HAKKO(白光)ケミカルペーストHAKKO(白光)(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(10g)ほか
当日出荷
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。種別半田付け成分ペーストフラックス・錫
ホビー用ペースト goot(太洋電機産業)ホビー用ペーストgoot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
種別半田付け成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
サスゾールF(ステンレス用フラックス) HAKKO(白光)サスゾールF(ステンレス用フラックス)HAKKO(白光)(45件のレビュー)
889税込978
1個(30g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水比重約1.59(at20℃)塩素含有量(%)28.0wt種別半田付け危険物の類別非危険物
フラックス ホーザンフラックスホーザン(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(500mL)
当日出荷
経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応種別半田付けハロゲン含有率0.07%絶縁抵抗(Ω)1011危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
板金用フラックス goot(太洋電機産業)板金用フラックスgoot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
649税込714
1本(25mL)ほか
当日出荷
銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容フラックス単体種別半田付け危険物の類別非危険物
Sフラックス アサダSフラックスアサダ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(100mL)
当日出荷
用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。種別半田付け仕様はんだ用トラスコ品番376-0430容量(mL)100活性温度(℃)180~400適合母材銅管危険物の類別非危険物
無洗浄タイプフラックス サンハヤト無洗浄タイプフラックスサンハヤト(4件のレビュー)
629税込692
1個(15mL)
当日出荷
無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に種別半田付け容量(mL)15主成分ロジン絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級塩素含有量(%)0.032危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015Lマイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
ステンレス用フラックス goot(太洋電機産業)ステンレス用フラックスgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
659税込725
1本(25mL)ほか
当日出荷
ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%種別半田付け危険物の類別非危険物
板金用フラックス(ハッコーペースト) HAKKO(白光)板金用フラックス(ハッコーペースト)HAKKO(白光)(19件のレビュー)
339税込373
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。種別半田付け成分ワセリン、塩化亜鉛など保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
電気用フラックス goot(太洋電機産業)電気用フラックスgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
439税込483
1本(25mL)ほか
当日出荷
電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
種別半田付け成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スパークルフラックス 千住金属工業スパークルフラックス千住金属工業(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1個(1kg)
当日出荷
●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制 ●独自の活性成分配合で飛散を抑制 ●より線の端末処理に最適
用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。 はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。 この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます種別半田付け仕様リード線端末処理用無洗浄タイプ比重0.829(20℃時)塩素量(%)0.16固形分1.0wt%希釈剤ソルベント#6200危険等級粘度(20℃)(cP)3.0危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1200mL危険物の性状水溶性
鉛フリーはんだ用フラックス サンハヤト鉛フリーはんだ用フラックスサンハヤト(3件のレビュー)
639税込703
1個(15mL)ほか
当日出荷
低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
用途基板製作装置種別半田付け絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級塩素含有量(%)0.06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類マイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
サスゾールF(金属用フラックス) HAKKO(白光)サスゾールF(金属用フラックス)HAKKO(白光)(10件のレビュー)
799税込879
1本(20mL)ほか
当日出荷
銅、真鍮、ブリキなどのはんだ付けに使用するフラックスです。
フラックス塗付用ペン ボンペン 日本ボンコートフラックス塗付用ペン ボンペン日本ボンコート(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。全長(mm)129質量(g/セット)40
SMD用フラックス サンハヤトSMD用フラックスサンハヤト(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
容量(mL)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5g
はんだ用フラックス(ステン・クロム・鉄用) 日本スペリアはんだ用フラックス(ステン・クロム・鉄用)日本スペリア(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途ステン・クロム・鉄用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。種別半田付け仕様(洗浄)必要トラスコ品番222-0741質量(g)28容器20cc目薬容器臭気強い色調白黄色危険物の類別非危険物
はんだ用フラックス TRUSCOはんだ用フラックスTRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適です。 ハケ付きなので塗布が簡単です。 ・信頼性の高いフラックスで、使用後は洗浄不要です。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
用途電子部品はんだ付けに。トラスコ品番207-5834材質/仕上アルコール、ロジン、活性剤容量(mL)30質量(g)26危険等級アズワン品番64-8719-01危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量19mL危険物の性状水溶性
はんだ用フラックス(銅・銅合金用) 日本スペリアはんだ用フラックス(銅・銅合金用)日本スペリア(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。種別半田付け仕様(洗浄)した方が良いトラスコ品番215-5095質量(g)28容器20cc目薬容器臭気若干有色調青色危険物の類別非危険物
万能フラックス (100cc) エスコ万能フラックス (100cc)エスコ(1件のレビュー)
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別半田付けエスコ品番EA311A-100温度(℃)ハンダ付/95~290適合母材銅、鉄合金危険物の類別非危険物
24.64.65.66.Q用フラックスマグナ 19FLUX マグナアロイアンドリサーチ24.64.65.66.Q用フラックスマグナ 19FLUXマグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1パック(75g)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
銀ろう用ろう付けフラックス 600度
用途24.64.65.66.Q用フラックスMAGNA 19FLUX種別ロウ付け適合水溶性フラックス容器仕様ポリ容器形態ペースト状活性温度(℃)560-700溶接方法ガス危険等級危険物の類別第一類危険物の品名よう素酸塩類材質規格ホウ素系フラックス危険物の性状第2種

はんだ・フラックス』には他にこんなカテゴリがあります

フラックス