2ページ目: フラックス

48件中 4148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラックスディスペンサー(ペンチップ) エルメックフラックスディスペンサー(ペンチップ)エルメック
149税込164
1個
5日以内出荷
【FD-1104P】用ペンチップ
危険物の類別非危険物
V-One用フラックス VOLTERAV-One用フラックスVOLTERA
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
電子回路プリンタV-Oneに使用するVolteraインクに適合するVolteraはんだに使用して、はんだの濡れを促進させるフラックスです。
危険物の類別非危険物入数1本適合プリンタV-One、NOVA
ポストフラックスペン用ペン先部(キャップ付) goot(太洋電機産業)ポストフラックスペン用ペン先部(キャップ付)goot(太洋電機産業)
959税込1,055
1セット(3本)
翌日出荷
用途ポストフラックスペン(PP-1)用の交換ペン先です。仕様キャップ付トラスコ品番641-7236適合本体ポストフラックスペンPP-1危険物の類別非危険物入数3本RoHS指令(10物質対応)対応
ボンペン 本体 ブラシタ(太) 日本ボンコートボンペン 本体 ブラシタ(太)日本ボンコート
4,248税込4,673特価
1セット(5本)
当日出荷
密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。種別半田付けトラスコ品番823-0655全長(mm)129質量(g)40タイプブラシ・太危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
51アルミ半田用フラックスCeRTANIuM 51FLUX 51 100G サータニューム社51アルミ半田用フラックスCeRTANIuM 51FLUX 51 100Gサータニューム社
13,980税込15,378
1パック(100g)
5日以内出荷
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス種別溶接適合フラックス容器仕様ポリ容器形態液体(蜜状)活性温度(℃)150-200溶接方法ガス、コテ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L材質規格塩化系フラックス危険物の性状非水溶性
硬化肉盛用サブマージアーク溶接用溶融フラックス 特殊電極硬化肉盛用サブマージアーク溶接用溶融フラックス特殊電極
24,980税込27,478
1箱(20kg)ほか
5日以内出荷
種別溶接危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
21,27,29,33F,35,45,75F,77F用フラックスマグナ 18FLUX マグナアロイアンドリサーチ21,27,29,33F,35,45,75F,77F用フラックスマグナ 18FLUXマグナアロイアンドリサーチ
5,598税込6,158
1パック(110g)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
高温度用ろう付けフラックス 900度
用途21,27,29,33F,35,45,75F,77F用フラックスMAGNA 18FLUX種別ロウ付け適合水溶性フラックス容器仕様ポリ容器形態ペースト状活性温度(℃)560-900溶接方法ガス危険等級危険物の類別第一類危険物の品名よう素酸塩類材質規格ホウ素系フラックス危険物の性状第2種
51専用フラックスマグナ 51FluX マグナアロイアンドリサーチ51専用フラックスマグナ 51FluXマグナアロイアンドリサーチ
15,980税込17,578
1缶(110g)ほか
6日以内出荷
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス種別溶接適合フラックス容器仕様ポリ容器形態液体(蜜状)活性温度(℃)150-200溶接方法ガス、コテ危険等級危険物の類別第一類危険物の品名塩素酸塩類材質規格塩化系フラックス危険物の性状第1種

はんだ・フラックス』には他にこんなカテゴリがあります

フラックス