絞り込み
ブランド
  • マグナアロイアンドリサーチ(3)
  • サータニューム社(2)
  • 特殊電極(1)
種別
  • 溶接
  • ロウ付け(3)
  • 半田付け(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
88専用フラックスマグナ 88FluX マグナアロイアンドリサーチ88専用フラックスマグナ 88FluXマグナアロイアンドリサーチ
3,298税込3,628
1缶(49cc)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス始め酸化度の高い金属用に開発された高活性ハンダフラックスです。
用途ステンレスやクロームメッキ部の接合最適です。マグナ88専用フラックス種別溶接適合ステンレス用フラックス容器仕様ポリ容器形態液体活性温度(℃)150-260溶接方法ガス溶接危険等級危険物の類別第一類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの材質規格塩化系フラックス危険物の性状第3種
55用アルミ溶接専用フラックスCeRTANIuM 55FLUX 100G サータニューム社55用アルミ溶接専用フラックスCeRTANIuM 55FLUX 100Gサータニューム社
13,980税込15,378
1パック(100g)
6日以内出荷
用途アルミガスろう付け溶接用の55専用フラックス種別溶接用フラックス危険等級危険物の類別第一類危険物の品名塩素酸塩類危険物の数量100g危険物の性状第1種
55専用フラックスマグナ 55FluX マグナアロイアンドリサーチ55専用フラックスマグナ 55FluXマグナアロイアンドリサーチ
11,980税込13,178
1缶(85g)ほか
9日以内出荷
流れの良いアルミガス溶接用フラックスです。
用途アルミ用専用フラックス種別溶接適合アルミ用フラックス容器仕様ポリ容器形態粉状活性温度(℃)450-660溶接方法ガス溶接危険等級危険物の類別第一類危険物の品名塩素酸塩類材質規格塩化系フラックス危険物の性状第1種
51アルミ半田用フラックスCeRTANIuM 51FLUX 51 100G サータニューム社51アルミ半田用フラックスCeRTANIuM 51FLUX 51 100Gサータニューム社
13,980税込15,378
1パック(100g)
5日以内出荷
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス種別溶接適合フラックス容器仕様ポリ容器形態液体(蜜状)活性温度(℃)150-200溶接方法ガス、コテ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L材質規格塩化系フラックス危険物の性状非水溶性
硬化肉盛用サブマージアーク溶接用溶融フラックス 特殊電極硬化肉盛用サブマージアーク溶接用溶融フラックス特殊電極
24,980税込27,478
1箱(20kg)ほか
5日以内出荷
種別溶接危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
51専用フラックスマグナ 51FluX マグナアロイアンドリサーチ51専用フラックスマグナ 51FluXマグナアロイアンドリサーチ
15,980税込17,578
1缶(110g)ほか
6日以内出荷
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス種別溶接適合フラックス容器仕様ポリ容器形態液体(蜜状)活性温度(℃)150-200溶接方法ガス、コテ危険等級危険物の類別第一類危険物の品名塩素酸塩類材質規格塩化系フラックス危険物の性状第1種

はんだ・フラックス』には他にこんなカテゴリがあります

フラックス