仕様ハンドメイド
全長(mm)500~1700
質量(kg)0.7
消費電力(W)4.5
寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140)
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム。極細のガラス繊維を固め、紙状にした不織布素材がグラススパンです。和紙のように光を柔らかく拡散します。
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜
定格電圧(V)100
仕上白木仕上
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
質量(kg)0.7
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
その他スイッチ付
付属品角形引掛シーリング付
材質セード 乳白ガラス
質量(kg)0.7
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×205×160
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
防水加工和紙シェードのあかりシリーズ。手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。
仕様ハンドメイド
材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工
質量(kg)0.6
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド
付属品コードハンガー、角型引掛シーリング
材質セード:美濃和紙
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜
質量(kg)0.3
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×100×85
仕上メハジキ仕上黒
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド
付属品コードハンガー、角型引掛シーリング
材質セード:因州和紙(楮巻き)、セード:円筒和紙
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド
材質セード美濃和紙
質量(kg)0.2
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×150×125
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
天井や壁面にランダムや幾何学模様にレイアウトすることで、今までにない間接照明空間の演出が吸音パネルで可能に。
仕様LEDユニット別売
寸法(mm)(巾×高×出)600×472×144
質量(kg)2
取付面:壁天井取付可能
消費電力(W)5.3
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
”蕾”は異なる素材の糸巻きシェードを二重にすることで、火の玉がパチパチと火花を散し儚く燃えゆく線香花火のような繊細な意匠をイメージさせます。
仕様ハンドメイド
材質内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)中紅色
全長(mm)1700
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
結線器具外結線専用型ボックス対応
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
グリーン購入法適合
色ナチュラルホワイト
タイプL:1200タイプ
色温度(K)4000
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付
長さ(mm)1181
質量(kg)1.2
色アルミ(アルマイト仕上)
電源(V)100-242
消費電力(W)22.2
LED寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)85
LED交換不可
従来光源FL40W器具相当
クリーン&高効率な照明システム(特許登録済)。従来の間接照明では造作部分にホコリが溜り、衛生面で課題がありました。ダクトレス照明では、清潔を維持したデザインにより衛生面で課題となるホコリ溜りを極力少なくできます。光学設計に基づく専用反射板と高透過高拡散パネルにより、天井面をより広く効率的に照射し空間の明るさを得ることができます。
用途屋内用
仕様LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
本体アルミ(白)
色温度(K)(調色)2700~6500
光源寿命(LED)40000時間
調光方式無線調光(調光/非調光兼用型)
グリーン購入法適合
パネル樹脂(アクリル・高透過高拡散)
配光タイプ拡散配光
器具相当Hf32W×1灯
LED交換不可
Linearシリーズ アウトドア リニア17(電源別置タイプ)。幅17mmでIP65の高い防水性能を備えたハイパワーライン照明
用途屋内外兼用
仕様【演色性(Ra)】82
構造防雨防湿形
本体樹脂
入力電圧(V)DC24
保護等級IP65
取付金具付
電源コード接続:RB-710N/711N(別売)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)32×56(ビーム角37×78)レクタングル配光(狭角配光)
調光方式調光/非調光兼用型
器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1
LED交換不可
電源ユニット専用別置(別売)
Linearシリーズ。突き合せ連結するだけで継ぎ目に影の出ない美しい間接光を得られます。別置電源の設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、省スペースで手軽に美しい間接照明空間をつくりだせます。器具間の配線は防水コネクターによってワンタッチで施工が可能です。さらに、コネクターを器具内部に収納できることで、器具の継ぎ目も突き合せ連結を可能になります。
用途屋内外兼用
仕様【演色性(Ra)】82
質量(kg)0.8
取付一般天井・壁取付可能
L1200タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)19.6
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨型(IP54)
本体アクリル(乳白・グレー)
色温度(K)2700
光源色電球色
取付金具付
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)2362
適合コネクタ給電コネクター:(別売)RB-567N
配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
Linearシリーズ 直付/埋込タイプ リニア17。より細く繊細な光のライン。独自設計の電源内蔵ユニット機構。光だけを取り出す納めが可能に
仕様ユニット別売
取付スリット埋込タイプ
本体アルミ(白)
適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
グリーン購入法適合
タイプL:350タイプ
色温度(K)3000
光源色電球色
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)25×60
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
グリーン購入法適合
タイプL:600タイプ
色温度(K)3000
光源色電球色
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)25×60
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
グリーン購入法適合
色ナチュラルホワイト
タイプL:600タイプ
色温度(K)4000
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
色ナチュラルホワイト
タイプL:1240タイプ
色温度(K)4000
防水仕様防雨
配光角度(°)16×30
演色指数(Ra)85
調光の可否否
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
タイプL:600タイプ
器具・セット器具のみ
灯数1
適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
タイプL:1200タイプ
器具・セット器具のみ
灯数1
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付
長さ(mm)306
質量(kg)0.4
色アルミ(アルマイト仕上)
電源(V)100-242
消費電力(W)6.2
LED寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)85
LED交換不可
従来光源FL15W器具相当
色白
取付埋込タイプ
材質(本体)鋼板
タイプ450シリーズ
モジュールLED:付
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
エネルギー消費効率(Lm/W)160.7
光源寿命40000時間
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザイン。オプション金具で自立サインにも対応。継ぎ目のない影がでない美しい照射面
材質樹脂(ポリカーボネート・乳白)
取付上向不可
材質(本体)アルミ
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
構造防雨形
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP34
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
LED交換不可
Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命(LED)40000時間
適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N
配光角度(°)68×62(ビーム角149×104)拡散配光
調光の可否不可
器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1
LED交換不可
Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)
光源寿命(LED)40000時間
適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N
配光角度(°)68×62
ビーム角度(°)149°×104°
調光方式無線調光(無線モジュール付)
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1
LED交換不可
グリーン購入法適合
色ナチュラルホワイト
タイプL:600タイプ
色温度(K)4000
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)25×60
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
グリーン購入法適合
タイプL:1200タイプ
色温度(K)3000
光源色電球色
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)25×60
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。