住宅・店舗照明 :「通信機」の検索結果

住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
1,251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」LEDスポットライト。無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」は、パナソニック独自の通信方式を採用した、無線調光システムです。オフィスや店舗などさまざまな施設で幅広く柔軟な活用が可能なスポットライトです。
取付配線ダクト取付専用 定格電圧(V)AC100 首振角度(°)90 LED電球色(2700K Ra92)~昼光色(6500K Ra82) 適合ダクト100V配線ダクト(DH0211 等)、アース付配線ダクト(DH0211EK 等) 入数1台 取付面位置天井面取付専用 水平回転範囲360°
1台
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット無線調光タイプ
WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 入力電圧(V)AC100~242 調光範囲約5%~100% 仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 350形 Φ200 拡散 4000K
エコ商品
【本体】NDN48806S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:4000lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:133.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ200、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ200mm●埋込高:67mm●質量:1.1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
仕様専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx NQ51181F、マルチマージャーEx NQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 種別無線調光電源ユニット 質量(kg)0.5 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 入力電圧(V)AC100~242 調光率(%)約5~100
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.3 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)125 質量(kg)1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)埋込型天井面取付専用調光範囲(約5%~100%)
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)125 質量(kg)1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)埋込型天井面取付専用調光範囲(約5%~100%)
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ300 拡散 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)300 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)173 質量(kg)2 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN98915S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10300 エネルギー消費効率(Lm/W)147.1 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ300 広角 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)300 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)173 質量(kg)2 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN98910S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10260 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)50 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
55,980 税込61,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 拡散 3500K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)140 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN98607S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10085 エネルギー消費効率(Lm/W)144 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)70 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 広角 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)140 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN98600S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10275 エネルギー消費効率(Lm/W)146.7 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ150 拡散 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 埋込高(mm)174 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN88616W【電源ユニット】NNK75002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)7780 エネルギー消費効率(Lm/W)136.4 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:30 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)70 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
43,980 税込48,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 拡散 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 埋込高(mm)117 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN48306S【電源ユニット】NNK35002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)4035 エネルギー消費効率(Lm/W)134.5 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 拡散 3500K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 埋込高(mm)117 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN48307S【電源ユニット】NNK35002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)3970 エネルギー消費効率(Lm/W)132.3 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 広角 3500K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 埋込高(mm)117 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN48302S【電源ユニット】NNK35002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)4040 エネルギー消費効率(Lm/W)134.6 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)50 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ250 拡散 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)250 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)153 質量(kg)1.5 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN98905S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10355 エネルギー消費効率(Lm/W)147.9 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ250 広角 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)250 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)153 質量(kg)1.5 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN98900S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10315 エネルギー消費効率(Lm/W)147.3 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
55,980 税込61,578
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ200 広角 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)200 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)146 質量(kg)1.3 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN98801S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10190 エネルギー消費効率(Lm/W)145.5 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
55,980 税込61,578
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 拡散 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)140 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN98605S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10315 エネルギー消費効率(Lm/W)147.3 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)70 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 拡散 3000K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)140 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)3000 子品番【本体】NDN98608S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)9785 エネルギー消費効率(Lm/W)139.7 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色電球色 配光角度(°)70 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
53,980 税込59,378
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ150 拡散 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 埋込高(mm)174 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN88615W【電源ユニット】NNK75002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)7825 エネルギー消費効率(Lm/W)137.2 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:30 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)70 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
43,980 税込48,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 拡散 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 埋込高(mm)117 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN48305S【電源ユニット】NNK35002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)4055 エネルギー消費効率(Lm/W)135.1 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 広角 3500K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 埋込高(mm)117 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN48302W【電源ユニット】NNK35002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)4050 エネルギー消費効率(Lm/W)135 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
33,980 税込37,378
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 広角 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 埋込高(mm)117 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN48300S【電源ユニット】NNK35002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)4130 エネルギー消費効率(Lm/W)137.6 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)50 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
33,980 税込37,378
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ250 広角 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)250 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)153 質量(kg)1.5 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN98901S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10260 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
55,980 税込61,578
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ200 拡散 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)200 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)146 質量(kg)1.3 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN98806S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10225 エネルギー消費効率(Lm/W)146 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ200 拡散 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)200 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)146 質量(kg)1.3 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN98805S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10285 エネルギー消費効率(Lm/W)146.9 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 広角 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)140 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN98601S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10220 エネルギー消費効率(Lm/W)146 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ150 拡散 3500K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 埋込高(mm)174 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN88617W【電源ユニット】NNK75002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)7650 エネルギー消費効率(Lm/W)134.2 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:30 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)70 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
43,980 税込48,378
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 拡散 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 埋込高(mm)117 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN48306W【電源ユニット】NNK35002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)4045 エネルギー消費効率(Lm/W)134.8 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 拡散 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 埋込高(mm)117 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN48305W【電源ユニット】NNK35002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)4070 エネルギー消費効率(Lm/W)135.6 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
28,980 税込31,878
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 拡散 3000K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 埋込高(mm)117 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)3000 子品番【本体】NDN48308W【電源ユニット】NNK35002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)3860 エネルギー消費効率(Lm/W)128.6 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色電球色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 拡散 3000K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 埋込高(mm)117 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)3000 子品番【本体】NDN48308S【電源ユニット】NNK35002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)3850 エネルギー消費効率(Lm/W)128.3 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色電球色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
33,980 税込37,378
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 広角 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 埋込高(mm)117 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN48301W【電源ユニット】NNK35002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)4120 エネルギー消費効率(Lm/W)137.3 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 広角 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 埋込高(mm)117 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN48300W【電源ユニット】NNK35002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)4140 エネルギー消費効率(Lm/W)138 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形 Φ100 広角 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 埋込高(mm)117 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN48301S【電源ユニット】NNK35002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)4105 エネルギー消費効率(Lm/W)136.8 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)50 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
33,980 税込37,378
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ250 拡散 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)250 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)153 質量(kg)1.5 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN98906S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10300 エネルギー消費効率(Lm/W)147.1 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ200 広角 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)200 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)146 質量(kg)1.3 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN98800S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10245 エネルギー消費効率(Lm/W)146.3 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
55,980 税込61,578
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 拡散 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)140 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN98606S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10255 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)70 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 広角 3500K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)140 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN98602S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10050 エネルギー消費効率(Lm/W)143.5 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 広角 3000K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)140 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)3000 子品番【本体】NDN98603S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)9750 エネルギー消費効率(Lm/W)139.2 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色電球色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
53,980 税込59,378
30日以内出荷

おすすめ人気ランキング