住宅・店舗照明 :「反射 センサ」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
MCシリーズ
種別(ライトユニット)一般タイプ
カバープラスチック 乳白色
タイプ人感センサタイプ 白色コーン
使用温度範囲(℃)5~35
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
接続台数調光用ダウンライト:1~24台、人感センサ付ダウンライト:3台 またはMS121A:5台
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
反射板枠プラスチック 白色
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。