住宅・店舗照明 :「街路灯」の検索結果

住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機街路灯
電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。IP23
用途屋外用照明 定格固定出力 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 照射範囲(灯具)全周方向 材質(カバー)アクリル 乳白 質量(kg)6.7 電圧(V)100~242
1台
79,980 税込87,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング