住宅・店舗照明 :「LED 配線」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
次の条件をすべて満たす場合は、屋外器具(軒下など)にご使用できます(屋内配線に接続された器具(住宅内ブレーカーに接続された器具)/防雨形の密閉器具/器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具にあたらない場所)
用途軒下用
材質(本体)鋼板【内面】白色【外面】グレー
タイプ軒下用
使用温度範囲(℃)5~35
口金E17
器具・セット器具のみ
推奨ランプLDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)
埋込穴(Φmm)125
パネルガラス 透明消し仕上
枠鋼板 白色半ツヤ消し塗装仕上
照射面近接限度(cm)10
器具相当小型電球40形
反射板アルミ 白色半ツヤ消し塗装仕上
1台
¥3,998
税込¥4,398
90日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。