住宅・店舗照明 :「無線」の検索結果

関連キーワード
118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/無線調光
エコ商品
高さ(mm)63 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)3.8 寸法(Φmm)50 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 容量(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(無線調光) 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当(E11)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5 光源寿命20000時間 容量(VA)10 光色キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)5~100 調光の可否調光(無線調光) 従来光源白熱灯60W相当(E26)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様無線モジュール内蔵、無線制御モジュールLEDユニット110形用 材質本体:プラスチック白 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式照明器具(電源ユニット)より給電
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

仕様無線モジュール内蔵、無線制御モジュールLEDユニット40形/20形用 材質本体:プラスチック白 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式照明器具(電源ユニット)より給電
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)38 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 色温度(K)高演色3000 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 容量(VA)40 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)3800 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)24 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)24 配光角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)24 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)24 配光角度(°)19 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)26 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)28 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)18.5 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 機能調色機能付 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)93.5 光源寿命40000時間 容量(VA)20 配光角度(°)30 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 定格光束(Lm)1730 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)25 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)24 配光角度(°)10 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)37 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)38 配光角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)26 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)28 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)37 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)38 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)18.5 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 機能調色機能付 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)87 光源寿命40000時間 容量(VA)20 配光角度(°)20 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 定格光束(Lm)1610 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)38 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)40 配光角度(°)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)26 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 機能調色機能付 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)84.2 光源寿命40000時間 容量(VA)28 配光角度(°)18 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 定格光束(Lm)2190 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)26 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)28 配光角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)38 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)40 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)25 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)25 配光角度(°)7 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)37 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)38 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9.4 直径×長さL(Φmm×mm)68×99 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)11 配光角度(°)17 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9.4 直径×長さL(Φmm×mm)68×99 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)11 配光角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14.2 直径×長さL(Φmm×mm)68×99 首振角度(°)首振90・回転360 機能調色機能付 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)82.3 光源寿命40000時間 容量(VA)16 配光角度(°)20 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 定格光束(Lm)1170 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14.2 直径×長さL(Φmm×mm)68×99 首振角度(°)首振90・回転360 機能調色機能付 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)90.1 光源寿命40000時間 容量(VA)16 配光角度(°)30 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 定格光束(Lm)1280 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)15 配光角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)15 配光角度(°)12 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)15 配光角度(°)17 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/別売電源
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)55×100 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)70×120 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/その他
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)62 寸法(Φmm)280 埋め込み深さ(mm)196 光源寿命40000時間 配光角度(°)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)250 取付可能天井厚(mm)2~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様無線モジュール内蔵、位相制御×1回路、適合負荷容量:600VA以下 材質本体:鋼板 電圧(V)AC100専用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 寸法(Φmm)230 埋め込み深さ(mm)189 光源寿命40000時間 配光角度(°)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)200 取付可能天井厚(mm)2~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 寸法(Φmm)205 埋め込み深さ(mm)186 光源寿命40000時間 配光角度(°)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)175 取付可能天井厚(mm)2~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 寸法(Φmm)280 埋め込み深さ(mm)196 光源寿命40000時間 配光角度(°)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)250 取付可能天井厚(mm)2~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)62 寸法(Φmm)230 埋め込み深さ(mm)189 光源寿命40000時間 配光角度(°)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)200 取付可能天井厚(mm)2~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様無線モジュール内蔵、ON/OFF×1回路、適合負荷容量:600VA以下 材質本体:鋼板 電圧(V)AC100/200/242兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷