住宅・店舗照明 :「天井エアコン用ファン」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。
空調効率がアップし、電気代が削減できます。
ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。
室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。
結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
適合丸型アネモ(直径500mm~830mm迄)角型アネモ (一辺が500mm~830mm迄)小カセット型正方形4方向吹き出しエアコン (680mm~780mm)長方形2方向吹き出しエアコン (短辺550mm~800mm 長辺800mm~1400mm)※長方形の場合 2台並行して取付けも出来ます
材質(羽根)プラスチック、(スポーク)アルミ
色(羽根)ハーフクリアー、(スポーク)シルバー、(センターメンバー)ホワイト
質量(g)(本体)約680、(大型用取り付け金具を使用した場合)約320、(小型用取り付け金具を使用した場合)約255
アズワン品番2-9652-12
可変範囲直径700mm~900mm
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。