13,394件中 1,001~1,040件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)バスルームライト
エコ商品
くつろぎを照らすもの
仕様非調光 その他【光束維持】40000時間 材質アルミ/カバー(樹脂)/反射板(樹脂) 質量(kg)0.3 高さ(mm)84 備考【配光】未対応 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズバスルーム 定格電圧100V 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 傾斜角度(°)55 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質アルミ 幅(mm)60 シルバー 高さ(mm)44.5 タイプ非調光タイプ 取付方式壁面・天井面・床面取付兼用 出力DC24V 定格電圧100-242V 取付場所防雨型
1台
10,980 税込12,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ 材質樹脂(透明) 幅(mm)14 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)7 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)96 光源寿命40000時間 光色白色 調光方式【連続調光】100-5%・PWM LED交換不可
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

その他※調光器不可 定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

端正な麻ノ葉の透過模様で魅せる和の趣。ボーンチャイナのやさしく温かみのある表情が魅力のあかりです。
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 材質ボーンチャイナ 備考非調光 定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 LED交換
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングライト R15クラス2
エコ商品
仕様【調光器】不可【その他】非調光 材質ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)Φ250 質量(kg)1.1 取付【グローブ】バネ式 高さ(mm)42 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)15 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 明るさFCL30W相当 グリーン購入法適合 電源容量(VA)16 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2
エコ商品
定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
仕様【調光器】不可【その他】非調光 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)1.6 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 光源色電球色 電源容量(VA)3 演色指数(Ra)80 LED交換可能
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。
種別シーリングファン(4枚羽根) 材質鋼・樹脂(オフホワイト色) 幅(mm)Φ900 質量(kg)3.8 取付直付 高さ(mm)248 備考電動昇降装置対応型 機能リズム回転・風向切替 器具・セット器具のみ 材質(羽根)樹脂(オフホワイト色) リモコン付属 施工内容簡易結線型 調光の可否×
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.3 取付コーキングレス型 高さ(mm)401 定格電圧(V)100 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)4 LED交換
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
余白に寄り添うもの。視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
材質鋼・ガラス 形状【LED】電球ミニクリプトン形 幅(mm)150 寸法(mm)【出】185 質量(kg)1.2 高さ(mm)195 備考上向き・下向き取付可能 取付方式ねじ込式 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 制御逆位相制御 光源LED 取付場所密閉型 ランプ寿命40000時間 調光方式【連続調光】100-5% 電源容量(VA)10 LED交換可能
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

準耐火構造ダウンライトに便利な人感センサー付が新登場
仕様【調光器】不可 その他【光束維持】50000時間 材質本体(鋼)/枠(アルミダイカスト)/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ116 寸法(mm)【出】166 質量(kg)0.5 高さ(mm)92 備考センサー機能連動可能 タイプ準耐火構造対応タイプ、【調光】人感センサーモード切替型タイプ 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 色温度(K)5000 光色昼白色 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散 LED交換不可 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト SB形
エコ商品
センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付 材質アルミ/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ170 寸法(mm)【出】180 質量(kg)0.4 高さ(mm)84 備考【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能 取付方式軒下取付専用 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズMINIMUM-75SB 定格電圧100V 制御逆位相制御 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所屋外用・防雨型 傾斜角度(°)55 調光方式【連続調光】100-1% 埋込穴(Φmm)150 LED交換不可 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ポリカーボネート/アクリル(乳白) 幅(mm)Φ120 質量(kg)0.4 定格電圧(V)100 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)94 LED交換不可
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

準耐火構造の建築物に対応するセンサー付ダウンライトが新登場
仕様非調光 その他【光束維持】50000時間 材質【鋼】枠【アルミダイカスト】カバー(樹脂) 幅(mm)Φ116 寸法(mm)【出】166 質量(kg)0.5 高さ(mm)92 タイプ準耐火構造対応タイプ 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 点灯保持時間1分 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散 LED交換不可 人感センサーON-OFF型 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)Qシリーズ ベースダウンライト
エコ商品
高演色が165,900(税抜き)~。準耐火構造対応器具もラインナップ。
その他【光束維持】50000時間 材質アルミ/カバー(樹脂) 高さ(mm)84 備考【配光】未対応 定格電圧100V 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 色温度(K)3500 クラス100W 傾斜角度(°)55 光色温白色 LED交換不可 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30 質量(g)70 電源(V)DC24~28 消費電力(W)2.5 レンズ160° 色温度白色 6000K 取付穴径(Φmm)【推奨】54 出力(ルーメン)250 防水性IP54 演色指数(Ra)>80
1式
5,398 税込5,938
6日以内出荷

取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30 質量(g)70 電源(V)DC12 消費電力(W)2.5 レンズ160° 色温度電球色 3000K 取付穴径(Φmm)【推奨】54 出力(ルーメン)250 防水性IP54 演色指数(Ra)>80
1式
5,398 税込5,938
6日以内出荷

停電を検知して、停電用ライトが自動で点くシーリングライト。地震や大雨など災害時の突然の停電に安心。普段使っている照明が非常時にも役に立つ。供えない防災です。
用途照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/オフィス/事務所 機能【調光】11段階 色温度(K)6500 電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属) 明るさ【常夜灯】2段階 演色指数(Ra)80 切タイマー0.5 / 1.0 (時間) 調色の可否-
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキュライトメガ回転シリーズは、自動回転により循環性能も向上し、お部屋にくまなく風を届けることができ、室内干しにも役立ちます。
用途洗面所/トイレ/キッチンなど。 仕様【調光】7段階、【調色】5段階 消費電力(W)(50/60Hz)25 機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能 電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属) 本体サイズ(mm)Φ250×150 光束(Lm)1520 光色昼光色~電球色
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

サーキュライトメガシリーズは、羽根サイズを大きくする事で強力な風を生み出します。また、換気モードを搭載し羽根を逆回転する事で、空気の循環を促します。
用途洗面所/トイレ/キッチンなど。 仕様【調光】5段階、【調色】3段階 消費電力(W)(50/60Hz)24 機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード 電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属) 本体サイズ(mm)Φ230×237 光束(Lm)1520 光色昼光色~電球色
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様【光束維持】70% 【鋼板枠】ホワイト/つや消し 取付天井埋込型 タイプ拡散タイプ(マイルド配光) 電圧(V)100 消費電力(W)5 口金口金GX53-1 構造準耐火構造対応 本体LGD9100K ランプLLD2000L CE1 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LEDフラットランプΦ70 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光束(Lm)440 明るさクラス500 1灯 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ100 埋込高(mm)70 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)~55 器具相当60形電球1灯器具相当 LED交換可能
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷

仕様【光束維持】70% 【アルミダイカスト枠】ホワイト/つや消し 取付天井埋込型 タイプ拡散タイプ(マイルド配光) 電圧(V)100 消費電力(W)5 口金口金GX53-1 本体LGD9200 ランプLLD2000L CE1 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LEDフラットランプΦ70 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光束(Lm)440 明るさクラス500 1灯 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ125 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)~55 器具相当60形電球1灯器具相当 LED交換可能
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
取付一体型 径(Φmm)450 外形寸法(mm)Φ450xH85 ケース質量(kg)2.3 チャンネル数2ch 寿命設計:40000時間 タイマー時間おやすみ:30min 演色指数(Ra)85 調光の可否調光・調色 発光効率(Lm/W)150
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防湿型。電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。ワンタッチタイプ→「天井からの電線」を差し込むだけで結線が完了するタイプです。リード線タイプ→「天井からの電線」とリード線を結線するタイプです。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。 材質(グローブ)ポリカーボネート 形状(グローブ)丸コップ 口金E26 取付ピッチ(mm)66.7
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。
定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東京メタルダクトライト
鉄フレームがモダンなダクトライトです。電球は付属しておりませんので、口金E26、110V60Wまでの電球をご用意ください。
寸法(mm)セード:幅125×高さ120、全長250 質量(g)312 定格電圧(V)AC100 口金E26 首振角度(°)縦方向80、左右90 電球110V60Wまで(別売り)
1台
2,598 税込2,858
6日以内出荷

DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
仕様電球付属 長さ(mm)天井から羽根まで:120 寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65 質量(kg)8.4 羽根:黒・茶 備考※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可 消費電力(W)97.5(ファン13.5、ランプ14×6灯=84) 電球(W)付属:100相当LED電球×6灯(電球色) 口金E26 使用電圧(V)AC100 モーターDC 機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷

浴室、洗面所、玄関、勝手口などの空間に最適なLED防湿ライトです。壁面・天井面のいずれの取付にも最適です。LEDは60W相当、2秒以内の壁スイッチ切替により電球色と昼光色の切替が可能。切替た色をメモリーします。設置には電気工事士による電気工事が必要です。
材質樹脂、アルミ 寸法(mm)直径200×高さ62 質量(g)460 消費電力(W)最大7(60相当) 平均演色評価数(Ra)82 機能壁スイッチで電球色と昼白色の切替が可能 色温度(K)2700-6500 寿命定格:40000時間(LED交換はできません) エネルギー消費効率(Lm/W)78.6 光束(Lm)550
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

HotaluX(ホタルクス)シーリングファン
・デザイン性を損なわず、しっかり明るい。・取り付けやすい「軽量設計」
消費電力(W)30 色温度(K)6500/2700 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)3250
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンダントライトの高さを調節できます。丸打ちコード用
適合電線径(Φmm)丸打ちコード :6.8~7.8
1個
139 税込153
3日以内出荷

フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。
質量(kg)3 品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC 消費電力(W)49 全光束(Lm)6099 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。) エネルギー消費効率(Lm/W)124.4 光色6500~2000K(昼光色~電球色) 直径×高さ(mm)664×105 調光率(%)100~5
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷


DAIKO(大光電機)LED部品 埋込用
RoHS
材質プラスチック 幅(mm)【器具】54.2 高さ(mm)【器具】20.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。LEDテープライトの延長用として使用します。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。
用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。 セット内容LEDテープライト 保護等級耐衝撃保護等級IK10 光源色 明るさ(Lm)700
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 寸法(幅W×高さH)(mm)208×120 埋め込み深さ(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)13
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ファン/シーリングファン
RoHS
電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)1.5 寸法(Φ×高さH)(mm)120×214 ランプLED内蔵 色温度(K)2400 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否調光
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付埋込専用 径(Φmm)115 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.3 ランプランプ付 埋め込み深さ(mm)72 皮相電力(VA)8 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)