絞り込み
光色
- その他(1)
- 彩光色(1)
- 白色(3)
- 電球色(2)
電圧(V)
- 5
- 8(2)
- 12(10)
- 24(194)
- 30(2)
- 85~240(2)
- 100(3,704)
- 100~200(3)
- 100~220(1)
- 100~240(237)
- 100~242(4,716)
- 100~254(1)
- 115(1)
- 120~240(1)
- 125(2)
- 200(134)
- 200~242(19)
- 240(3)
- 242(20)
- その他(10)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(1)
- その他(1)
ブランド
- JTT(5)
- TOKISTAR(3)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- エンリス商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。

LEDテープライト USB式
オーム電機(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000エコロジー商品省エネ
USBテープLED
JTT(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から7日以内出荷USB接続のテープLEDライト。USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える。本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法。本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト USBタイプ
ELPA(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式電圧(V)5電源DC5V 1Aエコロジー商品省エネ
USBテープLED RGB
JTT¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。付属品リモコンエコロジー商品省エネ
USBネオンチューブライト
JTT(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。付属品USBネオンチューブライト本体、USBケーブル、固定用クリップ(大、小)定格電圧(V)DC5入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)電源タイプUSB電源式断面寸法(mm)約12~14×5~7防水IP65
マイクロスポットライト
TOKISTAR¥23,980~税込¥26,378~1本6日以内出荷から7日以内出荷洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
USBテープLED 流れるRGB
JTT¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。エコロジー商品省エネ
USBテープ COBライト 50cm ホワイト
JTT¥999税込¥1,0991個当日出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書幅(mm)8質量(g)約26長さ(m)LEDテープ長:約0.5電源USB 5V/1A定格電圧(V)DC5長さ(cm)50機能カット可能LED色ホワイト光源色ホワイトUSBケーブル(m)約1.2LED高輝度COB、320灯/m電源タイプUSB電源式防水IP65準拠(テープ部分)
専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V)
TOKISTAR¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷マイクロスポットライト専用電源です用途調光しない場合にお求めくださいセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路設置場所屋内用定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
MS調光機能付電源セット LPS-MS-DIM(定格出力:DC5V)
TOKISTAR¥25,980税込¥28,5781セット7日以内出荷マイクロスポットライト調光機能付き電源セットです。用途電源内蔵の調光機能を使用する場合にお求めください。 セット内容:MS用電源ユニット、調光機能付、ACアダプタセット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット(調光機能付き)質量(g)専用ACアダプタ:220定格入力電圧(V)MS用電源ユニット (調光機能付き):DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)出力電流(mA)MS用電源ユニット(調光機能付き):350×6回路定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2ARoHS指令(10物質対応)対応調光の可否可点灯可能数(灯)1~6
USB充電式 LEDロープライト
エンリス商事¥2,998税込¥3,2981個(10m)5日以内出荷ロープを伸ばして電飾ライトとして、巻き取るとランタンライトとしてキャンプや非常時などにご使用いただけます。ロープライトは3段階、ランタンは2段階で調光可能。充電残量がわかるランプ付き。ロープライト防水仕様。用途装飾、電飾、エクステリア、イルミネーション、キャンプ、防災グッズとして。アウトドア/クリスマス/ロープ型/LED/ライト/充電/USB/テント/タープ/夜間/防水/調光/ランタン/屋外/チューブライト/飾り付属品TypeC-TypeB充電ケーブル材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(g)235タイプ充電式:Type-C長さ(m)ロープライト:約10電流(A)1以下電圧(V)DC5充電時間約3-4時間バッテリー容量(mAh)1800寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.9×11.9×3.9使用時間(時間)(目安)約3-8エコロジー商品省エネ