住宅・店舗照明 :「エクステリア」の検索結果

住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
346件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し) 幅(mm)180 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.7 仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)100 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)400 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)7.4 質量(kg)2 色温度(K)2700 光源色電球色 キャブタイヤケーブル(m)5 LED寿命(時間)40000 明るさJDR50W相当 演色指数(Ra)82
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 径(Φmm)148 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポール/アルミ(黒色塗装) 埋め込み深さ(mm)300
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
仕様スタンドタイプ、防雨型、ねじ込式、プラグ付、別売セード/AE47875E~AE47878E 材質アルミダイカスト(黒色塗装) 幅(mm)120 質量(kg)1.7 高さ(mm)120 奥行(mm)157 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)200 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 キャブタイヤケーブル(m)6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エクステリアスポットライト
電圧(V)100 消費電力(W)5.9 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 回転角度(°)330 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 可動範囲(°)(上下)90
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エクステリア ブラケット
HomeArchi(ホームアーキ) 「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 外観に調和し、美しい間接光でエクステリアを引き立てる。 95mmのコンパクトブラケット。 造作寸法を小さくでき、空間に美しく収まります。 こだわりの質感。 細かな凹凸が特長的なレザーサテン塗装を施したアルミダイカストを採用しました。 より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。 照らされたモノが持つ本来の色味をより鮮やかに引き立てるLED照明です。 まぶしさを配慮した光。 光源を直接視界に入りにくい位置に配置しながらも、光は空間に広がるよう設計しています。
幅(mm)95 質量(kg)0.7 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)98 調光方式調光不可 演色指数(Ra)93(高演色) 配光タイプ拡散 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 首振角度(°)150 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面兼用
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

商業施設の外構照明におすすめのCDM-T70Wクラス。堅牢なアルミボディと制御された配光の美しさが特徴です。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型。効率良い放熱のために空気の流れを考慮した本体形状
種別器具:LED一体型 質量(kg)4.5 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)40 電源装置内蔵 構造防雨型 首振角度(°)110 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)41/40/42 明るさCDM-T 70W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 耐雷サージ15KV
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDならではの省エネ・省メンテナンス特性を活かした補助灯です。コンパクト設計と景観に溶け込むシンプルなデザインも特長です。
消費電力(W)1.6 仕様壁面埋込専用型、縦向き・横向き取付可能型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405 幅(mm)165 質量(kg)0.3 高さ(mm)48 奥行(mm)7 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 演色指数(Ra)80
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AU 47868 L~AU 47873 L用
材質アクリル(乳白色消し塗装) 高さ(mm)120 幅(mm)120 奥行(mm)117
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し) 色温度(K)2700 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首振角度(°)135 ランプビーム球形LEDランプLDR(別売) 本体幅(mm)Φ150 回転角度(°)360
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
長さ(mm)72 質量(kg)1.6 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 首振角度(°)150 幅(Φmm)100 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 ビーム角度(°)101 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 配光タイプ拡散配光
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

建築を染める薄型フラットフォルム。LEDならではのフラットフォルム。自在な角度調整で壁面演出や表札灯などに最適です
種別器具:LED一体型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)7.5 構造防雨型 ランプLED 材質(カバー)アクリル(ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)85
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラス。シンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型
種別器具:LED一体型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)23 電源装置内蔵 構造防雨型 首振角度(°)120 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 材質(レンズ)アクリル(透明 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24 明るさCDM-T 35W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面兼用
1台
28,980 税込31,878
取扱い終了
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。
消費電力(W)10 仕様LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm 質量(kg)1.9 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.5 キャブタイヤケーブル(m)6 光束(Lm)575 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)8.9 仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型 質量(kg)1.7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.1 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)1.2 仕様断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型 幅(mm)120 質量(kg)0.4 高さ(mm)120 奥行(mm)13 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)12.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)15 演色指数(Ra)85
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)0.6 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)1.1 機能照射近接限度10cm 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 キャブタイヤケーブル(m)5 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8 仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132 材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し) 質量(kg)0.6 入力容量(電力会社申請)8.5VA 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具AE44482E(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LEDLED一体型 光束(Lm)835 アズワン品番64-9328-36 明るさFL20W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)1.7 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさJDR85W相当 演色指数(Ra)82
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)10 全光束(Lm)855 電球LED電球フラット形5W×2 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エクステリア ブラケット
取付ネジ方式 種類60形相当 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 構造防雨型/密閉型 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) エネルギー消費効率(Lm/W)59 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)455 クラス700 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)115 調光方式調光不可 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様防雨型 質量(kg)0.1
1台
899 税込989
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エクステリアスポットライト
仕様FreePa・フラッシュ・ON/OFF型・PaPIRs・照射方向可動型・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 質量(kg)1.3 取付壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 構造防雨型 ランプ同梱 色温度(K)2700 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 エネルギー消費効率(Lm/W)61 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 色(パネル)アクリル:透明 クラス500 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)360 調光の可否不可 配光タイプ拡散 可動範囲(°)(上下)90
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 質量(kg)2 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 構造防雨型 首振角度(°)145 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス・透明 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 明るさダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8 仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132 材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し) 質量(kg)0.6 入力容量(電力会社申請)8.5VA 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具AE44544E(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LEDLED一体型 光束(Lm)835 アズワン品番64-9328-37 明るさFL20W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

コイズミエクステリアライト
エコ商品
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8 仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132 材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し) 質量(kg)0.6 入力容量(電力会社申請)8.5VA 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具AEE690077(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LEDLED一体型 光束(Lm)835 アズワン品番64-9328-34 明るさFL20W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

電柱用。Φ190~350mm用
仕様防雨型 材質鋼(メッキ) 長さ(mm)1140 幅(mm)25 質量(kg)0.4 アズワン品番64-9328-31
1台
1,398 税込1,538
5日以内出荷

AU43659L~AU43682L用
仕様防雨型 長さ(mm)85 質量(kg)0.1 直径(Φmm)83
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)1.2 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさJDR85W相当 演色指数(Ra)82
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12 仕様LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型 質量(kg)1.4 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.6 光束(Lm)980 LED寿命(時間)40000 明るさビーム球150W相当 演色指数(Ra)83
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
仕様埋込タイプ、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E 材質アルミダイカスト(黒色塗装) 幅(mm)120 質量(kg)1.5 高さ(mm)120 奥行(mm)128 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)200 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AU 47868 L~AU 47873 L用
材質アクリル(乳白色消し塗装) 高さ(mm)120 幅(mm)120 質量(kg)0.4 奥行(mm)117
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)