住宅・店舗照明 :「投光器 LED」の検索結果

住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。 ・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能 ・灯具角度前後約234°調節が可能。 ・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 ・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。 ・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。 ・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。 ・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質鉄+アルミ 質量(kg)約2.68 電圧(V)AC85~265(50/60HZ兼用) 消費電力(W)約25 コード長さ(m)約2 アース付3芯(アーム内配線1 口出線1) アーム長さ(mm)約530(ライト除く) 色温度(K)3000/5000 光源色電球色/昼白色 明るさ(Lm)約2500 ライト角度調整(°)約234 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 照射角度(°)約120
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。 ・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能 ・灯具角度前後約234°調節が可能。 ・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 ・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。 ・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。 ・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。 ・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 セット内容灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質ステー:鉄/ライト:アルミ合金 質量(kg)2.75 電圧(V)AC90~265 消費電力(W)15 コード長さ(m)約1.5 アース付3芯(アーム内配線0.7 口出線0.8) アーム長さ(mm)約300(ライト除く) 色温度(K)3000/5000 光源色電球色/昼白色 明るさ(Lm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 照射角度(°)約120
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。 建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。 RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応 4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。 建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。 SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
適合埋込ボックス(別売):YYY90130、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z 質量(kg)3.1 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 種類フラッドタイプ・取付自在タイプ 電圧(V)DC24.9 消費電力(W)22.8 構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様 チャンネル数4ch(R・G・B・Y) 制御DMX512 保護等級取付部:IP23・本体部:IP65 色温度(K)(フル点灯時)3000相当 使用環境温度(℃)-20~35 LED内蔵 LED寿命(時間)40000 光色赤緑青黄 耐風速(m/s)60仕様 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。 建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。 RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応 4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。 建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。 SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
適合スパイク(別売):YYY97173K、据置プレート(別売):YYY36004、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z 質量(kg)3 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 種類フラッドタイプ 電圧(V)DC24.9 消費電力(W)22.8 構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様 チャンネル数4ch(R・G・B・Y) 制御DMX512 保護等級取付部:IP23・本体部:IP65 色温度(K)(フル点灯時)3000相当 使用環境温度(℃)-20~35 LED内蔵 LED寿命(時間)40000 光色赤緑青黄 耐風速(m/s)60仕様 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。 建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。 RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応 4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。 建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。 SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
適合ボックス・カバー(別売):DS37544・DC4611、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z 質量(kg)2.8 取付壁直付型 種類フラッドタイプ 電圧(V)DC24.9 消費電力(W)22.8 構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様 チャンネル数4ch(R・G・B・Y) 制御DMX512 保護等級取付部:IP23・本体部:IP65 色温度(K)(フル点灯時)3000相当 使用環境温度(℃)-20~35 LED内蔵 LED寿命(時間)40000 光色赤緑青黄 耐風速(m/s)60仕様 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED
1台
129,800 税込142,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築物の稜線を縁取るアクセント光に最適な点光源。 ビル外壁や橋梁のアクセント光に。
適合電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z 幅(mm)117 質量(kg)1.3 取付壁直付型・据置取付 高さ(mm)172 奥行(mm)82 電圧(V)DC24.9 消費電力(W)8.6 構造耐水型・耐塵型、重耐塩害使用 チャンネル数4ch(R・G・B・Y) 制御DMX512 保護等級IP66 色温度(K)(フル点灯時)6000相当 使用環境温度(℃)-20~35 LED内蔵 LED寿命(時間)40000 光色赤緑青黄 耐風速(m/s)60仕様 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)