住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
LEDシーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
ダウンシーリング100形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
消費電力(W)7.9電圧(V)AC100質量(kg)0.4直径(Φmm)130色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.4LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)865演色指数(Ra)83調光の可否否
天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
繊細なリブが、デザインをより印象的にフレームの内側に光があたり立体的な佇まいを魅せます。
付属品専用リモコン送信器:同梱質量(kg)1.6取付天井直付型高さ(mm)122備考リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500幅(Φmm)514光源色昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
ポーチライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)、連動可能ランプ高演色LED幅(Φmm)275光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面
スポットライト 3000TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)1タイプ3000タイプ消費電力(W)26.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ調光の可否否器具相当セラメタプレミアS70WLED交換不可
ベースダウンライト 白コーン 2400TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
ペンダントPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
スタイリッシュさ漂うシンプルフォルム。
リビングのつづき間にも似合う和モダンタイプ。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器材質セード:側面和紙調不織布張り幅(mm)□484質量(kg)2.7取付引掛シーリング方式高さ(mm)163材質(本体)木製(白木)フランジ丸型付電圧(V)100全高(mm)調整可能:303~713構造虫・ホコりの入りにくい構造色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯色(パネル)下面アクリル:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
ブラケット・勝手口灯Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
光漏れに配慮したコンパクトなブラケット。
不透過セードで、必要な場所を照らしながら、周囲への光漏れに配慮。マンションの共用部などにもおすすめです。
幅(mm)95質量(kg)1.0取付ツマミネジ方式高さ(mm)163電圧(V)100消費電力(W)7構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)21.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.117色(パネル)アクリル:乳白明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)99演色指数(Ra)80定格光束(Lm)153取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
波佐見焼 スポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:波佐見焼(白色)長さ(mm)177質量(kg)0.8材質(本体)鋼(黒色)電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12配光角度(°)116明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)80寸法(mm)出:122質量(kg)0.5高さ(mm)345材質(本体)竹電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)幅(mm)80寸法(mm)出:122質量(kg)0.5高さ(mm)345材質(本体)竹電圧(V)100消費電力(W)5.2ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)23.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)123調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:木材(エボニーブラウン)・ガラス(乳白ケシ)幅(mm)105寸法(mm)出:151質量(kg)0.9色ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)172材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)8.4ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)87.7光源寿命40000時間取付方向上・下可能皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)737調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
波佐見焼 スポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質グローブ:波佐見焼(白色)長さ(mm)177質量(kg)0.8材質(本体)鋼(黒色)電圧(V)100消費電力(W)8.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)58.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)116明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)490取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:木材(エボニーブラウン)・ガラス(乳白ケシ)幅(mm)105寸法(mm)出:151質量(kg)0.9色ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)172材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間取付方向上・下可能皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ポーチライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ボーダー柄のサイディングや格子の外構イメージを採り入れた意匠点灯するとリブ上の凹凸を透過した光が印象的です
材質グローブ:アクリル幅(mm)127寸法(mm)出:142質量(kg)0.7取付ねじ込式高さ(mm)125材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
アウトドアライト/スポットライト/LZ1 Φ50 JDR 85W形60W相当DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)15レンズ制御レンズ付色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
ダウンシーリング100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
消費電力(W)7.9電圧(V)AC100質量(kg)0.4直径(Φmm)130色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)103.1LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)815演色指数(Ra)83調光の可否否
ペンダントPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
ナチュラルな質感とシンプルなフォルムによる温かみのあるセード。
インテリアのアクセントになるカラーリング。
LEDフラットランプ搭載でさらに使いやすく。
仕様コード収納フレンジ付幅(mm)Φ125質量(kg)0.5高さ(mm)118タイプダクトタイプ種類100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)調整可能:700~1200コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)66LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)330電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散
天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83
天井半埋込吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井半埋込吊下型、集光タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8全高(mm)925~3025調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯埋め込み深さ(mm)100幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)70
配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
仕様100V配線ダクト用、コード70cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、位相制御式(2線式)適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ配線ダクト取付型、集光タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8全高(mm)725~1425調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83
配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
ペンダントPanasonic(パナソニック)翌日出荷
丸みを帯びたフォルム。
セードの下部にフロスト加工を施し、やわらかな光を空間に灯します。
キッチンや洗面室などにもおすすめです。
仕様コード収納フレンジ付幅(mm)Φ98質量(kg)0.5色ガラスセード:透明・一部つや消し取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売)高さ(mm)107タイプダクトタイプ種類100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)92LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)460電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散
ダウンシーリング100形拡散温白色Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
消費電力(W)7.9電圧(V)AC100質量(kg)0.4直径(Φmm)130色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)840演色指数(Ra)83調光の可否否
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~