キッチンライト :「照明器具」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
昼光色(1)
昼白色(1)
Lファインecoシリーズ。電源ユニット内蔵。プッシュスイッチ付(全灯→消灯)。棚下密着形。キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯。シンクの真上に水切りが配置されたキッチンにおすすめ。使いやすさを考慮した大きなスイッチを採用。器具幅130mm×奥行325mmで狭い場所にも設置可能
用途住宅用 材質本体:鋼板、カバー:アクリル 乳白色仕上、スイッチノブ:ポリカーボネート グレー 質量(kg)0.7 消費電力(W)5.4 色温度(K)5000 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.5 光束(Lm)500 クラス50 演色指数(Ra)82
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷

Lファインecoシリーズ。傾斜天井に取付可能(45°)
用途住宅用 材質本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色、端板:プラスチック オフホワイト色 質量(kg)2.7 タイプ乳白カバータイプ2灯用 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)AC100 ランプLDL40ランプ 光源寿命40000時間
1台
15,980 税込17,578
92日以内出荷

Lファインecoシリーズ。傾斜天井に取付可能(45°)
用途住宅用 定格初期照度補正タイプ 材質本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色仕上、端板:プラスチック オフホワイト色仕上 定格電圧(V)AC100 光源寿命40000時間
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 消費電力(W)11.5 定格固定出力 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。プルスイッチ付(全灯→消灯)
用途住宅用 質量(kg)0.9 定格高力率固定出力 ランプLDL20 取付面位置壁面・棚下
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)