絞り込み
取付面位置
- 壁面(2)
光色
- 昼白色(7)
- 温白色(1)
- 電球色(3)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(10)
- 10~20未満(7)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(2)
器具・セット
- セット品(1)
光束(Lm)
- 1000未満(10)
- 1000~2000未満(1)
- 2000~3000未満(3)
色温度(K)
- 3000未満(7)
- 3000~5000未満(5)
- 5000以上(14)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
- 80~90未満(11)
- 90以上(2)
80~90未満・90以上
ブランド
- コイズミ照明
- DAIKO(大光電機)(7)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- JAPPY(2)
- ODELIC(オーデリック)(25)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- TOKISTAR(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(9)
- タキズミ(TAKIZUMI)(2)
- 三菱電機(5)
- 東芝ライテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価
「取付面位置」から絞り込む
壁面(2)

LED流し灯
コイズミ照明(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.5タイプFL15W相当消費電力(W)6スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED流し灯
コイズミ照明(13件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.9タイプFL20W相当消費電力(W)10.2スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
キッチンライト
コイズミ照明¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から4日以内出荷仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
流し元灯
コイズミ照明¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000点灯方式点灯順序:全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
キッチンライト
コイズミ照明¥5,898~税込¥6,488~1台4日以内出荷材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
キッチンライト
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷仕様落下防止機構付材質本体:鋼(白色塗装)、セード:ポリカーボネート(乳白色)、セード押え:樹脂器具・セットセット品光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82電源ユニット一体型
流し元灯
コイズミ照明¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷LED交換不可。非調光。直付・壁付取付。高演色LED R+。7VA(100V)。対面キッチン対応型。調光器併用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)□120質量(kg)0.3高さ(mm)47消費電力(W)3.8ランプLED点灯方式全灯→消灯RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra93
流し元灯
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷仕様10VA(100V)、対面キッチン対応型適合(点灯順序)全灯→消灯材質セード:アクリル・乳白色、本体:プラスチック・ファインホワイトサイズ高-37 幅-151×130mm 重-0.4kg消費電力(W)5.8対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)495演色指数(Ra)Ra93
キッチンライト
コイズミ照明¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷仕様LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式材質アクリル(乳白色消し)質量(kg)0.8タイプFL20W相当消費電力(W)7.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×85×114光源寿命40000時間演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
キッチンライト
コイズミ照明¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷仕様LED一体型、直付・壁付取付 ON-OFFタイプ、近接センサ付、全灯→消灯、自動・手動切替スイッチ付、スイッチ式、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
キッチンライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応材質アルミ(白色アルマイト仕上)、ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2タイプFHF32W相当消費電力(W)24.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)935×80×40光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
キッチンライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応材質鋼(白色塗装)、ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3タイプFHF32W相当消費電力(W)24.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1179×58×46色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.5光源寿命40000時間光束(Lm)2615アズワン品番64-9326-20グリーン購入法適合演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
キッチンライト
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷仕様LED一体型、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン材質アルミ(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)、エンドキャップ/プラスチック(ホワイト)長さ(mm)1215幅(mm)75質量(kg)2.6タイプFHF32W相当取付高(mm)75消費電力(W)34.2埋め込み深さ(mm)75光源寿命40000時間出幅(mm)5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1200×65エコロジー商品省エネ
流し元灯
コイズミ照明¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷傾斜天井に取付可能(90°まで) 縦向き・横向き取付可能型材質/仕上アルミダイカスト/アクリル:乳白色消し質量(kg)0.8光源寿命40000時間
キッチンライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷傾斜天井に取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ材質鋼:白色塗装/アクリル:乳白色光源寿命40000時間
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


































![3線式テープLED(2色選択発光) GB[制御機器] 3線式テープLED(2色選択発光) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227128-261109-02.jpg)


![COBテープLED 電球色 5M GB[制御機器] COBテープLED 電球色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227198-261109-02.jpg)