絞り込み
埋込穴(Φmm)
  • 50(2)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(12)
  • 100(10)
  • 125(13)
  • 150(19)
  • 175(2)
  • 200(4)
  • 250(1)
  • □75(1)
  • □100(2)
  • □125(1)
光色
  • その他(4)
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(30)
  • 温白色(29)
  • 白色(15)
  • 電球色(26)
色(本体)
  • シルバー(4)
  • ブラック(11)
  • ホワイト(45)
  • 透明(クリア)(1)
調光の可否
  • ×(29)
  • ○(25)
色温度(K)
  • 3000未満(17)
  • 3000~5000未満(34)
  • 5000以上(31)
光束(Lm)
  • 1000未満(24)
  • 1000~2000未満(14)
  • 2000~3000未満(9)
  • 3000~4000未満(5)
  • 4000~5000未満(2)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満
電圧(V)
  • 24(1)
  • 100(21)
  • 100~240(5)
  • 100~242(27)
  • 200(1)
24・100・100~240・100~242・200
消費電力(W)
  • 5未満(10)
  • 5~10未満(24)
  • 10~20未満(18)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(39)
  • 90以上(12)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
  • セット品(41)
  • 器具のみ(2)
セット品・器具のみ
配光角度(°)
  • 15未満(1)
  • 15~30未満(7)
  • 30~45未満(6)
  • 45~60未満(6)
  • 60~75未満(7)
  • 75~90未満(4)
  • 90~105未満(3)
  • 105~120未満(1)
15未満・15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満・105~120未満
調色の可否
  • ×
  • ○(42)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • DAIKO(大光電機)(10)
  • 三菱電機(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • ENDO(遠藤照明)(3)
  • コイズミ照明(3)
  • MAXRAY(マックスレイ)(2)
  • DNライティング(1)
  • マリンテック(1)
Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・三菱電機・東芝ライテック・ODELIC(オーデリック)・ENDO(遠藤照明)・コイズミ照明・MAXRAY(マックスレイ)・DNライティング・マリンテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(28)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
50(2)
75(12)
100(10)
125(13)
150(19)
175(2)
200(4)
□75(1)
□100(2)
□125(1)
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
    材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3色オフホワイト電圧(V)100定格寿命(時間)50000器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80演色指数(Ra)94調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。 広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。りフォーム時におすすめです。
    用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型ランプの種類LED直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)

    ベースダウンライト SB形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
    その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧(V)100光源LED取付場所屋外用・防雨型器具・セットセット品傾斜角度(°)55演色指数(Ra)94LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ175拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ175拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7色ホワイトつや消し仕上型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)5000遮光度15度設置方式浅型9H光束(Lm)615トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵配光角度(°)80光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)。器具の存在感を抑え、光の存在感を高める。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    材質枠:アルミダイカスト取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)器具・セットセット品トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)95埋込高(mm)100調光の可否○(ライコン別売り)LED交換不可調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト ライトユニット 三菱電機

    ベースダウンライト ライトユニット

    三菱電機
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ
    定格電圧(V)100~242調色の可否×
  • 交換形DL一般形 東芝ライテック

    交換形DL一般形

    東芝ライテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    仕様【器具取付け必要高さ】149【照射面距離】0.1【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)【部品link1】LEDD-18003M-LS9【部品link2】LEEU-1003N-03【部品数量1・部品数量2】1幅(mm)【器具】115質量(kg)0.7色反射板:ピュアホワイト材質(本体)アルミダイカスト備考断熱施工不可タイプ【配光角】広角タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)【光束維持率】40000(光束維持率85%)保護等級IP20器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)130.3(100V)、130.3(200V)、127.1(242V)材質(枠)プラスチック付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)光束(Lm)【器具】1030埋め込み寸法(mm)Φ100調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可遮光(°)15調色の可否不可
  • ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体

    コイズミ照明
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質/仕上【コーン】樹脂/鏡面型ユニバーサル グレアレス角度(°)35(グレアカット)首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
  • ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当

    DAIKO(大光電機)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(55°まで)
    付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)13.4定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)23取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可従来光源白熱灯200W相当調色の可否否
  • DL100形Φ175拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ175拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)色白型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット色温度(K)3000遮光度15度ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)975トランスLED内蔵電源ユニット内蔵光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ150広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ150広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    色ホワイト型天井埋込型電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)5000トランスLED内蔵電源ユニット内蔵配光角度(°)50光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ125広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ125広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用色白型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)3500トランスLED内蔵電源ユニット内蔵配光角度(°)50光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ150広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ150広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    色ホワイト型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット色温度(K)5000ビーム角(度)50光源色昼白色材質(枠)鋼板トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150色(反射板)上部:ホワイト、下部:ホワイト/つや消し仕上反射板(上部)プラスチック調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 白色 DC24V マリンテック

    LEDダウンライト 白色 DC24V

    マリンテック
    ¥5,898税込¥6,488
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
    寸法(mm)Φ70×30色シルバー質量(g)70電圧(V)DC24消費電力(W)2.5レンズ160°器具・セットセット品色温度(K)6000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色白色防水性IP54演色指数(Ra)>80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト350形 Φ250 広角 3000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト350形 Φ250 広角 3000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1組
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/1予定
    用途ライトコントロール別売色反射板(上部):ホワイト、反射板(下部):銀色、枠:ホワイトつや消し電圧(V)100-242消費電力(W)29.1器具・セットセット色温度(K)3000光束(Lm)3835配光角度(°)85光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光の可否○調色の可否×
  • センサダウンライト 150形 Φ150 5000K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 150形 Φ150 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNS28620W+【電源ユニット】NNK15014NLE9の組合せ
    仕様●消費効率:140.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込高:67mm●質量:0.8kg●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)色白タイプ段調光切替タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)11.8器具・セットセット色温度(K)5000光束(Lm)1660光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ125/リニューアル用/電源別売 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ125/リニューアル用/電源別売

    DAIKO(大光電機)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    色白消費電力(W)13.8寸法(Φmm)155器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)91光源寿命40000時間配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100器具・セットセット演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否×調色の可否×
  • 浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE ENDO(遠藤照明)

    浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。
    用途屋内・軒下兼用形質量(kg)0.6色白タイプ2000タイプ消費電力(W)16.2電源内蔵タイプ構造防雨形グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W×2LED交換不可下面カバー樹脂(乳白)エコロジー商品省エネ
  • 軒下用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    3日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
    用途軒下用色ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)枠鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • ユニット交換形DL一般形 東芝ライテック

    ユニット交換形DL一般形

    東芝ライテック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    色ピュアホワイト消費電力(W)14.2(100V)/14.0(200V)/14.1(242V)定格電圧(V)100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)2100グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否調光不可調色の可否調色不可
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合わせてご使用ください。 別売電源(4000クラス対応) 非調光:
    質量(kg)1.4色白電圧(V)AC100~242寸法(Φmm)137定格消費電力(W)43(4000クラス非調光用電源使用時)/31(3000クラス非調光用電源使用時)時間光束維持:40000ランプ内蔵埋め込み深さ(mm)148クラス3000/4000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 1000ユニット交換形ダウンライトHACCP 東芝ライテック

    1000ユニット交換形ダウンライトHACCP

    東芝ライテック
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    47日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    用途ボルト吊り専用幅(mm)Φ246質量(kg)2.4材質(本体)鋼板備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)枠の色クリア塗装保護等級IP65器具・セットセット材質(カバー)アクリル材質(枠)ステンレス光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付色(本体)バージンホワイト色(カバー)透明入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)埋め込み寸法(mm)200ISOグレードクラス6~(1000~100000)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ色(反射板)ピュアホワイトカテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト遮光(°)30調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 コイズミ照明

    エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体

    コイズミ照明
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2色枠:ホワイトN93塗装、パネル:透明備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース グレアレス構造防雨・防湿型角度(°)【コーングレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニット器具・セット器具のみ幅(Φmm)58ランプ寿命40000時間材質(枠)アルミダイカストコネクタ付明るさJDR65~40W相当適合ランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)98調光の可否適合調光器別売照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25材質(パネル)ガラス調色の可否不可
  • 準耐火構造 ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)

    準耐火構造 ユニバーサルダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    小口径で明るいユニバーサルダウンライト。準耐火構造に対応する鋼製本体
    その他【光束維持】50000時間材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))幅(mm)Φ87質量(kg)0.7高さ(mm)85タイプ調光対応規格R15クラス2定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627器具・セットセット品クラス100W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】23【仕様】0~30電源容量(VA)12演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75調光の可否不可(調光器別売)LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
  • ダウンライト(100V仕様) DNライティング

    ダウンライト(100V仕様)

    DNライティング
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    什器用 高演色型 薄型 100V仕様 選べる3つの配光(35°/ 50°/100°) 100V直結・電源装置不要で簡単施工 薄型設計で、ディスプレイに最適
    質量(kg)0.1電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)入力電圧(V)100器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)30使用場所屋内(什器用)調光方式位相演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)60調色の可否×
  • 軒下DL350形Φ200拡散3500K Panasonic(パナソニック)

    軒下DL350形Φ200拡散3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDW46837W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)30.8器具・セットセット品色温度(K)3500光束(Lm)3545配光角度(°)80光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否適合調光器(別売)と組み合わせで可能調色の可否×
  • 軒下DL350形Φ200広角5000K Panasonic(パナソニック)

    軒下DL350形Φ200広角5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)30.7器具・セット【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3720RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否可調色の可否否
  • ダウンライト350形 Φ200 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト350形 Φ200 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1組
    3日以内出荷
    URL公開:2025/6/1予定
    用途ライトコントロール別売色白電圧(V)100~242消費電力(W)29.1器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)4020RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否×調色の可否×
  • アジャスタブルダウンライト MAXRAY(マックスレイ)

    アジャスタブルダウンライト

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
  • ダウンライト MAXRAY(マックスレイ)

    ダウンライト

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    色白器具・セット器具のみ光色赤系電球色埋込穴(Φmm)75調光の可否×調色の可否×
  • 高演色マルミナダウンライト 200形Φ150 4000K Panasonic(パナソニック)

    高演色マルミナダウンライト 200形Φ150 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    32日以内出荷
    材質放熱板:アルミ板(t1.5)色ホワイトタイプLED、配光:拡散タイプ電圧(V)100~242本体アルミ板(t2.5)器具・セットセット色温度(K)4000光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)調光の可否×反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • センサダウンライト 100形 Φ150 4000K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 100形 Φ150 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNS28621W+【電源ユニット】NNK10014NLE9の組合せ
    仕様●消費効率:142.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(白色)●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7.1器具・セットセット品色温度(K)4000色(本体)ホワイト光束(Lm)1010光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 三菱電機

    一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    92日以内出荷
    一体形ダウンライト 小口径シリーズ。器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保するグレアレスタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
    種別ベースダウンライト色[枠]白色、[反射板]銀色鏡面仕上げ定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間(光束維持率85%)入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠[枠]プラスチック、[反射板]プラスチック調色の可否×
  • 一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15° 三菱電機

    一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15°

    三菱電機
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    5日以内出荷
    一体形ダウンライト 小口径シリーズ。広がりあるやわらかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなどを明るく演出
    種別ベースダウンライト質量(kg)0.3色白色種類小口径ダウンライト Φ75 反射板枠(白色コーン 遮光15°)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.5(200V時)色温度(K)4000使用可能温度範囲5~35℃エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)134.6(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1010配光角度(°)86入数1台光色白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否×ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック調色の可否×
ダウンライト