28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ジャンボハリケーン UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]

    ジャンボハリケーン

    UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
    用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
  • ロングショットブロアー2 エツミ

    ロングショットブロアー2

    エツミ(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    シリコン製のロングショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でエアーが奥まで届くロングノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
    寸法(mm)Φ52×142質量(g)50材質シリコン
  • ジェットブロー ホーザン

    ジェットブロー

    ホーザン(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
    質量(g)40ポンプ容量(mL)86全長(mm)134材質天然ゴム、NBR混合トラスコ品番298-3214
  • ブロー ホーザン

    ブロー

    ホーザン(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばします。 圧縮強、弱の切り替え機能、吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付です。 エクステンションノズルで奥まった箇所もブローできます。 ブレにくい短いノズルはピンポイントのブローに最適です。
    用途OA機器のホコリ飛ばし材質天然ゴムトラスコ品番818-2598質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットブロー モノタロウ

    ジェットブロー

    モノタロウ(20件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    グリップ部と吹き出し口が一体成型されているので作業中に吹き出し部が飛んでワークを傷つけません。握るだけの簡単な動作でホコリを吹き飛ばします。ゴム特融の嫌な臭いが軽減されています。
    用途機械のメンテナンス、ほこりの除去などに材質PVC質量(g)32寸法(mm)110×55
  • ブロアブラシ UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]

    ブロアブラシ

    UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばしながらブラシではらいます。ブラシを引き抜いて操作すると、更に強力な圧縮空気を吹き付けることが出来ます。
    用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
  • ワンショットブロアー2 mサイズ エツミ

    ワンショットブロアー2 mサイズ

    エツミ(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    シリコン製のワンショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でダイレクトにエアーが届く、手の中サイズのショートノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
    寸法(mm)Φ52×122質量(g)50材質シリコン
  • ワンショットブロアー2 Sサイズ エツミ

    ワンショットブロアー2 Sサイズ

    エツミ(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    シリコン製のワンショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でダイレクトにエアーが届く、手の中サイズのショートノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
    寸法(mm)Φ44×105質量(g)40材質シリコン
  • ウルトラジャイアントブロアーⅢ エツミ

    ウルトラジャイアントブロアーⅢ

    エツミ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    強力噴射のプロ仕様、ウルトラジャイアントブロアーⅢ。軽い力で強力噴射、ホコリやゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー。大きな噴射力と耐久性、復元力に優れたプロ仕様。カメラやPC、OAのクリーニングに最適です。
    材質シリコン他寸法(mm)Φ70×190全長(mm)190質量(g)80
  • ハリケーンブロアーM UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]

    ハリケーンブロアーM

    UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
    用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業寸法(mm)全長111×45質量(g)28
  • ブロー ホーザン

    ブロー

    ホーザン
    898税込988
    1個
    当日出荷
    ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。
    その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω材質エラストマー、ABS全長(mm)134質量(g)28ポンプ容量(mL)76RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットブロアー2N エツミ

    ジェットブロアー2N

    エツミ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手頃なサイズと強力パワーがロングセラーの秘密、ジェットブロアー2N。ブロアーの定番中の定番品。使いやすい手頃なサイズとこのクラス一番の強力なエアーがベストセラーの秘密。カメラやビデオ、時計等の精密機器、液晶画面やキーボードのゴミや埃を強力な噴射力で除去。本体は高品質な天然ゴムを使用し、復元力・耐久性に優れています。日本国内の工場で昔ながらの製法により、一貫して生産されています。
    材質天然ゴム寸法(Φ×mm)約55×135
  • ビルダーズ ブロアー ロングノズル ブラック エツミ

    ビルダーズ ブロアー ロングノズル ブラック

    エツミ
    908税込999
    1個
    当日出荷
    本体もノズルもソフトなシリコン製、ロングノズル ブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!エアーが奥まで届くロングノズルタイプ。プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧めです。
    材質シリコンゴム寸法(mm)(約)Φ52×142質量(g)(約)50
  • ブロー ホーザン

    ブロー

    ホーザン(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    一般的なゴム製ブローと違い、帯電防止剤を練り込んだエラストマーを採用しているため、 ブロー本体へのホコリの付着を防ぎます。逆止弁にはストラップホール付。
    全長(mm)140質量(g)28ポンプ容量(mL)78アズワン品番64-5106-68RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ付ブロアーブラシ UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]

    キャップ付ブロアーブラシ

    UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]
    559税込615
    1個
    当日出荷
    携帯中にブラシの汚れを防ぐキャップ付きです。 キャップはブロアーに組み込まれたスライド式のパイプと一体成型品ですから紛失することがありません。 キャップを閉じたままブロアーを操作すると、圧縮空気だけを噴射することができます。
    用途光学製品等のお手入れに。毛丈(mm)24材質(ブラシ部)ナイロン製
  • ハンドブロアー 黒 EIGERTOOL(アイガーツール)

    ハンドブロアー 黒

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    698税込768
    1個
    当日出荷
    CO2を出さずにホコリを飛ばすハンドダスターです。ミラー・レンズ・ディスプレイ・カメラ・カメラレンズなどのお手入れに使用できます。楽器の鍵盤や、パソコンのキーボードの隙間など、精密機器のホコリ飛ばしなどいろんな所で活躍します。
    用途精密機器のホコリ飛ばし用具。材質プラスチック・ゴム寸法(mm)150×50×50質量(g)40
  • コンパクトフラット形エアノズル いけうち

    コンパクトフラット形エアノズル

    いけうち
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。
    用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。材質ステンレス鋼(SUS316L)幅(mm)42全長(mm)35使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)35耐熱温度(℃)400℃適合流体コンプレッサーエアノズル幅(mm)42ノズル形状コンパクトフラット形RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口R1/4ノズル取付口R1/4
  • ブロアー アズワン

    ブロアー

    アズワン
    789税込868
    1個
    当日出荷
    パソコンやキーボード、カメラ、ホビー用品などに幅広く使用可能です。
    材質TPE(熱可塑性エラストマー)長さ(mm)150寸法(Φmm)55アズワン品番4-4945-01
  • ブロワー TSK(ティ・エス・ケイ)

    ブロワー

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ミラー、レンズ、ディスプレイなどのお手入れに。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドブロアー はくでん

    ハンドブロアー

    はくでん
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
    手動で空気を送り、埃やゴミを吹き飛ばすブロアーです。 。電源不要で、静かに作業できます。 。軽量で持ちやすく、精密機器やキーボードの清掃に便利です。 。携帯しやすいサイズで、屋外や出張先でも使用可能です。
  • スーパーブロア king(撮影・写真用品)

    スーパーブロア

    king(撮影・写真用品)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    転がり防止のライン付きデザインで使用中もすべりにくく快適。手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。
    用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
  • プロブロア king(撮影・写真用品)

    プロブロア

    king(撮影・写真用品)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    短いノズルを採用することでブレを軽減、チリやホコリを的確に狙って飛ばします。手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。
    用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
  • ビルダーズ ブロアー ショートノズル ブラック エツミ

    ビルダーズ ブロアー ショートノズル ブラック

    エツミ
    908税込999
    1個
    5日以内出荷
    本体もノズルもソフトなシリコン製、ショートノズル ブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!手の中サイズのショートノズルタイプ。プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧めです。
    材質シリコンゴム寸法(mm)(約)Φ52×122質量(g)(約)50
  • ブロー ホーザン

    ブロー

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    エクステンションノズルで奥まった所のブローに最適。 ノズルは伸縮自在ロッド式。
    材質(ブラシ部)豚毛長さ(mm)伸長時:230ブラシ取付時:164ポンプ容量(mL)69質量(g)42トラスコ品番370-8527
  • ブロアブラシ はくでん

    ブロアブラシ

    はくでん
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    ゴム球から圧縮空気を噴射して、チリやホコリを吹き飛ばし、先端にブラシを取り付けることが出来ます。
    用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業全長(mm)110(ブラシ装着時)直径(Φmm)球体部:50質量(g)7.5
  • イージーブロア king(撮影・写真用品)

    イージーブロア

    king(撮影・写真用品)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握った時の手ごたえが軽くポンプ戻りもよいので連続噴射が楽に行えます。 手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。
    用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
  • ブロワー(ブラシ付) エスコ

    ブロワー(ブラシ付)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    刷毛(70mm)付。最長120mmまで伸びる伸縮パイプを内蔵しているので、深部の清掃に最適です。アンカ―施工時のコンクリート粉の除去に。
    材質【ブロワー】天然ゴム、【ブラシ】羊毛、【保護スリーブ】ABS、【パイプ】アルミ全長(mm)118質量(g)44径(Φmm)【ポンプ】65ノズル長(mm)45~120
  • シリコンブロアーマルチノズル ハクバ写真産業

    シリコンブロアーマルチノズル

    ハクバ写真産業
    1,398税込1,538
    1個
    11日以内出荷
    カメラや交換レンズ、パソコン周辺機器などのメンテナンスに便利な高機能ブロアーです。用途に応じて使い分けられるマルチノズル仕様が最大の特徴で、広範囲を効率よく清掃できるロングノズルと、細かな隙間や精密部分のホコリを狙って吹き飛ばせるソフトショートノズルを付属しています。さらにブラシも装着できるため、こびりついたゴミをかき出しながら清掃することが可能です。 。本体には耐久性に優れたシリコンゴムを採用。手のひらにフィットする握りやすい形状で、滑りにくいグリップデザインにより安定したポンピングを実現します。先端が柔らかいショートノズルは機材に接触しても傷を付けにくく、大切なカメラやOA機器の清掃にも安心して使用できます。 また、立てて置けるスタンド形状やストラップホールを備え、使いやすさや携帯性にも配慮。1台で幅広いクリーニング用途に対応できるため、カメラユーザーはもちろん、デスク周りの機器を手軽にメンテナンスしたい方にもおすすめのアイテムです。

基板周辺工具』には他にこんなカテゴリがあります

ブロー