絞り込み
色
クリア(1)
ベージュ(7)
ブランド
- オーケー器材
- モノタロウ(1)
- 東栄工業(37)
- イチネンTASCO(33)
- エスコ(26)
- 未来工業(23)
- 因幡電工(20)
- I-VALUE(19)
- EVUC(エバック)(17)
- GAONA(ガオナ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- カクダイ(9)
- フソー化成(9)
- セキスイ(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- アウス(4)
- オーム電機(4)
- 東光器材(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
特価

ドレンパイプ用逆止弁
オーケー器材¥3,298~税込¥3,628~1セット当日出荷付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304色(ケーシング)透明、(弁)アイボリー
ドレンホース用逆止弁
オーケー器材¥889税込¥9781個当日出荷材質溶融亜鉛メッキ寸法(mm)【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410質量(kg)23取付絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可積載荷重(kg)最大200寸法A(mm)845~895グリーン購入法適合対応勾配0~6°(水平~1.1/10)
断熱ドレンホースカフス
オーケー器材¥7,998~税込¥8,798~1セット(40個)ほか98日以内出荷材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)色アイボリー耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
断熱ドレンホースジョイント
オーケー器材¥7,398~税込¥8,138~1セット(40個)ほか98日以内出荷断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。 また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。材質(継手)PVC色アイボリー
断熱ドレンホースチーズ
オーケー器材¥5,998~税込¥6,598~1セット(30個)ほか98日以内出荷断熱ドレンホースどうしを接続して分岐する場合に使用します。 また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる色アイボリー耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
断熱ドレンホース中間ジョイント
オーケー器材¥9,898~税込¥10,888~1セット(40個)98日以内出荷断熱ドレンホースどうしを接続して延長する場合に使用します。また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。材質(継手)PVC色アイボリー
断熱ドレンホースエルボ
オーケー器材(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(30個)98日以内出荷断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる色アイボリー耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
断熱ドレンホースジョイント
オーケー器材¥9,998税込¥10,9981セット(80個)98日以内出荷断熱ドレンホースを室外用のドレンホースと接続します。材質(継手)PVC色アイボリータイプドレンホースK-HD14A・14B、K-HDH14B、K-HD16B、K-HDH16B接続用寸法L(mm)44.5寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)14適合ホースK-HR14B