絞り込み
呼び
- 20(6)
- 25(6)
ホース長さ(m)
- 1(5)
- 1.5(4)
- 2(8)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(12)
- 樹脂(3)
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(1)
- I-VALUE(9)
- カクダイ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- 因幡電工(2)
- イチネンTASCO(2)
- フソー化成(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 十川産業(1)
- ミヤコ(1)
- オーケー器材(1)
- 早川工業(1)
- フローバル(1)
- 桃陽電線(1)
「呼び」から絞り込む
20(6)
25(6)

これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。 エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。 接続部品が不要で、取付簡単です。 ホースを連結させることで延長できます。材質ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PE使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1
これエエやん ドレンホース分岐ジョイント エアコン ホースをまとめる 合流 分岐 Y型
GAONA(ガオナ)¥589税込¥6481個当日出荷室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。用途エアコンからのドレンホースを1本にまとめるYジョイントです。材質塩化ビニル樹脂
これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から5日以内出荷業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径25ホース内径(Φmm)25
これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW043)、エルボ(GA-KW045)と合わせてご使用ください。用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径20ホース内径(Φmm)20
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷から5日以内出荷断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥589税込¥6481個9日以内出荷断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。用途断熱ドレンホース用ジョイントです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径(断熱ドレンホース)20、(VP管)20
これカモ エルボ 断熱ドレンホース用 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥579税込¥6371個9日以内出荷断熱ドレンホースと業務用エアコン接続部を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。用途断熱ドレンホース用エルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径(断熱ドレンホース)20、(エアコン接続部)20
これカモ 異径ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥639税込¥7031個当日出荷断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。用途断熱ドレンホース用異径ジョイントです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25
これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個6日以内出荷断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。用途断熱ドレンホース用ジョイントです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径(断熱ドレンホース)25、(VP管)25
これエエやん エアコンドレンホース合流キット Yジョイント 2本のホースをまとめる 分岐 すっきり 追加用ホース
GAONA(ガオナ)¥1,298~税込¥1,428~1セット4日以内出荷から5日以内出荷エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。材質塩化ビニル樹脂
これカモ エルボ 断熱ドレンホース用 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個9日以内出荷断熱ドレンホースと業務用エアコン接続部を接続します。 半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。用途断熱ドレンホース用エルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径(断熱ドレンホース)25、(エアコン接続部)25
これカモ ドレンホースと消音バルブのセット エアコン用 (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースとドレンホースに取付ける逆止弁のセットです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂、エラストマーホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥2,298~税込¥2,528~1セット4日以内出荷から5日以内出荷断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25ホース内径(Φmm)20
これエエやん エアコンドレンホース分岐セット Yジョイント 合流 防虫キャップ 固定 追加用ホース
GAONA(ガオナ)¥1,398~税込¥1,538~1セット4日以内出荷から5日以内出荷エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。材質塩化ビニル樹脂