絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.77~0.83(1)
- 0.8(7)
- 1.2(2)
長さ(m)
- 0.35
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.45(9)
- 0.5(1)
- 0.55(2)
- 0.6(2)
- 0.7(7)
- 0.75(2)
- 0.8(2)
- 0.9(2)
- 30(2)
- 301(1)
- 360(1)
- 390(1)
- 1054(1)
- 1440(1)
- 1805(1)
- 2472(1)
- 2880(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 京都スペーサー(2)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 吉田隆(1)
番線は、太さを番号で表すためにその名がついている鉄線。用途としては、丸太などの資材の結束、固定、足場の結束などです。また看板などの対象物をなにかに簡易的に括り付けたり、柵作りに使用したりと、幅広い活用方法があります。使用される環境は主として建築現場です。細くて丈夫、柔らかく加工しやすいのが特徴で、線の太さは番号が小さいほど太く、大きくなるごとに細くなっていきます。「番線」とのみ言った場合は12番線のことを指すのが一般的です。通常は使用しやすいように初めからU字型に曲げられています。
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.77~0.83(1)
0.8(7)
1.2(2)

U字結束線 ステンレス製
(30件のレビュー)¥299税込¥3291束(140本)当日出荷ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。用途鉄筋の結束線径(mm)0.8番手#21材質SUS304質量(g)200
U字結束線 (10kg)
(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10kg)当日出荷U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。用途建築現場での結束用途材質スチール質量(kg)10線径(Φmm)0.8番手#21
メッキ 結束線 #21(0.8mm)
京都スペーサー¥7,998税込¥8,7981式(10kg×2箱)当日出荷交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。用途鉄筋を結束するための物太さ(mm)0.8(#21)
ステンレス U字結束線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991束(140本)当日出荷錆に強いステンレス製。用途鉄筋などの結束に。線径(mm)0.8材質SUS304質量(g)200番手21
エポキシ鉄筋用被覆結束線
TRUSCO(2件のレビュー)¥259税込¥2851束(73本)当日出荷被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)色グリーン引張強度(N)260
生地 結束線 #21(0.8mm)
京都スペーサー¥7,698税込¥8,4681式(10kg×2箱)当日出荷から11日以内出荷交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。用途鉄筋を結束するための物太さ(mm)0.8(#21)
被覆U字結束線 350mm
吉田隆¥539~税込¥593~1束(84本)ほか当日出荷から4日以内出荷ステンレスと同じくらい長持ちで価格が安い。 柔らかいので扱いやすく、からまず、サッと引き出して使えます。 屋外の結束でもサビにくく長もち!用途建築工事用から農園芸・DIYまで。長さ(mm)350心線径(Φmm)0.9線径(mm)1.2材質(心線)なまし鉄線被覆材塩化ビニル樹脂