絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.8(1)
- 1.8(1)
長さ(m)
- 0.6
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.35(10)
- 0.45(9)
- 0.5(1)
- 0.55(2)
- 0.7(7)
- 0.75(2)
- 0.8(2)
- 0.9(2)
- 30(2)
- 301(1)
- 360(1)
- 390(1)
- 1054(1)
- 1440(1)
- 1805(1)
- 2472(1)
- 2880(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 近江屋ロープ(1)
- 京都スペーサー(1)
番線は、太さを番号で表すためにその名がついている鉄線。用途としては、丸太などの資材の結束、固定、足場の結束などです。また看板などの対象物をなにかに簡易的に括り付けたり、柵作りに使用したりと、幅広い活用方法があります。使用される環境は主として建築現場です。細くて丈夫、柔らかく加工しやすいのが特徴で、線の太さは番号が小さいほど太く、大きくなるごとに細くなっていきます。「番線」とのみ言った場合は12番線のことを指すのが一般的です。通常は使用しやすいように初めからU字型に曲げられています。
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)
1.8(1)

生地 結束線 #21(0.8mm)
京都スペーサー¥7,698税込¥8,4681式(10kg×2箱)当日出荷から11日以内出荷交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。用途鉄筋を結束するための物太さ(mm)0.8(#21)
ステンレス結束線#18
近江屋ロープ¥3,298税込¥3,6281束4日以内出荷Φ1.8mmのステンレス線を結束線として使いやすく600mmカットにしました。裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!。ハッカーで簡単に固定できます。材質ステンレスSUS304長さ(mm)600線径(Φmm)1.8質量(g/本)約5~6本数約190