絞り込み
最大口開き(mm)
- 200
- 15(6)
- 25(10)
- 30(7)
- 35(9)
- 38(5)
- 40(12)
- 45(4)
- 50(17)
- 55(2)
- 60(7)
- 65(2)
- 70(7)
- 75(5)
- 76(2)
- 80(3)
- 90(4)
- 95(2)
- 100(7)
- 102(2)
- 150(3)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- SK11(1)
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
15(6)
25(10)
30(7)
35(9)
40(12)
50(17)
60(7)
70(7)
75(5)
100(7)
最大口開き(mm)をもっと見る

ワンタッチレバークランプ
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レバーを1度引くだけで強力固定が可能なクランプです。最大締付力150kgなので、簡単に強力締め付けが可能です。最大口開きは200mmです。最大口開きは200mmです。作業台の材料を固定する際に最適です。用途ワンプッシュで簡単にリリースします。仕様ふところ深さ(mm):90最大口開き(mm)200最大締付力(kg)150






![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)