絞り込み
最大口開き(mm)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
全長(mm)
  • 84(1)
  • 108(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 157(1)
  • 195(1)
  • 210(1)
  • 225(1)
  • 227(1)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(10)
  • PONY(ポニー)(8)
  • E-Value(5)
  • BIGMAN(ビッグマン)(5)
  • TAKAGI(高儀)(4)
  • GISUKE(タカギ)(3)
  • ムラテックKDS(3)
  • TRUSCO(3)
  • ヨツギ(3)
  • シンワ測定(2)
  • Three Axis(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • スタックスツールス(2)
  • WOLFCRAFT(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • IRWIN(1)
  • H&H(1)
  • CUSTOM KOBO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
25(1)
30(1)
35(1)
40(1)
50(1)
55(1)
70(1)
75(1)
150(1)
200(1)
  • ナイロン製ハンドクランプ SK11

    ナイロン製ハンドクランプ

    SK11(36件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
    用途DIY等での仮止めや固定。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
  • スリムハンドクランプ SK11

    スリムハンドクランプ

    SK11(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
    用途対象物の固定。材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー種類スプリングクランプ材質(ハンドル)TPR
  • ロックハンドクランプ SK11

    ロックハンドクランプ

    SK11(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
    用途ホビー・木工作業等で材料の固定。材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
  • ナイロン製ハンドクランプ SK11

    ナイロン製ハンドクランプ

    SK11(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
    用途DIY等での仮止めや固定。材質はさみ部:PE樹脂全長(mm)108材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)30材質(ハンドル)TPR樹脂
  • ハンドクランプ SK11

    ハンドクランプ

    SK11
    399税込439
    1セット(4個)
    当日出荷
    ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。
    用途木工作業、ホビー等の仮止め。口幅(mm)最大:15
  • 伸縮式ロックハンドクランプ SK11

    伸縮式ロックハンドクランプ

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。
    用途木工作業などでの材料の固定全長(mm)210材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類スプリングクランプ最大口開き(mm)150材質(パッド)TPR
  • ワンタッチレバークランプ SK11

    ワンタッチレバークランプ

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    レバーを1度引くだけで強力固定が可能なクランプです。最大締付力150kgなので、簡単に強力締め付けが可能です。最大口開きは200mmです。最大口開きは200mmです。作業台の材料を固定する際に最適です。
    用途ワンプッシュで簡単にリリースします。仕様ふところ深さ(mm):90最大口開き(mm)200最大締付力(kg)150
  • ワークベンチクランプ SK11

    ワークベンチクランプ

    SK11(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(2本)
    当日出荷
    ワークベンチ上での安定した作業の補助に最適です。ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することができます。樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができます。厚みのある素材も最大50mmまで固定することができます。
    用途ワークベンチ作業台上での加工材の固定。材質ナイロン樹脂
スプリングクランプ