絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
外寸(mm)
- 4.2
- 2.9(1)
- 4(1)
- 4.9(2)
- 5.2(1)
- 5.4(2)
- 6.1(2)
- 6.2(2)
- 7.3(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
種類
- 防水形圧着スリーブ(1)
全長(mm)
- 37(2)
特性
- 耐水・防水(1)
- 耐油(1)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐震動・耐衝撃・防じん
内寸(mm)
- 1.7(2)
1.7
ブランド
- ニチフ(2)
ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

防水形圧着スリーブ
ニチフ(20件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(10個)ほか当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵