- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- バリアフリー商品
- 手すり
- 17ページ目
17ページ目: 手すり
「材質」から絞り込む
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(ダブル)付35Φ手すり棒です
用途室内手摺用
材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(シングル)付35Φ手すり棒です
用途室内手摺用
材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。縦横兼用。取付簡単!。木部カット可。介護保険住宅改修対象商品。生産物対人賠償責任保証付。エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)
用途階段に、玄関に
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本
材質手すり棒:ゴム集成材(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂
長さ(mm)600
色ナチュラル
径(Φmm)32
耐荷重(kg)80
仕上手すり棒:ウレタン塗装
関連資料(2.64MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
壁保護材:ストレッチャーガード「セフティーライン NS NS-150V」の端部(Fエンド)エンドキャップ部材となります。
材質樹脂成形品
立ち座りで膝や腰に負担がかかる、ベッドから起き上がるのが辛いという方に、起き上がり・立ち上がりをベッドサイドで徹底サポートします。起き上がり・立ち座りの手すり、ベッドガードとしてなど、様々な使い方がございます。高さは43~49センチの中で(3センチピッチ)3段階調節可能です。起き上がり時に便利なサイドバーは、高さ2段階に調節が可能で、不要な場合は取り外してご使用いただけます。厚み、太さ、共に丈夫な手すりフレームとなっておりますので、安心してお使いいただけます。設置は、ベッドのマットレス下に差し込むだけで工具も不要でとても簡単。しっかり固定したい時は、固定プレートと、取り付けネジでベッドの床板へ固定することが可能です。収納ポケット付きなので、眼鏡やリモコンなどベッド周辺でお使いいただくものを手の届く距離にラクラク収納できます。
用途・立ち座りで膝や腰に負担がかかる、ベッドから起き上がるのが辛い、つかまれるものがないと不安という方などに。
付属品収納ポケット
質量(kg)2.7
幅(cm)52
耐荷重(kg)約100
長さ(cm)54
高さ(cm)43~49
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
お客様の声から生まれたオリジナルデザイン。立ち座り時の足腰の痛みを軽減し、楽な立ち座りをサポートします。収納・持ち運びが簡単な折り畳み式で、本体はかんたん操作で折り畳みが可能です。部屋中どこでも気軽に設置して使用可能。収納時もかさばらず、省スペースです。フレームの高さを4段階に調節可能なので、身長や用途に合わせた最適な高さで使用できます。3段に並んだラバー付きのグリップは、座った状態からのスムーズな立ち上がりをサポート。本体を支える脚の部分は、根元までしっかりとラバーで覆われており、高い設置性で滑りにくく、床を傷つけません。本体重量は2.2kgと 軽く、折り畳んでの持ち運びもラクラクです。
用途・室内での介護、歩行補助にはもちろん、車への乗車補助や病院でのリハビリなどに。
質量(kg)2.2
幅(cm)51
耐荷重(kg)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納)51×11×78
高さ(cm)71.5~86.5
奥行き(cm)38
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。握り部にはディンプル加工を施しセフティ効果を高めています。
用途I型動作用補助手すり
仕様抗菌
付属品十字穴付きタッピングねじトラス(5×50)×4本
形状I型
色プレーンホワイト
寸法L(mm)300
握り径(Φmm)34
取扱説明書(0.67MB)
1本
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×7
寸法(mm)Φ33×75×98
関連資料(1.12MB)
金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×5、カバー×1、着脱ナット×1
寸法(mm)36×93×68.5
関連資料(1.12MB)
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×5
寸法(mm)45.2×77.6×50
関連資料(0.88MB)
金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×4、取付済ねじ×1
寸法(mm)Φ40×87.5(Φ35手すり用)
関連資料(1.12MB)
金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×5
寸法(mm)45.2×77.6×50
関連資料(1.12MB)
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×12、カバー×2、着脱ナット×2、エンド金具×2
寸法(mm)36.5×114.6×50.1
関連資料(0.88MB)
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×7
寸法(mm)Φ33×75×98
関連資料(0.88MB)
金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×10、カバー×2、着脱ナット×2、エンド金具×2
寸法(mm)36.5×114.6×50.1
関連資料(1.12MB)
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり
寸法(mm)Φ35×2700
仕上抗ウイルス剤配合塗装仕上げ(集成材)
関連資料(0.88MB)
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×8
寸法(mm)Φ44×17
関連資料(0.88MB)
金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×8、取付済ねじ×3、カバー×2、着脱ナット×1、スパナ×1
寸法(mm)122.4×127×137.8
関連資料(1.12MB)
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×8、取付済ねじ×3、カバー×2、着脱ナット×1、スパナ×1
寸法(mm)122.4×127×137.8
関連資料(0.88MB)
金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×10
寸法(mm)Φ44×17
関連資料(1.12MB)
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。連続手すり開始部・終わり部のエンドL型納め用。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×3およびキャップ
金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×6、カバー×2、着脱ナット×1
寸法(mm)43×41×43.3
関連資料(1.12MB)
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。手すり(ブラケット)を取り付けるためのベース材です。
用途歩行補助手すり
セット内容キャップ×30、ねじ×30
寸法(mm)24×75×2700
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×4、取付済ねじ×1
寸法(mm)Φ40×87.5(Φ35手すり用)
関連資料(0.88MB)
金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×7、取付済ねじ×1、カバー×2、着脱ナット×1、スパナ×1
寸法(mm)114.4×124.6×75.5
関連資料(1.12MB)
直接、壁から勾配を付けたい手すりができます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本、結合用ボルト:M6×12 1本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用のエンドジョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)Φ42支柱/Φ34手摺
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっており、手すりを下から受けて支柱用に使用できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 2本
材質アルミ合金
形状直受
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)Φ42自在チーズ
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
支柱を建てるときに使用するスタンドです。12°までの一律の勾配に対応できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、SUSアンカー:M8×70 4本
材質ステンレス
形状スロープスタンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)42
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
安定感を与える直径42mmのパイプ径で、「支柱専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)
長さ(mm)1600
形状支柱L
色アーバンシルバー
握り径(Φmm)42
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
支柱を建てるときに使用するスタンドです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、SUSアンカー:M8×50 4本
材質ステンレス
形状スタンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)42
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用の角度フリージョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 6本、回転部固定用ボルト:M6×20 1本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)Φ42フリー支柱
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
縦手すりを受けるブラケットです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本
材質アルミ合金
形状直受
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)34
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
安定感を与える直径42mmのパイプ径で、「支柱専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)
長さ(mm)1100
形状支柱
色アーバンシルバー
握り径(Φmm)42
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
壁面から手すりを立ち上げられる、壁受けのスタンドです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×5 4本、SUSアンカー:M8×50 4本
材質アルミ合金
形状壁受けスタンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)42
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 手すり
- 段差スロープ
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。