- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- バリアフリー商品
- 手すり
- 27ページ目
27ページ目: 手すり
「材質」から絞り込む
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。蓄光素材が日没後約8時間光を維持します。温度変化しにくく滑りにくい素材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質アルミ
色ライトブラウン
トラスコ品番384-6016
質量(kg)5.1
表面処理エラストマー被覆処理
幅×長さ(mm)34×4000
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。
厚さ(mm)35
耐荷重(kg)80
付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本
材質天然木(ゴム集成材)
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理)
質量(kg)1.3
寸法A(mm)328
寸法B(mm)184
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート
材質本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理)
質量(kg)1.1
寸法A(mm)250.5
寸法B(mm)184
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート
材質本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理)
質量(kg)1
寸法A(mm)250.5
寸法B(mm)184
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
材質ポリアミド
シリーズHEWIシリーズ
直径(Φmm)33
仕様カバーグリップあり(カバーグリップ長さ:295mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)
付属品アンカー
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
材質ポリアミド
シリーズHEWIシリーズ
直径(Φmm)33
仕様カバーグリップなし
付属品アンカー
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。可動部はブレーキ付きなので、突然降りてくることがなく安心です。直径:33 mm。カバーグリップ付きもあります。 (カバーグリップ長さ:295 mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)。その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
材質ポリアミド
直径(Φmm)33
仕様カバーグリップあり(カバーグリップ長さ:295mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)
付属品アンカー
シリーズHEWIシリーズ
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。可動部はブレーキ付きなので、突然降りてくることがなく安心です。直径:33 mm。カバーグリップ付きもあります。 (カバーグリップ長さ:295 mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)。その他のカラーもあります。
材質ポリアミド
直径(Φmm)33
仕様カバーグリップなし
付属品アンカー
シリーズHEWIシリーズ
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。直径:33 mm。その他のカラーもあります。
材質ポリアミド
直径(Φmm)33
長さ(mm)300
色クリア
直径(Φmm)(手すり)32
付属品ブラケット×4、六角ビス×2、座金×2、木ネジ×6、コンクリートプラグ×6、六角レンチ×1
規格-
下穴径(Φmm)5
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
面と手すりが一つになっているので、立つ・屈むや歩き出しが楽になります
質量(kg)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×60.2×65~75
高さ調節5段階(2.5cm間隔)
アズワン品番68-5241-13
素材ベース・フレーム/スチール、面手すり/集成材(ゴムノキ)、ベース部モール/PVC カーペット(表)/ポリエステル101%、カーペット(裏)/アクリル
寸法(幅W×奥行D)(cm)【面】50×25
最大使用者体重(kg)100
1個
¥59,998
税込¥65,998
5日以内出荷
警告シール必要。E800シリーズ発売後、240シリーズ以外の警告シールが共通になります。在庫がなくなり次第、切り替えとなります。
アズワン品番69-9078-55
1個(2個)
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
1セット
¥64,998
税込¥71,498
5日以内出荷
1個(4個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個(4個)
¥1,348
税込¥1,483
5日以内出荷
『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 手すり
- 段差スロープ
手すり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。