絞り込み
適合最大径(Φmm)
- 250
- 80(5)
- 140(5)
- 160(12)
- 180(7)
- 190(9)
- 210(5)
- 260(14)
- 265(5)
- 270(5)
- 280(5)
- 320(4)
- 325(5)
- 330(4)
- 350(10)
- 370(4)
- 400(4)
- 410(8)
- 450(7)
- 470(4)
- 適合最大径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 10(2)
- 19(1)
- 20(1)
- 25(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イワブチ(5)
- 東京富士商会(2)
- 未来工業(1)
- JAPPY(1)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1)
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
商品豆知識

ラチェット式ステンレスバンド
(26件のレビュー)¥299~税込¥329~1本ほか当日出荷丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。仕様ラチェット式締付金具付材質ステンレス(SUS304)
締付金具付ポールバンド(ステンレス製)
未来工業(23件のレビュー)¥619~税込¥681~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
自在バンド
イワブチ(18件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から3日以内出荷仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
自在バンド
東京富士商会¥999~税込¥1,099~1本3日以内出荷ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます
自在バンド
東京富士商会¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。寸法t(mm)1.6寸法b(mm)30寸法L800寸法d1M10適合径範囲250以内
自在バンド
イワブチ¥689~税込¥758~1個3日以内出荷ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます。
パンザーマスト用自在バンド
イワブチ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷支線およびアームタイ等の取付けに使用します。支線の取付けには、GYVと組合わせてご使用下さい。d1M16×50寸法t(mm)3.2寸法b(mm)50d2M12×90