絞り込み
適合最大径(Φmm)
  • 100~120(1)
  • 101.6(1)
  • 102(1)
  • 110~135(1)
  • 114.3(1)
  • 120~200(1)
  • 127(1)
  • 135~165(1)
  • 135~170(1)
  • 140(1)
  • 140~190(1)
  • 160(1)
  • 160~240(1)
  • 170~225(1)
  • 170~280(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 250(2)
  • 260(2)
  • 410(2)
  • 適合最大径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
  • 10(1)
ブランド
  • 東京富士商会
  • モノタロウ(1)
  • JAPPY(32)
  • Keigan(3)
  • アサバ(旧:エイショウトレーディング)(9)
  • イワブチ(147)
  • ネグロス電工(7)
  • ヨツギ(3)
  • 八光電機(4)
  • 共立電機(56)
  • 協進電機(34)
  • 古河電工パワーシステムズ(19)
  • 境川工業所(5)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(60)
  • 富士商(53)
  • 日動電工(24)
  • 日本緑十字社(6)
  • 未来工業(7)
  • 東神電気(12)
  • 清川工業(3)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 支線ブロック 1号 東京富士商会

    支線ブロック 1号

    東京富士商会
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷
    仕様支線ブロック:1号 300×450質量(kg)15規格コン柱 10m未満
  • ポールキャップ Φ115 東京富士商会

    ポールキャップ Φ115

    東京富士商会
    ¥919税込¥1,011
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン品名ポールキャップ115Φ用
  • ポールキャップ Φ220 東京富士商会

    ポールキャップ Φ220

    東京富士商会
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    材質塩ビ品名ポールキャップ220Φ用寸法D(Φmm)230寸法A(Φmm)225寸法BΦ220寸法CΦ225
  • ポールキャップ Φ140 東京富士商会

    ポールキャップ Φ140

    東京富士商会
    ¥959税込¥1,055
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン品名ポールキャップ140Φ用
  • 制御機取付バンド 東京富士商会

    制御機取付バンド

    東京富士商会
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷
    制御機取付金具の専用バンドとして使用します。バンドは上下用2個で1組です。
    寸法t(mm)2.3寸法b(mm)40
  • ステンレスバンド用セフター 東京富士商会

    ステンレスバンド用セフター

    東京富士商会
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、軽量機器、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。
  • 引留クランプ 小 東京富士商会

    引留クランプ 小

    東京富士商会
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    作業時間を大幅短縮!。より安全に、確実に
    種別小(38)適合電線(mm2)(銅線用)4Φ~38
  • 引留クランプ 大 東京富士商会

    引留クランプ 大

    東京富士商会
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    作業時間を大幅短縮!。より安全に、確実に
    種別大(100)適合電線(mm2)(銅線用)80~100
  • 耐張碍子 東京富士商会

    耐張碍子

    東京富士商会
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    品名高圧耐張碍子
  • 終端支持腕金 L=1050 東京富士商会

    終端支持腕金 L=1050

    東京富士商会
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    4日以内出荷
    高圧ピン碍子及び端末処理材の取り付けに使用。
    品名支持腕金
  • 持出金具 東京富士商会

    持出金具

    東京富士商会
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    電柱から通信ケーブル類を持出し、2条吊架する場合に使用します。
  • 側面金物 トーシ 東京富士商会

    側面金物 トーシ

    東京富士商会
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    適合マスト径(Φmm)48.6以下
  • 側面金物 トメ 東京富士商会

    側面金物 トメ

    東京富士商会
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    適合マスト径(Φmm)48.6以下
  • ステープロック ロット付4号 東京富士商会

    ステープロック ロット付4号

    東京富士商会
    ¥44,980税込¥49,478
    1組
    4日以内出荷
    仕様標準抗力(ton):4.8種類4号寸法L(mm)2500寸法A(mm)800寸法B(mm)400寸法C(mm)100寸法M(mm)19寸法N(mm)8寸法(Φ)19標準質量(kg)ロッド:6.4、ブロック:60
  • ステープロック ロット付3号 東京富士商会

    ステープロック ロット付3号

    東京富士商会
    ¥39,980税込¥43,978
    1組
    4日以内出荷
    仕様標準抗力(ton):3.3種類3号寸法L(mm)2300寸法A(mm)700寸法B(mm)350寸法C(mm)90寸法M(mm)19寸法N(mm)8寸法(Φ)19標準質量(kg)ブロック:44、ロッド:5.9
  • ステープロック ロット付2号 東京富士商会

    ステープロック ロット付2号

    東京富士商会
    ¥25,980税込¥28,578
    1組
    4日以内出荷
    仕様標準抗力(ton):2種類2号寸法L(mm)2000寸法A(mm)600寸法B(mm)300寸法C(mm)80寸法M(mm)16寸法N(mm)8寸法(Φ)16標準質量(kg)ロッド:3.7、ブロック:30
  • ステープロック ロット付1号 東京富士商会

    ステープロック ロット付1号

    東京富士商会
    ¥23,980税込¥26,378
    1組
    4日以内出荷
    仕様標準抗力(ton):1.2種類1号寸法L(mm)1800寸法A(mm)500寸法B(mm)250寸法C(mm)70寸法M(mm)16寸法N(mm)8寸法(Φ)16標準質量(kg)ブロック:18、ロッド:3.3
  • ポールキャップ Φ90 東京富士商会

    ポールキャップ Φ90

    東京富士商会
    ¥729税込¥802
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン品名ポールキャップ90Φ用
  • ポールキャップ Φ60 東京富士商会

    ポールキャップ Φ60

    東京富士商会
    ¥6,398税込¥7,038
    1個(10個)
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン品名ポールキャップ60Φ用
  • ポールキャップ Φ76 東京富士商会

    ポールキャップ Φ76

    東京富士商会
    ¥6,398税込¥7,038
    1個(10個)
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン品名ポールキャップ76Φ用
  • ポールキャップ Φ190 東京富士商会

    ポールキャップ Φ190

    東京富士商会
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    材質塩ビ品名ポールキャップ190Φ用寸法D(Φmm)200寸法A(Φmm)195寸法BΦ190寸法CΦ195
  • コン柱足場ボルト 丸 東京富士商会

    コン柱足場ボルト 丸

    東京富士商会
    ¥6,798税込¥7,478
    1個(10個)
    4日以内出荷
    仕様足場ボルト:足場ボルト・丸型
  • 支線ブロック 3号 東京富士商会

    支線ブロック 3号

    東京富士商会
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様支線ブロック:3号 400×650質量(kg)34規格コン柱 14m以上
  • SUS支線止 NB 東京富士商会

    SUS支線止 NB

    東京富士商会
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    建造物上に設けるアンテナマストの横転を防ぐ支線の端末支持金物として使用します。
    安全荷重(kg)100
  • 横ビン取付金物 マルヒ用 東京富士商会

    横ビン取付金物 マルヒ用

    東京富士商会
    ¥5,898税込¥6,488
    1個(10個)
    4日以内出荷
    品番ヒ用
  • 支線ブロック 2号 東京富士商会

    支線ブロック 2号

    東京富士商会
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    仕様支線ブロック:2号 400×550質量(kg)25規格コン柱 10m~12m
  • 腕金 2.4 マルヒ 東京富士商会

    腕金 2.4 マルヒ

    東京富士商会
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    寸法a(mm)75寸法t(mm)3.2寸法b(mm)75寸法L2400
  • カットアウト金具 東京富士商会

    カットアウト金具

    東京富士商会
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    カットアウトスイッチ及びアレスタ(避雷器)の取付けに使用します。
  • 横ビン取付金物 カクテ用 東京富士商会

    横ビン取付金物 カクテ用

    東京富士商会
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    品番テ用
  • 腕金 2.7 マルヒ 東京富士商会

    腕金 2.7 マルヒ

    東京富士商会
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    寸法a(mm)75寸法t(mm)3.2寸法b(mm)75寸法L2700
  • 支線ガード ツートン 斜め 東京富士商会

    支線ガード ツートン 斜め

    東京富士商会
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    内径(mm)67×2000
  • ポールステー 東京富士商会

    ポールステー

    東京富士商会
    ¥979~税込¥1,077~
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 槍出アーム用バンド 東京富士商会

    槍出アーム用バンド

    東京富士商会
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷
    専用柱(鋼管柱)槍出装柱におけるアーム(XDCA)取付専用バンド(芯付用)として使用します。
    寸法d1M12×110寸法d2M12×70
  • コン柱バンド 東京富士商会

    コン柱バンド

    東京富士商会
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    最も代表的なバンドです。主にコン柱に他の金物類を取り付ける場合に使用しバンドの片側にボルト(通常4×30)を付けると片ベソバンド、両側に付けると両ベソバンドと呼ぶ事もあります。
  • メーター取付バンド両面 東京富士商会

    メーター取付バンド両面

    東京富士商会
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    4日以内出荷
    タイプ両面ねじM6×25 / M6×30
  • GR付高圧開閉器取付金具1型 東京富士商会

    GR付高圧開閉器取付金具1型

    東京富士商会
    ¥279,800税込¥307,780
    1組
    4日以内出荷
    腕金(□75mm)を利用して取り付けます。建物と引込点の間に離隔を大きく確保できます
    用途壁面用単重52kg
  • 避雷突針支柱取付金具 東京富士商会

    避雷突針支柱取付金具

    東京富士商会
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷
    避雷突針支柱(Φ25mm~61mm)の取付けに使用します。
  • 自在バンド 東京富士商会

    自在バンド

    東京富士商会
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    4日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます
  • 自在バンド 東京富士商会

    自在バンド

    東京富士商会
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    4日以内出荷
    支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。
    寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1M12×50
  • 槍出金具用芯付バンド 東京富士商会

    槍出金具用芯付バンド

    東京富士商会
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    4日以内出荷
    槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)として使用します。
    寸法d1M12×50寸法d2M12×90寸法d3M16×110
装柱器材 架線・支持パーツ