絞り込み
幅(mm)
- 10(1)
適合最大径(Φmm)
- 100~120(1)
- 101.6(1)
- 102(1)
- 110~135(1)
- 114.3(1)
- 120~200(1)
- 127(1)
- 135~165(1)
- 135~170(1)
- 140(1)
- 140~190(1)
- 160(1)
- 160~240(1)
- 170~225(1)
- 170~280(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 250(2)
- 260(2)
- 410(2)
- 適合最大径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 東京富士商会
- モノタロウ(1)
- Aトレード(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- JAPPY(10)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](1)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(7)
- イワブチ(60)
- タカチ電機工業(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ネグロス電工(7)
- 信栄物産(1)
- 共立電機(7)
- 内田鍛工(2)
- 大阪避雷針工業(OHK)(5)
- 富士商(11)
- 日動電工(5)
- 日本緑十字社(6)
- 未来工業(6)
- ブランドをもっと見る
特価
「幅(mm)」から絞り込む
10(1)

ステンレスバンド用セフター
東京富士商会¥1,298~税込¥1,428~1箱(5本)4日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、軽量機器、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。
槍出アーム用バンド
東京富士商会¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷専用柱(鋼管柱)槍出装柱におけるアーム(XDCA)取付専用バンド(芯付用)として使用します。寸法d1M12×110寸法d2M12×70
コン柱バンド
東京富士商会¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷最も代表的なバンドです。主にコン柱に他の金物類を取り付ける場合に使用しバンドの片側にボルト(通常4×30)を付けると片ベソバンド、両側に付けると両ベソバンドと呼ぶ事もあります。
自在バンド
東京富士商会¥999~税込¥1,099~1本ほか4日以内出荷ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます
槍出金具用芯付バンド
東京富士商会¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)として使用します。寸法d1M12×50寸法d2M12×90寸法d3M16×110
GR付高圧開閉器取付金具2型
東京富士商会¥259,800税込¥285,7801組4日以内出荷新設時にアンカーボルトを使用して取付けます。水平、垂直いずれの配線も可能です。引込線の角度対応ができ、線間確保が可能です用途壁面用単重37kg
自在アームバンド
東京富士商会¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷アーム及び、機器等の取付けに使用します。なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。寸法t(mm)3.2寸法b(mm)30寸法dM12
柱間分岐金具
東京富士商会¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐及び柱間引留に使用します。TWBC-2は被覆付メッセンジャーにご使用ください。
小径バンド
東京富士商会¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。寸法t(mm)2.3寸法b(mm)38寸法d1M12×25適合径範囲102寸法d2M12×90
自在バンド
東京富士商会¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。寸法t(mm)1.6寸法b(mm)30寸法L800寸法d1M10適合径範囲250以内
自在バンド
東京富士商会¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1M12×50
GR付高圧開閉器取付金具5型
東京富士商会¥619,800税込¥681,7801組4日以内出荷地絡保護装置付き高圧開閉器(SOG動作形)を建物の壁面または屋上に取付けるために使用します。GR付PAS、振れ止め碍子、ケーブルヘッド以外の機器はキュービクル内設置を前提としています。建物に直接取付けられるため、構内1号柱が不要です。
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら